カテゴリ
- 制御機器(302)
- メカニカル部品(207)
- 切削工具(124)
- 機構部品(77)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 農業機械(43)
- 電気材料(39)
- 作業工具(25)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 自転車部品(20)
- 測定用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- パソコン/周辺機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 物流用品(8)
- 研磨材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- バイク純正部品(5)
- 建築金物(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業服(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全保護具(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 測定関連サービス(2)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- ATEN(6)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- CKD(5)
- MICROCHIP(24)
- MOXA(13)
- NSK(日本精工)(11)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- RS PRO(566)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- SMC(27)
- サンドビック(4)
- ダイヤトレンド(11)
- フルネスジャパン(6)
- ホンダ(5)
- ヤガミ(5)
- 三木プーリ(5)
- 京セラ(6)
- 椿本チエイン(73)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ
大洋製器工業¥92,980税込¥102,2781個当日出荷から61日以内出荷磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ディープボックス
リングスター¥7,898税込¥8,6881個当日出荷用途に合わせて自由に収納。のっぽな形がトレードマーク。中皿付き スチール製品で熱に強く丈夫です。用途深底タイプで高物も収納可能です。仕様高物可中皿付施錠可トラスコ品番487-3483材質スチール質量(kg)3材質(本体)スチールタイプ中皿あり寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×202×215中皿寸法(mm)110×190×H30材質(フタ)スチール入数6外寸法・幅(mm)325外寸法・高さ(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)202有効内寸法・奥行(mm)202有効内寸法・高さ(mm)213有効内寸法・幅(mm)325
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ローラーキャッチ ステンレス製
NewHikari(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ローラーには樹脂を使用しています。仕様ねじ付材質ステンレス(SUS430)色シルバー高さ(mm)13.5ピッチ(mm)(ビス)20
超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から8日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥15,680税込¥17,2481袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
高復元性スポンジ(ハイパーリセット)
TAKIGEN(タキゲン)¥549~税込¥604~1個当日出荷から11日以内出荷圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316
オンダ製作所¥881~税込¥969~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
防爆片口メガネ
PROMOTE(プロモート)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
AGミル ラフィングレギュラレングスショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
SUS スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥39,480税込¥43,4281袋(100個)翌々日出荷から5日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ランダム用ペーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥579税込¥6371セット(5枚)4日以内出荷マジック式で取り換えが簡単!目詰まり防止加工で、研磨力が持続!8穴付きで吸塵機能付きサンダーにも対応!用途木工研磨・金属研磨・塗装前の下地研磨寸法(mm)125対応材質木工・金属
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,088税込¥1,1971個当日出荷から4日以内出荷HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
一般工事排水用水中ポンプ KRS型
鶴見製作所¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷から61日以内出荷4極モータ(30 - 37kWは6極仕様)を採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視した汎用ポンプを代表する機種です。 低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら