カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs60-1-rp-u」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン

    ステンレスローラチェーンSS

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
    材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
  • ローラチェーンラムダ 椿本チエイン

    ローラチェーンラムダ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
  • プラコンビチェーン 椿本チエイン

    プラコンビチェーン

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
    材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80列数1チェーン形式プラコンビチェーン
  • コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    コーティングドライブチェーン(NP仕様)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
  • コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン

    コーティングドライブチェーン(NEP仕様)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
  • カーブドチェーン 椿本チエイン

    カーブドチェーン

    椿本チエイン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式カーブドチェーン
  • ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 椿本チエイン

    ステンレスドライブチェーン(AS仕様)

    椿本チエイン
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ラムダチェーン 椿本チエイン

    ラムダチェーン

    椿本チエイン
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
  • 低騒音チェーン 椿本チエイン

    低騒音チェーン

    椿本チエイン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    タイプユニット列数1
伝導部品カテゴリ