カテゴリ
- メカニカル部品(83)
- 制御機器(29)
- パソコン/周辺機器(17)
- 電気材料(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 作業工具(12)
- 切削工具(9)
- 家電(7)
- 物流用品(6)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業機械(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(75)
- 椿本チエイン(60)
- コガネイ(7)
- ATEN(5)
- テクロック(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 日研工作所(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CCTYベアリングジャパン(3)
- イメージニクス(3)
- 鈴木ブロンズ継手(3)
- ELPA(2)
- Canon(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- フジクラ(2)
- 興和オプトロニクス(2)
- Texas Instruments(2)
- LAWTRONICS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rs60-2」の検索結果

スプロケット RS60-2C
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から42日以内出荷材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.RS60スプロケット形状C形
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ
椿本チエイン¥619税込¥6811個当日出荷から翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)96器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
キャニティ 一面レール棚SE基本セット 両端レール
ノダ¥3,198税込¥3,5181セット(2本)4日以内出荷壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。材質スチール特殊鋼(粉体塗装)幅(mm)8.1奥行(mm)11
アタッチメント付 RS60形チェーン
椿本チエイン¥99~税込¥109~1リンクほか翌々日出荷から17日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1概略質量(kg/m)1.53ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60プレート厚(mm)2.4平均引張強度(kN)40.2最大許容張力(kN)8.83
超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥20,544税込¥22,5981本当日出荷から翌々日出荷超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。材質MG表面処理UDC COATコーナー半径(mm)R0.2RoHS指令(10物質対応)対応
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-20~-15
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-15
タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア8mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷歯の数 = 60。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア5mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷歯の数 = 60。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6.4mm。ボア = 5mm。材料 = アルミニウム。。アルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。亜鉛めっきスチール製フランジRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア6mm
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷歯の数 = 60。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 6mm。材料 = 黄銅、ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサートRoHS指令(10物質対応)対応
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(138件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スリングベルト RS PRO ウェビング 2m 60mm 緑
RS PRO¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 2m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,60A
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(10個)翌々日出荷RS PRO 15仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応