カテゴリ

  • 制御機器(264)
  • 自動車純正部品(133)
  • メカニカル部品(111)
  • 自転車部品(82)
  • バイク純正部品(62)
  • 住設機器(57)
  • 切削工具(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
  • バイク部品(36)
  • トラック純正部品(35)
  • 電気材料(34)
  • 安全靴・作業靴(34)
  • オフィス家具(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 梱包用品(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • カー用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 機構部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 安全保護具(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 保管用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 理美容(5)
  • 安全用品(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 作業服(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rsr」の検索結果

1,276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機

    【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型

    オークラ輸送機
    4,880税込5,368
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~790適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 棚付きローラコンベヤ RSR-T オークラ輸送機

    棚付きローラコンベヤ RSR-T

    オークラ輸送機
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷
    【棚付き】 中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
    用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)90×30×t2.3ローラー径(Φmm)57×t1.4
  • サーバーラック(スリムタイプ) RSRシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック(スリムタイプ) RSRシリーズ

    摂津金属工業
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷
    幅が570mmでスリムな耐震型の放送・映像向け19インチサーバーラック。NEBS規格 Zone3適合(搭載質量400kg)。搭載可能質量は1250kg(静止時)。ラックマウントサーバー搭載に適した内部構造。幅寸法は、放送・映像向けによく使用されているキャビネットラックと同じ570mm。メーカーーSSRシリーズ スリムタイプの後継品で、機能が向上し、装備が充実。外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様。外形の幅、高さ、奥行寸法は柔軟に変更できます。(ただし特別仕様の場合)
  • GROM GP-PERFORMANCE RSR チタン アップタイプ OVER RACING

    GROM GP-PERFORMANCE RSR チタン アップタイプ

    OVER RACING
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
  • 液晶保護フィルム NEC VALUESTAR S VS370 / RSR PC-VS370RSR 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC VALUESTAR S VS370 / RSR PC-VS370RSR 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,898税込5,388
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC VALUESTAR S VS370/RSR PC-VS370RSR取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム NEC VALUESTAR N VN770 / RSR PC-VN770RSR 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC VALUESTAR N VN770 / RSR PC-VN770RSR 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC VALUESTAR N VN770/RSR PC-VN770RSR取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • ロイヤル木柄ショベル トンボ工業

    ロイヤル木柄ショベル

    トンボ工業(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。
    用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用全長(mm)970規格JIS規格品板厚(mm)1.6材質(柄部)国産樫材材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
  • DS2208二次元バーコードリーダー RS232Cモデル Zebra Technologies

    DS2208二次元バーコードリーダー RS232Cモデル

    Zebra Technologies
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    DS2208-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続します。(ACアダプタ付き)。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。 無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、ACアダプタ(100-240V)出力5.2VDC、1.1A、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス、2.1mストレート形状)電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes保証期間(無償)5年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)0~+50読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
  • カーリングリボン HEADS(ヘッズ)

    カーリングリボン

    HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    色数の豊富なカーリングリボンは組み合わせによって色々楽しめます。
    幅(mm)5仕様片面仕様材質ポリプロピレン1巻長さ(m)100
  • 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ

    組立簡単2ステップ! 連結スチールラック

    アイリスオーヤマ
    8,398税込9,238
    1台
    翌々日出荷
    【幅76×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】 パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。 シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。 棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。 収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。 棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません 3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。
  • スリム万能ローラーバケセット アサヒペン

    スリム万能ローラーバケセット

    アサヒペン
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    スリムサイズで作業がラクラク!。スリムタイプなので、せまい所から広い所まで塗れる、手軽で便利なローラーバケセットです。広い面の塗装、コーナー部の塗装、入隅部の塗装などに。入隅部の塗装は、ローラーバケの先端を使って塗装するときれいに塗れます。
    用途水性・油性塗料の塗装に(ラッカー系は除く)サイズ(mm)100セット内容ローラーカバー、ハンドル、ローラートレイ材質ローラーカバー/ポリエステル繊維、ポリプロピレン ハンドル/スチール、ポリプロピレン ローラートレイ/ポリプロピレン主な用途塗装用
  • 反射バリアリール マグネットタイプ 中発販売

    反射バリアリール マグネットタイプ

    中発販売(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高性能蛍光反射シートを採用しています。 マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。 コンパクトで持ち運びに便利です。 最大3.5mのロングストロークです。
    用途工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。シート幅(mm)60ストローク(m)(最大)3.5シート厚さ(mm)0.3材質(リールケース)ABS樹脂質量(g)約310材質(シート)塩化ビニールシート長さ(m)3.5設置方式マグネット式(ネオジム磁石)材質(ホルダー)ABS樹脂使用場所屋外使用可巻取形式自動巻取式
  • ステンレス二重チェーン ニッサチェイン

    ステンレス二重チェーン

    ニッサチェイン
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
    材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
    仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
  • ルアーコネクター VRシリーズ アイシス

    ルアーコネクター VRシリーズ

    アイシス
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
  • Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
    仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数2回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
  • マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機

    マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
    種類制御盤用リレー
  • FAXインクリボン ELPA

    FAXインクリボン

    ELPA(2件のレビュー)
    1,327税込1,460
    1個
    当日出荷
    適合機種 シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW、UX-NR9G、UX-NR9GWサイズ:A4 プリント枚数:約120枚 サイズ:幅220mm×長さ36m 入り数:1本
    適合機種メーカーシャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW幅(mm)220サイズA4長さ(m)33+3枚数約120
  • 切削工具用部品 三菱マテリアル

    切削工具用部品

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • 吊り下げ用リールクリップ ベルト付 TRUSCO

    吊り下げ用リールクリップ ベルト付

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。付属のベルトクリップは360度回転するためスムーズに扱えます。360度回転するクリップ付、どの方向にも紐の出し入れが容易です。鍵や工具、名札ケースなどを取り付け、安全具や名札クリップとしてご使用頂けます。
    トラスコ品番855-2550幅(mm)32.5厚さ(mm)21.7高さ(mm)137質量(g)12コード長さ(mm)70寸法(幅W×高さh)(mm)32.5×1372018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)180
  • 組立簡単 連結スチールラック用キャスター アイリスオーヤマ

    組立簡単 連結スチールラック用キャスター

    アイリスオーヤマ
    999税込1,099
    1台
    翌々日出荷
    組立簡単連結スチールラック用のカスタムパーツです。キャスターを取り付ける事で移動が楽になります。
    質量(kg)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×67×82
  • フラット扉シューズラック 幅60cm 萩原

    フラット扉シューズラック 幅60cm

    萩原
    8,998税込9,898
    1台(1台)
    翌々日出荷
    オシャレで大容量なシューズラック。最大約21足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。室内でも馴染むデザインなので、リビングに置いて小物や本も収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。
    用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式棚板数(枚)6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×37×95
  • スモーク定規 西敬(イカリボシ)

    スモーク定規

    西敬(イカリボシ)
    200税込220
    1個
    当日出荷
    スモークマット板を使用。机上、原稿上でのスムーズな移動ができます。目盛りがハッキリ見やすいです。材質:アクリル。サイズ:30×110mm
    用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。材質アクリル樹脂
  • オプション/らくらくカッターのみ_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用 山金工業

    オプション/らくらくカッターのみ_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用

    山金工業
    75,980税込83,578
    1個
    翌日出荷
    山金工業製ロール材スタンド【スタンダードタイプ(W600用/W1200用)】の本体に追加取り付けいただけるオプションらくらくカッターです。カッター内蔵式でロール材を楽に・安全に・きれいにカット!。らくらくカッター側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつくため使用できません。
    用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質【主な材質】スチールシルバー
  • 泡沫パイプ用変換アダプタ ミヤコ

    泡沫パイプ用変換アダプタ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×W26
  • ポートコネクター アイシス

    ポートコネクター

    アイシス
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP
  • 小便器用目皿(樹脂製) H23Rシリーズ TOTO

    小便器用目皿(樹脂製) H23Rシリーズ

    TOTO(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合品番U5系、U23系、U104系
  • 組立簡単 連結スチールラック用上下連結パーツ アイリスオーヤマ

    組立簡単 連結スチールラック用上下連結パーツ

    アイリスオーヤマ
    629税込692
    1台
    翌々日出荷
    組立簡単連結スチールラック用のカスタムパーツ(4つセット)です。3段タイプのラックを2つ縦に連結可能。使い方が広がります。 下記シリーズへ取り付け可能です。 KRSR-3 KRSR-5 KRSR3-360 KRSR3-560 KRSR5-360 KRSR5-360
    質量(kg)0.07クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×22.8×80
  • 両房 INAZUMA(イナズマ)

    両房

    INAZUMA(イナズマ)(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/RS232Cモデル Zebra Technologies

    DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/RS232Cモデル

    Zebra Technologies
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
    DS2278-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元コードリーダーのシリアル接続モデルです。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続(ACアダプタ付き)し、遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。 分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(214g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス 2mストレート形状)、ACアダプタ((100-240V)5.2VDC出力)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)保証期間(無償)3年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B動作時間110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止)バッテリー容量(mAh)2400保管温度範囲(℃)-40~70コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~10000フィートキャンドル/0~107600ルクス無線通信方式Bluetooth4.0クラス2距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)DS2278:0~50、プレゼンテーションクレードル:0~40(結露なきこと)読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル
  • 三つ折りマットレス シングル アイリスオーヤマ

    三つ折りマットレス シングル

    アイリスオーヤマ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    厚さ約5cmのマットレスです。ベッドや床に敷き1枚でもお使いいただけます。リバーシブル仕様で冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にお使いいただけます。三つ折りタイプでコンパクトに収納できます。簡単に立てて干すこともできます。3次元スプリング構造のエアロキューブ(R)が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。高反発で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。約4.5cmのエアロキューブ(R)を表はやわらかな肌触りであたたかいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。丸洗い可能で清潔を保てます。カバーと中材は取り外して洗えます(カバーは洗濯機洗い、中材は水洗い可能です)。
    ホワイトサイズシングル質量(g)3700主要材質[カバー]表:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100% [中材]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×50目付(g/m2)(約) ニット生地:120、メッシュ生地:230反発度高反発材質(中材)合成繊維(ポリエーテルエステルエラストマー)材質(側地)表:ポリエステル100%
  • リムストリップ ONEDESIGN

    リムストリップ

    ONEDESIGN(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    4日以内出荷から60日以内出荷
    1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 製品は1本のロール状になっており、張り合わせのストレス無く貼ることができるリムストリップです。 ホイールが空転する環境下での施工を推奨します。1本のロール状(直線)になっていますので、アイディア次第でリム以外の場所にもお使いいただけます。 16から18インチホイールの1台分(前後ホイール左右)に相当に対応する長さです。 1本のロール状(直線)になっていますので、アイディア次第でリム以外の場所にもお使いいただけます。
    適合汎用材質PVC幅(mm)7全長(m)6
  • 【オーダー】円形(中抜き) NRゴム ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) NRゴム

    ノーブランド
    220税込242
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
    用途パッキン、緩衝材など材質NRゴムシート形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 反射バリアリールMAX(マグネット付) 中発販売

    反射バリアリールMAX(マグネット付)

    中発販売
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。 蛍光反射シートで7mのロングストロークです。 強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取付けができます。 急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。 増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。
    用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。セット内容壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質(本体)AES、ステンレス質量(g)約530シート幅(mm)50材質(シート)軟質塩化ビニールシート長さ(m)7色(シート)蛍光反射 黄/黒シート厚さ(mm)0.3使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
  • 押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズ ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズ

    ミヤマ電器
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様クリック感有(ラバー反転)種類非照光式動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット扉シューズラック 幅89cm 萩原

    フラット扉シューズラック 幅89cm

    萩原
    12,980税込14,278
    1台(1台)
    翌々日出荷
    オシャレで大容量なシューズラック。最大約28足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。室内でも馴染むデザインなので、リビングに置いて小物や本も収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。
    用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式/棚板:(大)6枚(小)6枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×37×95
  • 勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)

    勝手スコヤ 右勝手

    SK(新潟精機)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 浴室リフォーム工法用 接着剤・テープセットR フクビ化学

    浴室リフォーム工法用 接着剤・テープセットR

    フクビ化学
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    浴室・サニタリーゾーン用内装材、「サニタリーゾーンパネル」・「バスミュール」にご使用いただける、専用の接着剤・テープセットです。
    仕様2.4mパネル20枚分セット内容接着剤(333mL)×4、両面テープ(10m巻)×8巻
  • 電池アダプター 4LR(SR)44 関東カメラ

    電池アダプター 4LR(SR)44

    関東カメラ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    酸化銀電池SR44(4個)またはアルカリ電池LR44(4個)を4LR44(4SR44)の外観形状に変換します。
    用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種4LR44(4SR44)使用の機種にお使い頂けます。使用電池SR44またはLR44を4個RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレセア デルタタイプ フクビ化学

    フレセア デルタタイプ

    フクビ化学
    17,980税込19,778
    1個ほか
    3日以内出荷
    漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。 軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。 雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。 先付け方式による止水性の向上。 換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
関連キーワード
...