曜日別特売

組立簡単 連結スチールラック 幅760mm

組立簡単 連結スチールラック 幅760mm - アイリスオーヤマ組立簡単 連結スチールラック 幅760mm - アイリスオーヤマ組立簡単 連結スチールラック 幅760mm - アイリスオーヤマ組立簡単 連結スチールラック 幅760mm - アイリスオーヤマ組立簡単 連結スチールラック 幅760mm - アイリスオーヤマ組立簡単 連結スチールラック 幅760mm - アイリスオーヤマ組立簡単 連結スチールラック 幅760mm - アイリスオーヤマ組立簡単 連結スチールラック 幅760mm - アイリスオーヤマ

【組立1分】【自由カスタム】【A4ファイル収納】
パッとフレームを開いて、棚を取り付けるだけで工具不要の組立簡単な収納ラックです。
高さ調整や横連結が可能で、オフィス収納や簡易デスク、工具やトラック備品など用途に合わせてスペースを有効活用できます
5段タイプは2台ラックに分解可能です。
付属品としてアジャスタ付きで、がたつきを防止。
収納ボックスとの併用やキャスター・ハンガーパイプ・サイドパネル・上下連結パーツなどのオプションにも対応しています。

用途
オフィス備品・電動工具・トラック備品・作業用品の収納、給湯室などにも
材質
木製部分:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)フレーム・フック:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
段数
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KRSR-W3 0572170805721708KRSR-W3760×345×803ホワイト12170345(枚/15)
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
KRSR-W5 0572174205721742KRSR-W5760×345×1609アッシュブラウン22650575(枚/15)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
KRSR-W5 0572175105721751KRSR-W5760×345×1609ホワイト22650575(枚/15)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
KRSR-W3 0572176005721760KRSR-W3760×345×803アッシュブラウン12170345(枚/15)
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする