カテゴリ
- 制御機器(49)
- 切削工具(45)
- メカニカル部品(36)
- バイク部品(32)
- 科学研究・開発用品(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 測定用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 梱包用品(6)
- 研磨材(6)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 電気材料(4)
- 防災用品(4)
- カー用品(4)
- テープ(3)
- 機構部品(3)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)(15)
- ATHENA(アテナ)(6)
- Banner(4)
- brembo(9)
- goot(太洋電機産業)(15)
- LION (ライオン事務器)(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- SMC(29)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- YAGEO(4)
- アズワン(4)
- グーリング(36)
- ネグロス電工(6)
- パトライト(PATLITE)(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- 三菱マテリアル(3)
- 三菱電機(5)
- 富士電機(3)
- 日本レヂボン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Eaton 9PX 1500 RT 100V 2U JP
EATON(イートン)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷Eaton製 1500VA 2Uラックマウント・タワー両対応の常時インバーターUPS用途ミッションクリティカルなラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用容量(100V時)1200VA / 1080W (5-15P)、1500VA / 1350W (L5-20P)モジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:常時インバーター入力電圧(V)100/110/120/125対応拡張バッテリー:9PXEBM72RT (9000-00237)入力プラグ5-15P, L5-20P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(6) 5-20R、 (1) L5-20R
光学用水槽(LED) RT-100Y
ナリカ¥29,000税込¥31,9001個9日以内出荷●円形水槽の外周から線状に光を放射する光源を装備した光学実験用の水槽です。●光源の放射角度を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度白色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。●電源は乾電池またはACアダプタが使用でき、場所を選ばず使用できます。寸法(mm)230×100×350電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)目盛円周360°、1目盛5°光源線形LED(高輝度白色)材質(水槽)透明アクリル樹脂水槽寸法(mm)Φ250
Eaton 9PX 2400 RT 100V 2U JP
EATON(イートン)¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷Eaton製 2400VA 2Uラックマウント・タワー両対応の常時インバーターUPS用途ミッションクリティカルなラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用容量(100V時)2400VA / 2160Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:常時インバーター入力電圧(V)100/110/120/125対応拡張バッテリー:9PXEBM72RT (9000-00237)入力プラグL5-30P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(6) 5-20R, (1) L5-30R
平ゴムドラム巻き
ユタカメイク(20件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷シート張りや幌掛けに最適。フリーカットタイプ色ブラック高さ(mm)250質量(g)5040包装形態ドラム巻き縦(mm)120横(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
アルタートバッグ
セキセイ(17件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷パネル・イラストボード・製図板などの持ち運びに最適。2枚のパネルを収容することができます。丈夫な防水加工生地を使用しています。肩紐は長さ調節できます。A1、B1サイズは携帯に便利な横手提げ付です。フタ部分はマジックテープ3ヶ所止めなので中身をしっかり保護します。




ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から22日以内出荷大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D
グーリング¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
セフティーファスナーサムロック
LION (ライオン事務器)¥2,598税込¥2,8581パック(2セット)当日出荷工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。用途地震対策材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)耐震性7相当
スーパーレヂテクマ SRT
日本レヂボン(12件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D
グーリング¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。


ビバデザインシート(ハードタイプ)
タカハラコーポレーション¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷から14日以内出荷抗菌・防カビ加工で清潔・安心。高光沢を維持して傷つきにくく、頑固汚れは薬品での拭き上げも可能です。裏面の粘着面は空気が入りづらい仕様で貼る・剥がすが簡単に。目立ちやすく滑りにくい加工で安全への配慮も万全なステッカーです。用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。仕様裏面粘着タイプノンスリップ
サムロック
LION (ライオン事務器)¥22,980税込¥25,2781パック(10セット)当日出荷から5日以内出荷工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。用途地震対策
LiChrospher (R) RP-18 5μM HIBAR (R) RT 100-4.6 HPLC COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥249,800税込¥274,7801個欠品中種別Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-41
シームレスラインランプ
DNライティング¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から22日以内出荷シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間品種シームレスラインランプ
LiChrospher (R) RP-SELECT B 5μM HIBAR (R) RT 100-4.6 HPLC COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥279,800税込¥307,7801個欠品中種別COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-44
ビッグブルー 詰替用
アサダ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本(3.8L)当日出荷トラスコ品番828-5052使用温度範囲(℃)1.6~80JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト
SHT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして幅(mm)20直径(Φmm)90吸着力(N)294N
シームレスラインランプ
DNライティング(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から6日以内出荷端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
SFRT型 ステンレス異径チーズ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
取りマウスガラスビン専用
長谷川刃物¥419税込¥4611個当日出荷調味料、つゆ、だしなどのガラスビンの注ぎ口に固定されたプラスチックキャップの取り外しにお使いください。材質(ブレード)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ポリプロピレン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×15×30材質(刃)ステンレス刃物鋼
キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとる
YAMAZEN(山善)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約40(本体のみ)電源(V)4.5(単四形アルカリ乾電池×3本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×95時間録音保存:約16時間メモリー容量512MB出力(mW)イヤホン:3、スピーカー:300電池使用時間(時間)録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21録音方式MP3
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
高能率ドリル 3xD RT100U 5514
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
LTE対応SIMフリーホームルーター
ピクセラ¥14,364税込¥15,8001個当日出荷SIMカードを本体にセットし、コンセントに差すだけで、手軽にネットワーク環境を構築できます。固定回線の工事不要でコンセントがある部屋ならどこでも設置できます。主要4キャリアに対応しています。今話題の格安SIMにも対応しているので、。お得におうちのインターネット環境を整えることが出来ます。セット内容本体・ACアダプター・セットアップガイド(兼保証書)・かんたん接続ガイド質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~40電源(V)本体:DC12・ACアダプター:AC100(50/60Hz)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約175×50×165消費電力(W)最大12周波数2.1GHz、1.8GHz、900MHz、800MHz(対応)インターフェースLAN×4・電源×1(DC入力)取得規格VCCI Class B/電気用品安全法(ACアダプター)/電気通信事業法 設計認証/電波法 工事設計認証アンテナLTE:送信1×受信2(内蔵アンテナ)/無線LAN:送信2×受信2(内蔵アンテナ)適合バンドバンド:B1、B3、B8、B18、B19伝送速度(Mbps)モバイル通信:下り最大150、上り最大50伝送方法IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11a/n/ac周波数(GHz)2.4、5伝送速度(Gbps)有線LAN(LANポート):最大1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
高能率ドリル 5xD RT100U 5515
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
トルクヒンジ RT型
LAMP(スガツネ工業)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶モニター仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質亜鉛合金/鋼タイプL型タイプ種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316
オンダ製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら