曜日別特売

Eaton 9PX 2400 RT 100V 2U JP

Eaton 9PX 2400 RT 100V 2U JP - EATON(イートン)Eaton 9PX 2400 RT 100V 2U JP - EATON(イートン)Eaton 9PX 2400 RT 100V 2U JP - EATON(イートン)Eaton 9PX 2400 RT 100V 2U JP - EATON(イートン)

Eaton製 2400VA 2Uラックマウント・タワー両対応の常時インバーターUPS

用途
ミッションクリティカルなラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。
形状
きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用
容量
(100V時)2400VA / 2160W
モジュール
ネットワーク:Network-M3 (744-A4920)
方式
UPS:常時インバーター
入力電圧(V)
100/110/120/125
対応
拡張バッテリー:9PXEBM72RT (9000-00237)
入力プラグ
L5-30P
出力波形
正弦波
バッテリー
鉛蓄電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
(6) 5-20R, (1) L5-30R
内容量
1個
注意
※拡張バッテリーおよびネットワークモジュールはオプションとなりますので、必要に応じて別途ご購入ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735270069103-89000
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする