カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(6)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rt910」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ ミドリ安全

    JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ

    ミドリ安全
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
    仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載色ブラック材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)機能絶縁JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(底部)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
  • ラバーテック短靴 RT910 ミドリ安全

    ラバーテック短靴 RT910

    ミドリ安全
    ¥9,598税込¥10,558
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
    用途運輸業、倉庫業務、建設業。形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)標準質量(g/片足)480機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm ミドリ安全

    安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm

    ミドリ安全
    ¥14,980税込¥16,478
    1足
    当日出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
    用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。トラスコ品番322-2554色ブラックサイズ(cm)26規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1適正電圧(V)AC300以下靴タイプ革靴
  • 静電短靴 RT910 ミドリ安全

    静電短靴 RT910

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ローカット色ブラック種類静電安全靴材質(ソール)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・消臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • ラバー2層底安全靴 RT910甲プロ ミドリ安全

    ラバー2層底安全靴 RT910甲プロ

    ミドリ安全
    ¥10,980税込¥12,078
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
    用途建設業。製造業。形状ローカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)1140材質(甲板)牛クロム革/アルミJIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック ミドリ安全

    女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック

    ミドリ安全
    ¥10,980税込¥12,078
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    女性の足にフィットしやすい設計になっています。 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
    用途製造業、建設業など形状ローカット色ブラック種類安全靴規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格材質(ソール)合成ゴム2層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐滑性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプ革靴
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • パターングループ設定SW付セレクタSW Panasonic(パナソニック)

    パターングループ設定SW付セレクタSW

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    32日以内出荷
    仕様パターン・グループ設定スイッチ付色本体;オフホワイト,プレート:ホワイトブロンズ
  • ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ RJ45 - 1000BASE-LX シングルモード LC 20km StarTech.com

    ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ RJ45 - 1000BASE-LX シングルモード LC 20km

    StarTech.com
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    スタンドアロンまたはStarTech.com製[%product id="ETCHS2U" text="ラックマウントケース"%](別売)で使用できるフレキシブルなネットワーク統合 LCコネクタ シングルモード光ファイバケーブル(1310 nm)を使用して銅線を光ファイバに変換、ネットワーク接続を最大20km延長 ネットワーク インフラを変更する場合、リムーバブルSFPモジュール(LCファイバコネクタ)を交換可能 リンクフォールトパススルー(LFP)、オートレーザーシャットダウン(ALS)、オートMDIXに対応 最大9.6Kのジャンボフレームをサポート フルおよびハーフデュプレックス操作、およびオートニゴシエーションまたは固定(forced)モードに対応 StarTech.com製ET91000 シリーズ メディアコンバータ(別売)のケースと互換のカードモジュール ギガビット(1000Mbps)、銅線(IEEE 802.3ab, 1000BASE-T)、ファイバ(IEEE 802.3z, 1000BASE-LX)プロトコルに対応 手間いらずのセットアップ 頑丈なスチール製ケース
    用途StarTech.com製20Uラックマウントケース(別売・製品番号ETCHS2U)に設置可能。銅線(RJ45)ケーブルよりも長距離をカバーできる光ファイバケーブルを使用し、リモートエリアや建物の別棟などにネットワーク接続を拡張。政府機関など、電磁障害があってはならない環境でのネットワーク接続に最適。既存のネットワークへのポート増設、または将来的な増設が簡単。中小企業に最適色ブラックコネクタ形状LCコネクタ、RJ-45芯数2芯伝送距離(m)20000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)最大2(全二重)ファイバータイプシングルモード
  • セカンダリーイーサネットキット 富士フイルム

    セカンダリーイーサネットキット

    富士フイルム
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    2つのネットワーク環境においてもプリントが可能。(lpd、Port9100)
  • ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダー用シリコンホース

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,778税込¥1,956
    1個
    5日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業(ブリーディング)の際に、キャリパーのブリーダープラグに接続して使用する専用の配管チューブです。
    用途RT39-2121用チェックバルブ内容長・短 各1本ホース寸法(mm)長:890、短:100危険物の類別非危険物
  • WASHER THRUST  90452GG4610 ホンダ

    WASHER THRUST 90452GG4610

    ホンダ
    ¥289税込¥318
    1個
    5日以内出荷