カテゴリ

  • 測定用品(23)
  • 測定関連サービス(6)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「rtr-500」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ワイヤレスデータロガー(無線式ポータブルデータコレクター) 親機 RTR-500DC T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】ワイヤレスデータロガー(無線式ポータブルデータコレクター) 親機 RTR-500DC

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    翌日出荷
    記録データをその場で収集してグラフ表示できます。パソコン上でモニタリングが可能です。
    付属品USBケーブル(US-15C)適合機種子機/RTR-501・502・503・574・574-S・576・505-TC・505-Pt・505-V・505-mA(Lタイプ含む)、中継機/RTR-500Cサービス分類レンタル
  • RTR-500MBS-A用ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    RTR-500MBS-A用ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    RTR-500MBS-A用
  • 【レンタル】モバイルベースステーション RTR500BMシリーズ レンタル ティ アンド デー

    【レンタル】モバイルベースステーション RTR500BMシリーズ レンタル

    ティ アンド デー
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    4Gデータ通信機能搭載で、パソコン、ネットワーク環境のない場所でも利用できる収集機(親機)です。RTR500Bシリーズのワイヤレスデータロガー(子機)から無線通信でデータを収集し、モバイル通信経由で無料のクラウドサービス"おんどとりWeb Storage"に自動送信します。
  • 【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BWシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BWシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    記録データを自動で吸い上げます。また、警報出力端子を利用してブザーや回転灯との連動も可能です。無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。
    付属品USBケーブル(US-15C)・RTR-500BW専用LANケーブル(LN-20W)・ACアダプタ(AD-05A4)仕様親機適合機種子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC品名ネットワークベースステーション(無線LAN-802.11b/g/a、Bluetooth(R))サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BCシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BCシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。
    付属品USBケーブル(US-15C)・名前シール仕様親機・中継機適合機種子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC品名ワイヤレスベースステーションサービス分類レンタル
  • ネットワークベースステーション T&D(ティアンドデイ)

    ネットワークベースステーション

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
    用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4本体質量(g)約65通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)インターフェースUSB動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと)電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60(電池使用時)、-30~60(外部電源使用時)
  • T&D 大容量バッテリパック T&D(ティアンドデイ)

    T&D 大容量バッテリパック

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    セット内容メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507使用環境温度(℃)-40~80アズワン品番61-8494-25
  • ネットワークベースステーション(LAN対応) T&D(ティアンドデイ)

    ネットワークベースステーション(LAN対応)

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
    用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×102×28本体質量(g)約125通信方式USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2動作環境温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60
  • モバイルベースステーション T&D(ティアンドデイ)

    モバイルベースステーション

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル寸法(mm)66×38.6×96質量(g)約120タイプ4Gデータ通信電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500C温度測定範囲(℃)-10~60アンテナサイズ(mm)55通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2インターフェース光通信、USB通信、Bluetooth4.2、モバイル通信(4G)、特定小電力無線電池寿命約2日間:電池のみで利用する場合(データ吸い上げ:1回/1日、現在値送信:10分間隔、子機1台、中継機なしの条件において)入出力接点入力/フォトモスリレー出力RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%RH)~90
  • T&D 外部電源アダプタ T&D(ティアンドデイ)

    T&D 外部電源アダプタ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様入力電圧:DC 6V、バックアップ電源:ニッケル水素電池(内蔵/停電時用)、充電方式:トリクル充電セット内容ACアダプタAD-06A1, ケース,ケース用ネジ, ケース用ゴムパッキン,ACアダプタ用Oリング測定対象RTR502B / 503B / 505B / 507B, TR42、生産終了機種:RTR-502 / 503 / 505 / 507S / 507使用環境温度(℃)0~60アズワン品番61-8494-26RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
  • ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)

    ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    9日以内出荷
    親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
    寸法(mm)47×19.0×62(突起部除く)質量(g)50温度測定範囲(℃)-60~155測定対象温度インターフェース光通信/特定小電力無線通信/Bluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)測定チャンネル温度1ch(外付け)アズワン品番1-3521-11-20校正証明書一般校正
  • ワイヤレスデータロガー 温度1ch 内蔵 おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-501シリーズ T&D(ティアンドデイ)

    ワイヤレスデータロガー 温度1ch 内蔵 おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-501シリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷
    RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
    備考※温度センサー、入力モジュールに防水性はありません。電源リチウム電池×1(付属)通信方式Bluetooth・無線・USB・LAN・光測定チャンネル温度1ch(内蔵)防塵防水性能IP67校正証明書特急校正
  • ワイヤレスデータロガー 温度1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-502シリーズ T&D(ティアンドデイ)

    ワイヤレスデータロガー 温度1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-502シリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷
    RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
    付属品温度センサー(TR-5106)備考※温度センサー、入力モジュールに防水性はありません。電源リチウム電池×1(付属)測定範囲(℃)-60~+155通信方式Bluetooth・無線・USB・LAN・光測定チャンネル温度1ch(外付け)記憶容量16000防塵防水性能IP64校正証明書特急校正
  • ワイヤレスデータロガー 温度・湿度各1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-503シリーズ T&D(ティアンドデイ)

    ワイヤレスデータロガー 温度・湿度各1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-503シリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    3日以内出荷
    RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
    付属品温湿度センサー(TR-3310)備考※温度センサー、入力モジュールに防水性はありません。電源リチウム電池×1(付属)測定範囲(℃)0~55通信方式Bluetooth・無線・USB・LAN・光測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け)記憶容量8000×2防塵防水性能IP67湿度測定範囲(%RH)10~95校正証明書特急校正
  • 炊飯専用鍋 リンナイ

    炊飯専用鍋

    リンナイ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    5合炊き炊飯専用鍋。リンナイのコンロで炊飯機能が必要となります。
    用途リンナイのコンロで自動炊飯。質量(kg)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×223×172
  • スーパーグラファイト替ゴム PIAA

    スーパーグラファイト替ゴム

    PIAA(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    6日以内出荷
    凄ふき! スムーズな拭きで視界爽快
    用途替えゴム
  • おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
    付属品単3アルカリ電池(LR6)×4、ACアダプタ(AD-06A1)、USBMini-B通信ケーブル(US-15C)、温湿度センサ(THA-3001)、取扱説明書(保証書付)一式種別CO2・温度・湿度データロガー(子機)電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃±5%RH(at25℃、50%RH)表示測定値、電池残量、その他測定対象CO2、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと)警報方式外部接点出力電池寿命約2日測定温度範囲(℃)0~55測定範囲(ppm)0~9999アズワン品番62-2699-12RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×3ch記録間隔15通り(1秒~60分)動作温度範囲(℃)0~45湿度測定範囲(%RH)10~95
  • シリアル通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    シリアル通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    RTR-500DCとパソコンとの通信時に使用
    適合RTR-500DCケーブル長(m)1.5コネクタ形状専用コネクタ-D-sub9ピンアズワン品番1-2322-13-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • おんどとり ワイヤレスデータロガー T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり ワイヤレスデータロガー

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    温度湿度照度UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
    付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (THA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式種別(子機)温度・湿度・照度・UV×各1ch測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH電源単3アルカリx1測定項目紫外線、照度、温度、湿度本体質量(g)約45精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他センサーISA-3151(照度紫外線)、サーミスタ(温度)、高分子膜抵抗式(湿度)温度測定範囲(℃)0~55温度精度±0.5測定対象紫外線、照度、温湿度インターフェースシリアル通信、特定小電力無線通信、USB通信測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度1ch通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)防塵防水性能非対応電池寿命約4ヶ月湿度精度±5(at 25℃, 50%RH)サイズ(mm)H55×W78×D18アズワン品番1-3529-01RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×4ch記録間隔15通り 1秒~60分測定分解能照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2、温度:0.1℃、湿度:1%RH湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 【レンタル】ワイヤレスデータロガー 子機 校正証明書付 RTR-574シリーズ レンタル ティ アンド デー

    【レンタル】ワイヤレスデータロガー 子機 校正証明書付 RTR-574シリーズ レンタル

    ティ アンド デー
    ¥5,098税込¥5,608
    1台
    翌日出荷
    温度・湿度・照度・UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
  • 【レンタル】データロガー子機 温度・湿度・照度・UV×各1ch RTR-574シリーズ レンタル ティ アンド デー

    【レンタル】データロガー子機 温度・湿度・照度・UV×各1ch RTR-574シリーズ レンタル

    ティ アンド デー
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    翌日出荷
    温度・湿度・照度・UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
  • 熱中症警戒表示付温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツール

    熱中症警戒表示付温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ

    マザーツール
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    9日以内出荷
    RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
    仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-56校正証明書一般校正(英語)
  • 熱中症警戒表示付温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツール

    熱中症警戒表示付温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ

    マザーツール
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    9日以内出荷
    RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
    仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-20校正証明書一般校正
  • 熱中症 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツール

    熱中症 中国語版校正証明書付 MTシリーズ

    マザーツール
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    9日以内出荷
    RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
    仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-57校正証明書一般校正(中国語)
  • おんどとり低温電池セット T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり低温電池セット

    T&D(ティアンドデイ)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)セット内容ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り)アズワン品番61-8494-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    USB通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
    セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ T&D(ティアンドデイ)

    ACアダプタ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個ケーブル長(m)1.8対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品中心温度データロガー RTR-600シリーズ T&D(ティアンドデイ)

    食品中心温度データロガー RTR-600シリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    8日以内出荷
    食品の中心温度を計測。記録したデータは無線で自動収集。 簡便性、防水性、耐油性に優れた無線式の食品中心温度データロガーです。 "REC"ボタンを押すだけで、品目、作業者、測定時刻、測定値の上下限判定結果を記録。 本体は非接触充電方式によって完全な密閉構造を実現し、内部への水や油の浸入をシャットアウト。 過酷な調理現場にも耐え得るタフボディです。信頼性の高い温度管理で食の安全を守ります。 専用充電器(RTR-600BD)・データ収集機(RTR500BW)と併せてご利用ください。
    付属品取扱説明書(保証書付)一式幅(mm)53.5高さ(mm)181.3奥行(mm)53.5測定範囲(℃)-60~250表示測定値、電池残量、その他精度(℃)±0.5測定対象温度 1ch、Pt1000通信方式特定小電力無線通信RoHS指令(10物質対応)対応特性防水警報の表示本体LED記録モードエンドレスデータ記録件数1800記録間隔プッシュ記録
  • T&D ACアダプタ T&D(ティアンドデイ)

    T&D ACアダプタ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    欠品中
    仕様入力 AC 100-240V出力 DC5V, 3A周波数 50/60Hzセット内容ケーブル1.2m対応機種RTR500BM,RTR-6BD,RTR-500MBS-A, RTR-500MBS,RTR-5W,TR-7Wシリーズ,WDR-3アズワン品番61-8494-28RoHS指令(10物質対応)対応
  • T&D 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    T&D 壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応