カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtr-502bl」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 RTR502BLシリーズ レンタル品 T&D(ティアンドデイ)【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 RTR502BLシリーズ レンタル品T&D(ティアンドデイ)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から4日以内出荷
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
付属品温度センサー(TR-5106)寸法(mm)47×46.5×62(突起部除く)(大容量バッテリー)測定範囲温度/-60~+155質量(g)65電源リチウム電池×1(付属)対応OSWindows(R)10(32/64bit)/11(64bit)通信方式Bluetooth・無線測定チャンネル温度1ch(外付け)記憶容量16000防水性IP64サービス分類レンタル
【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 校正証明書付 RTR502BLシリーズ レンタル品 T&D(ティアンドデイ)【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 校正証明書付 RTR502BLシリーズ レンタル品T&D(ティアンドデイ)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
付属品温度センサー(TR-5106)寸法(mm)47×46.5×62(突起部除く)(大容量バッテリー)測定範囲温度/-60~+155質量(g)65電源リチウム電池×1(付属)対応OSWindows(R)10(32/64bit)/11(64bit)通信方式Bluetooth・無線測定チャンネル温度1ch(外付け)記憶容量16000防水性IP64サービス分類レンタル
Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ)Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
ワイヤレスデータロガー 温度1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-502シリーズ T&D(ティアンドデイ)ワイヤレスデータロガー 温度1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-502シリーズT&D(ティアンドデイ)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)フッ素樹脂被膜センサT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )防水仕様水中形アズワン品番1-5332-11RoHS指令(10物質対応)対応
おんどとり用大容量バッテリーパック T&D(ティアンドデイ)おんどとり用大容量バッテリーパックT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個(1個)
当日出荷
セット内容リチウム電池 メンテナンスセットタイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ材質ポリカーボネート対応機種RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 ,RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L*TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能ですアズワン品番61-8494-09