カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 医療(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み

「rubis k35a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐酸性ピンセットK Rubis

    耐酸性ピンセットK

    Rubis(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
    材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
  • 制電ピンセットNK Rubis

    制電ピンセットNK

    Rubis(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
    材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
  • プラスチックピンセット アズワン

    プラスチックピンセット

    アズワン(3件のレビュー)
    851税込936
    1個
    当日出荷
    ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
    寸法(mm)11×114質量(g)6先端寸法(mm)9×12×0.18t
  • マイスターピンセット Rubis

    マイスターピンセット

    Rubis
    20,980税込23,078
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。細身のボディで鋭利な先端です。
    種別バリューセット 5本 SS-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)135アズワン品番2-8028-26
  • rubis ステンレスピンセット Rubis

    rubis ステンレスピンセット

    Rubis
    5,124税込5,636
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット[RUBIS(R)] 1K102 97mm アズワン

    ピンセット[RUBIS(R)] 1K102 97mm

    アズワン(1件のレビュー)
    6,039税込6,643
    1本
    当日出荷
    頑丈でさびにくい、良品質のステンレスを使用しています。 1K102は掴みやすい斜めの角度になっています。 1K002はトゲや破片など、食い込んでいるものを掴むのに適しています。
    材質ステンレス(SUS304L)全長(mm)97アズワン品番0-9821-01
  • カラーピンセット RUBIS アズワン

    カラーピンセット RUBIS

    アズワン
    5,455税込6,001
    1本
    翌々日出荷
    クラシックタイプは掴みやすい斜めの角度になっています。ポインタータイプは先端が尖っていて、細かい作業に適してます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • MEISTER ピンセット 115mm No.2 Rubis

    MEISTER ピンセット 115mm No.2

    Rubis
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。
    仕様2-TNF種別チタン 製 No.2材質TNF(チタン)製全長(mm)115アズワン品番3-9819-08
  • Rubis MEISTER ピンセット  Rubis

    Rubis MEISTER ピンセット 

    Rubis
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。耐酸性のステンレス鋼(SUS316L)製です。非磁性です。耐熱温度は約500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    仕様No.1種別SA 耐酸鋼 製 No.1 150mm材質SA(耐酸鋼)製全長(mm)150アズワン品番2-8028-27
  • 強靭精密ピンセット Rubis

    強靭精密ピンセット

    Rubis
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
    材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
  • ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能) Ideal-Tek

    ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)

    Ideal-Tek
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
    材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEISTERピンセット PTFEコーティング Rubis

    MEISTERピンセット PTFEコーティング

    Rubis
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    PTFEコーティングを施しています。 コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。
    材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
  • MEISTERピンセット Rubis

    MEISTERピンセット

    Rubis
    4,356税込4,792
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
    材質SA(耐酸鋼)
  • プラスチックピンセット TRUSCO

    プラスチックピンセット

    TRUSCO(15件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
    用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)240
  • マイスターピンセット Rubis

    マイスターピンセット

    Rubis
    19,980税込21,978
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。微細作業から力の必要な作業まで広く適しています。
    種別バリューセット 5本 0-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)120アズワン品番2-8028-22
  • MEISTER ピンセット 115mm No.00 Rubis

    MEISTER ピンセット 115mm No.00

    Rubis
    4,998税込5,498
    1本
    12日以内出荷
    スイス製高級ピンセット。先端が肉厚で、力の必要な作業に適しています。
    仕様仕様:00 全長(mm):115 材質:SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプアズワン品番4-4299-02
  • マイスターピンセット Rubis

    マイスターピンセット

    Rubis
    29,980税込32,978
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。
    種別バリューセット 5本 F-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)120アズワン品番2-8028-25
  • 耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ) TRUSCO

    耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。 SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。 フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
    用途薬剤等を扱う研究室など。 半導体を扱う微細作業など。
  • MEISTER ピンセット 110mm No.5 Rubis

    MEISTER ピンセット 110mm No.5

    Rubis
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。
    仕様5-TNF種別チタン 製 No.5材質TNF(チタン)製全長(mm)110アズワン品番3-9819-13
  • ピンセット RUBIS アズワン

    ピンセット RUBIS

    アズワン
    7,000税込7,700
    1本
    翌々日出荷
    掴みやすい斜めの角度になっています。 オートクレーブ不可。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)97アズワン品番7-4807-01