カテゴリ
- 作業工具(6)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rubis k35a」の検索結果

プラスチックピンセット
アズワン(3件のレビュー)¥851~税込¥936~1個当日出荷ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。寸法(mm)11×114質量(g)6先端寸法(mm)9×12×0.18t
rubis ステンレスピンセット
Rubis¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から8日以内出荷スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応![ピンセット[RUBIS(R)] 1K102 97mm アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25944162-220228-02.jpg)
ピンセット[RUBIS(R)] 1K102 97mm
アズワン(1件のレビュー)¥6,039税込¥6,6431本当日出荷頑丈でさびにくい、良品質のステンレスを使用しています。 1K102は掴みやすい斜めの角度になっています。 1K002はトゲや破片など、食い込んでいるものを掴むのに適しています。材質ステンレス(SUS304L)全長(mm)97アズワン品番0-9821-01
カラーピンセット RUBIS
アズワン¥5,183~税込¥5,701~1本翌々日出荷クラシックタイプは掴みやすい斜めの角度になっています。ポインタータイプは先端が尖っていて、細かい作業に適してます。材質ステンレス(SUS304)
ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)
Ideal-Tek¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックピンセット
TRUSCO(15件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。全長(mm)120材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9耐熱温度(℃)240
MEISTERピンセット
Rubis¥4,356~税込¥4,792~1本当日出荷から12日以内出荷耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。材質SA(耐酸鋼)
耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。 SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。 フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。用途薬剤等を扱う研究室など。 半導体を扱う微細作業など。








![ピンセット[RUBIS(R)] 1K102 97mm アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25944162-220228-02.jpg)