カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「rx9070xt」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓用ハンドル上部 カクダイ水栓用ハンドル上部カクダイ(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
仕様赤ポイント付き、ケレップなし付属品赤ポイント材質黄銅本体形状三角色(キャップ)
PowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボード POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボードPOWERCOLOR
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9070 XT搭載・「Red Devil」シリーズ・オールホワイトモデル・メタル強化バックプレート・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク・高効率DrMOSパワーモジュール・7本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置・2オンスパワーレイヤーを備えた12層高熱伝導素材で作られた高品質PCB・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上・「Hellstone」RGBライティング・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン・3スロットトリプルファンクーラー・Red Devil RX 9070 XTシリーズの特徴的なデザインを取り入れたメタルキーキャップ付属・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent) ・ストリームプロセッサ:4096 Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード:20.0Gbps・メモリーバス幅:256-bit・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DisplayPort 2.1a × 3・補助電源コネクター:8-pin × 3・最小システム電力要件:900W・本体寸法:340×132×69mm、352×149×69mm(w/bracket)
付属品Graphics Card Keycap/ Graphics Card Holder/ Graphics Card Remover/ Limited Red Devil Sticker / Addressable RGB LED Cable/ Product Description Card/ Gaming Gear Intro Card寸法(mm)340×132×69/352×149×69(w/bracket)品名Red Devil Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6規格バススタンダード:PCIE 5.0×16対応DirectX 12、OpenGL 4.6機能最小システム電力要件:900Wメモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bitコネクタ補助電源コネクター:Three 8-pin PCI Express Power Connectorスロット3 Slot Triple Fanプロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported)RoHS指令(10物質対応)対応クロック周波数Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent)
PowerColor RX9070XT 16G-L/OC/WHITE グラフィックボード POWERCOLORPowerColor RX9070XT 16G-L/OC/WHITE グラフィックボードPOWERCOLOR
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9070 XT搭載・「Hellhound」シリーズ・オールホワイトモデル・メタル強化バックプレート・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク・高効率DrMOSパワーモジュール・6本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置・2オンス銅層を含む12層PCB・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上・グレイシャーホワイトのLEDライティング・2.5スロットトリプルファンクーラー・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)・ストリームプロセッサ:4096 Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード: 20.0Gbps・メモリーバス幅:256-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 3・補助電源コネクター:8-pin × 2・最小システム電力要件:800W・本体寸法:327×128×49mm、340×142×49mm(w/bracket)
付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)327×128×49/340×142×49(w/bracket)品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6規格バススタンダード:PCIE 5.0×16対応DirectX 12/OpenGL 4.6機能最小システム電力要件:800Wメモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bitコネクタ補助電源コネクター:Two 8-pin PCI Express Power connectorsスロット2.5 Slot Triple Fanプロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported)RoHS指令(10物質対応)対応クロック周波数Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)
モンキーレンチ BAHCO(バーコ)モンキーレンチBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)明工社(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボードPOWERCOLOR
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載・「Hellhound」シリーズ・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・トリプル90mmリングファン設計により、冷却性能を向上・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ・クールでエレガントな美しさを放つアイシーブルーのLED照明が、高級感を演出・2スロットトリプルファン設計・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)・ストリームプロセッサ: 2048Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード: 20.0Gbps・メモリーバス幅:128-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2・補助電源コネクター:8-pin × 1・最小システム電力要件:550W・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
その他【エンジンクロック】Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent) / Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】550W付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)310×100×40、330×120×40(w/bracket)品名Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6型番RX9060XT 16G-L/OC対応【DirectX】12【OpenGL】4.6構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XTメモリー16GB(GDDR6)コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connectorスロット2 Slot Triple Fan出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1aRoHS指令(10物質対応)対応データレート(bits)128データレート(Gbps)20
グラフィックボード GV-R9070XTGAMING OC-16GD GIGABYTE(ギガバイト)グラフィックボード GV-R9070XTGAMING OC-16GDGIGABYTE(ギガバイト)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
GIGABYTE Radeon RX9070XT 搭載 グラフィックボード GDDR6 16GB GV-R9070XTGAMING OC-16GD
Intel Arc A770搭載グラフィックボード SA770T-16GOC SPARKLE(スパークル)Intel Arc A770搭載グラフィックボード SA770T-16GOCSPARKLE(スパークル)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
SPARKLE Intel Arc A77 0 TITAN OC Edition はシリーズの中で最良の選択肢であり、Intel Arc A770 と 16GB GDDR6 を搭載しています。 このカードは、究極のゲーム体験と最大限の生産性を実現するように設計されています。TITAN シリーズには、トリプルカスタマイズされた AXL ファン、2.5 スロット設計、フルメタルを備えた TORN Cooling が装備されていますバックプレート、究極のゲーム体験を提供します。 TITAN シリーズも特許取得済み (申請中) ThermalSync(TM) を取得しており、ユーザーは常に GPU 温度を監視できます。
RoHS指令(10物質対応)対応特性Boost Clock: 2300MHz、Xe Core: 32、Ray Tracing Units: 32、Intel(R) XMX Engines: 512、Xe Vector Engines: 512、Memory Size: 16 GB GDDR6、Graphics Memory Interface: 256 bit、Graphics Memory Bandwidth: 5 60 GB/s、Graphics Memory Speed: 1 7.5 Gbps、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0 x16、TBP: 2 25 Watt、LED Logo: ThermalSync TM、1 x HDMI 2.0 b (Max): 4096 x 2160@60Hz、3x DisplayPort 2 .0 (Max): 7680 x 4320@60Hz、650 Watt or greater power supply.、Two available 8 pin or 6+2pin PCIe Connector、Windows 11, Windows 10 Ubuntu 22.04、PCI Express 3.0, 4.0 or 5.0 compliant motherboard with、one graphics slot.、DIMENSIONS
Intel Ethernet Server Adapter I350-T4 v2 Intel(インテル)Intel Ethernet Server Adapter I350-T4 v2Intel(インテル)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ポート数QuadブラケットLow Profile and Full Height対応機種Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows 8、Windows Server 2008 R2、Windows 7、Windows Server 2008、Windows Vista、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、Windows XP Professional、Linux Stable Kernel version 3.x、2.6、x、Red Hat Enterprise Linux 5、6、SUSE Linux Enterprise Server 10、11、FreeBSD 9、VMware ESX/ESXi速度5 GT/sケーブルCopperスロットx4 Laneコントローラー型式Intel I350
ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI デスクトップ マザーボードASUS(エイスース)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、12(80A)+1(80A)+2(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、6層PCB、TUFコンポーネント・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット、Fan Xpert 4・豊富な接続性: DP Altモードを備えたUSB 20Gbps Type-Cポート、1 × M.2 Gen5、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G、WiFi 7・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)353×273×68機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (、Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、3 × USB 5Gbps ports(3 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(Series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports、SATA RAID 0/1/5/10内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TUF GAMING CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
PISTON PIN REMOVER MAZDA(マツダ)PISTON PIN REMOVERMAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
REMOVER STRAIGHT PIN スバルREMOVER STRAIGHT PINスバル
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
GAMING A18 PRO(Inter Core 7 240H/RTX5070Ti/DDR5 32GB/Gen4 1TB/windows11 Home/英語配列) GIGABYTE(ギガバイト)GAMING A18 PRO(Inter Core 7 240H/RTX5070Ti/DDR5 32GB/Gen4 1TB/windows11 Home/英語配列)GIGABYTE(ギガバイト)
389,800税込428,780
1個
9日以内出荷
GAMING A18 PRO(Inter Core 7 240H/RTX5080/DDR5 32GB/Gen4 1TB/windows11 Home/英語配列)
INSTALL&REMOVER,PIN スバルINSTALL&REMOVER,PINスバル
5,288税込5,817
1個
5日以内出荷
Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト) HP(日本ヒューレット・パッカード)Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト)HP(日本ヒューレット・パッカード)
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
セラミックホワイト容量グラボメモリ:6GB (GDDR6)インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1メモリー16GB (8GBx2)ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ最高画質横解像度1920最高画質縦解像度1080スロット2スロット (SO-DIMM)OSWindows 11 Homeチップセットインテル(R) HM770 チップセットキーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング)WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.3SSD512GBメモリ規格DDR5-4800MHz光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
EPYC CPU for DL3X5 Gen11 HP(日本ヒューレット・パッカード)EPYC CPU for DL3X5 Gen11HP(日本ヒューレット・パッカード)
329,800税込362,780
1個
9日以内出荷
CPU。EPYC CPU for DL3X5 Gen11。
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionNVIDIA(エヌビディア)
1,898,000税込2,087,800
1個
9日以内出荷
プロフェッショナルグラフィックボード。NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載。
Sweepy 2.0 69mm SPARKFUNSweepy 2.0 69mmSPARKFUN
20,980税込23,078
1個
33日以内出荷
DescriptionSweepy 2.0 is our new Dust Boot made from clear polycarbonate.Version 2.0 features a number of enhancements, that stem from customer feedback. These include:Sweepy 65 V2 - now can now travel up and down the spindle body allowing greater flexibility when millingNow fits a 2.5" Shopvac as standardIncludes adapters for:2.5" direct hose2.25" shop vac36mm Festool/FeinIncludes our affectionally-named "Winston" a clear brush free base for 3d carving and video makingThis 69mm size is for the Dewalt spindles.Sweepy mounts directly to your spindle and is clamped with a machined quick-release. The compact design means that no travel is lost, and it works with any Shapeoko Z-axis with no adapters. The lower half is detachable and held in place using neodymium magnets, which means that the top half remains in place while the lower half detaches for easy access when changing bits.(For the legal sticklers out there, the Shapeoko and Compact Router shown in the photos are not included with Sweepy.)
アズワン品番67-0429-12
Shapeoko 4 XL - Hybrid Table, with Router SPARKFUNShapeoko 4 XL - Hybrid Table, with RouterSPARKFUN
799,800税込879,780
1個
33日以内出荷
DescriptionPlease note, these machines are built to order have an estimated lead time of 4 business days before shippingThis is the Shapeoko 4 XL, nearly double the cutting area of the Shapeoko 4 Standard! The Shapeoko is a 3-axis CNC Machine kit that allows you to create your 2D and 3D designs out of non-ferrous metals, hardwoods, and plastics. The Shapeoko 4 XL is designed to be affordable enough for any shop and powerful enough to do real work. Don't let the size intimidate you! This is an entry-level CNC machine designed for hobbyists, artists, and fabricators!Each Shapeoko 4 XL has a cutting area of 838.2mm(X)x 444.5 mm(Y)x 101.6mm(Z)(33"×17.5"×4")and an overall footprint of 1270mm(X)x 609.6mm(Y)x 482.6mm(Z)(50"×24"×19"). The power cable included in this kit is designed for the United States National Plug Standard. Don't forget you can put whatever you want on the adapter ring(as long as it fits), whether that's a laser, 3D print extrusion head, or a marker. Get creative!Upgrades from the Shapeoko 3 include:New, more rigid v-wheel design15mm beltsInductive homing switchesNew electronicsIntegrated t-slot Hybrid Table(OPTIONAL)Fully-supported Y extrusionsLeadscrew-driven Z-axisNew, more rigid 65mm router mountSweepy 65mm V2 dust bootNote:This item is non-returnable. If this item arrives damaged or is not functioning properly, please do not hesitate to contact us to see if further actions may be taken.Not Compatible with the Shapeoko 4:Expansion PacksT-Track Clamp KitsZ-PlusProximity Switch KitMaintenance KitShapeoko 3 Bit SetterHDZ 4.0FeaturesFootprint:1270mm×609.6mm×482.6mm(50"×24"×19")Cutting Area:838.2mm×444.5mm×101.6mm(33"×17.5"×4")Weight 137lbs.Operating System:Mac(OSX 10.14 or higher)or PC(Windows 8.1 or 10, Intel or AMD)
アズワン品番67-0428-90
Shapeoko 4 XXL - Hybrid Table, No Router SPARKFUNShapeoko 4 XXL - Hybrid Table, No RouterSPARKFUN
849,800税込934,780
1個
33日以内出荷
DescriptionPlease note, these machines are built to order have an estimated lead time of 4 business days before shippingThis is the Shapeoko 4 XXL, nearly double the cutting area of the Shapeoko 4 Standard! The Shapeoko is a 3-axis CNC Machine k
アズワン品番67-0428-93