カテゴリ
- 機構部品(8)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sーat01」の検索結果

ランプ印 スプリングステー(側板付)
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地仕上素地開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
ランプ印 スプリングステー(背板付)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地仕上素地開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)仕様側板付背板付材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
上蓋用重量用ワンタッチステー
栃木屋(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。質量(g)40仕上光沢バレル研磨主材質ステンレス鋼(SUS430)トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
ソフトダウンステー SDS-C301N型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付材質ABS樹脂/鋼質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付)
LAMP(スガツネ工業)¥2,098~税込¥2,308~1本3日以内出荷から4日以内出荷小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類スプリングステー
ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-222(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。用途2本使い用仕様(ステー反力)伸長時:31N、(収縮時:68N)質量(g)145仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開きステー種類フラップステー
ステンアオリ止め
タカショー¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷枝折戸用部材。材質ステンレス質量(kg)0.029色シルバー備考ターンナットを使用して、受けはアルミ柱に、本体は合成竹枝折戸の枠にしっかりと固定できます。