カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,409)
- 物流用品(2,501)
- 制御機器(2,363)
- 自動車純正部品(2,358)
- メカニカル部品(2,106)
- 配管・水廻り設備部材(880)
- 切削工具(857)
- 科学研究・開発用品(752)
- 測定用品(711)
- 機構部品(685)
- 農業機械(618)
- バイク部品(589)
- 空調・照明・電設資材(547)
- 作業工具(511)
- バイク純正部品(432)
- ねじ・ボルト・釘(395)
- トラック純正部品(353)
- 油圧機器・油圧ホース(347)
- FA担当者のオススメ新商品(270)
- 建築金物(261)
- ポンプ・送風機・電熱機器(251)
- パソコン/周辺機器(226)
- 家電(187)
- 電気材料(175)
- 自動車補修部品(162)
- 船舶用品・漁業資材(153)
- 安全標識(129)
- 研磨材(127)
- 事務用品(126)
- 建材・エクステリア(125)
- 作業服(123)
- 医療(111)
- 清掃用品(104)
- 電動工具(99)
- 厨房用品(97)
- 店舗什器・備品(95)
- オフィス家具(86)
- 自転車部品(85)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(79)
- 安全用品(79)
- 空圧工具(73)
- 農具(71)
- 溶接用品(69)
- テープ(67)
- 塗装・養生・内装用品(62)
- 梱包用品(57)
- 学童・教育用品(57)
- 縫製用品(52)
- 保管用品(51)
- 測定関連サービス(51)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(48)
- 安全保護具(47)
- はんだ関連・静電気対策用品(44)
- 測量用品(土木/建設)(44)
- 防災用品(43)
- 印刷用紙/インク/印刷機(43)
- 防犯用品(39)
- 介護用品(39)
- 日用品(37)
- 農業・園芸資材(37)
- 卓上消耗品(36)
- スプレー・オイル・グリス(35)
- クリーンルーム用品(34)
- 救急・衛生(33)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- カー用品(26)
- 接着剤・補修材(22)
- 手袋(21)
- バッテリー・電装(17)
- 整備工具・収納(16)
- 鈑金・塗装(16)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- ヘルスケア(14)
- 住設機器(12)
- タイヤ・足回り(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- トラック用品・パーツ(11)
- 安全靴・作業靴(10)
- 洗車・清掃(8)
- マスク(7)
- 塗料(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 進物(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 食品・飲料(5)
- 理美容(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- エンジン工具(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- ARCOL(OHMITE)(252)
- BIGM(丸山製作所)(501)
- CKD(538)
- KITO(キトー)(1,906)
- MAZDA(マツダ)(1,744)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(253)
- omron(オムロン)(146)
- Panasonic(パナソニック)(151)
- ParkerTAIYO(154)
- SMC(11,839)
- TRUSCO(229)
- コガネイ(390)
- スズキ(128)
- ニッサン(178)
- ホンダ(617)
- 伊東電機(151)
- 大阪魂(290)
- 日野自動車(327)
- 椿本チエイン(124)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

交換用バッテリーパック(BY35S/50S用)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷交換用バッテリパク BY35S/50S用付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY35S/BY50S幅(mm)66質量(kg)バッテリ:約2.5高さ(mm)104種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×153×104保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
防錆液 S-50
TKX¥19,980税込¥21,9781缶(20kg)3日以内出荷無色、研削液でも使える用途バレル防錆 水溶性 液体形状液体荷姿缶pH9.5(% 1%(水溶液))最大投入量(g)20-50(水1L対)
圧縮バネS 50-0.5
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームS材質鉄長さ(mm)(全圧縮)23.6質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.2最大荷重(N)13.2ばね定数(N/mm)0.5収縮量(mm)(最大)26.4
ハイラップS
リケンテクノス(28件のレビュー)¥569~税込¥626~1巻当日出荷よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
リフィルポケット B5-S 50枚入り
セキセイ(1件のレビュー)¥689税込¥7581袋当日出荷仕様タテ入れ、1袋50枚入材質PP80ミクロン(静電気防止加工)サイズB5-S穴数26穴(2穴対応)寸法(縦×横)(mm)263×203収納寸法(横×縦)(mm)187×259
【オーダー】フリープレート S50C
ノーブランド(13件のレビュー)¥1,282税込¥1,4101枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
防錆液 S-50A
TKX¥19,980税込¥21,9781缶(20kg)3日以内出荷有色、研削液でも使える用途バレル防錆 水溶性 液体形状液体荷姿缶pH9.5(% 1%(水溶液))最大投入量(g)20-50(水1L対)
Hirose インターフェイスモジュール, 15 極, メス, FI40B-2015S(50)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様耐テスト電圧:500 (1 min)V ac長さ(mm)19.2幅(mm)19.8寸法(mm)19.2×19.8×9.2極数15定格電圧(V)250ac定格電流(A)1深さ(mm)9.2RoHS指令(10物質対応)対応特性ハーフピッチインターフェースコネクタFIシリーズは、ファナックのCNC装置システム18 / 16シリーズのハーフピッチI/Fとして開発されたコネクタです。接続方法としては、20極の圧接、はんだ付けタイプ、及び15極のはんだ付けタイプを利用できます。オス・メスメス接続方向ストレート
サンプル保管トレー 5×10マス T-011-50S 50マスシリーズ
アズワン¥1,440~税込¥1,584~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。種別5×10マス寸法(mm)210×297×20
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-50
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。質量(kg)6.76タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])340寸法L(mm)190寸法D(Φmm)95寸法l(mm)54寸法d(Φmm)50(H7)スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)1373
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S50
NOK¥86税込¥951個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0538-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)49.5内径許容差(mm)±0.25
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S50
NOK¥559税込¥6151個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0538-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)49.5内径許容差(mm)±0.5
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-50C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプS型寸法L(mm)190山数11寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)115寸法d(Φmm)97最高使用温度(℃)70
(170046598)HG-S-50ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。付属品HG-S-34-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-50-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-70-ARP:高さ7.2mm2ヶ(高さが他機種と異なります)トラスコ品番379-9799適合品番ヒンジ:HG-S70-50、HG-S100-50RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら