カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(634)
- 自動車純正部品(259)
- メカニカル部品(121)
- バイク部品(111)
- 農業機械(97)
- 制御機器(74)
- 自動車補修部品(47)
- 作業工具(37)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- バイク純正部品(26)
- パソコン/周辺機器(22)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 安全用品(20)
- 事務用品(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 測定用品(15)
- 切削工具(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 学童・教育用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 清掃用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 機構部品(8)
- カー用品(8)
- 電気材料(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 家電(7)
- 建築金物(6)
- 整備工具・収納(6)
- 食品・飲料(6)
- 空圧工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- バッテリー・電装(4)
- 研磨材(4)
- 自転車部品(4)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(3)
- 医療(3)
- 作業服(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- AGRAS(41)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- CKD(31)
- IDEC(和泉電気)(18)
- JST(日本圧着端子製造)(11)
- KTC(12)
- MAZDA(マツダ)(211)
- NAKATAKI(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SMC(677)
- SPG(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- アルインコ(9)
- エスコ(9)
- ホンダ(39)
- 三共製作所(11)
- 三木プーリ(12)
- 堀内機械(15)
- 大阪魂(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類



5S管理マット
(17件のレビュー)¥749税込¥8241枚当日出荷管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ
タカチ電機工業(36件のレビュー)¥91~税込¥100~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から6日以内出荷紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
A4レターケース 仕切 浅7段
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷浅7段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です仕様タイトルシール、本体すべり止め付トラスコ品番423-2127材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材質量(kg)2.8色黒サイズA4引出し数浅7段本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×345引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 S7B-EH (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥699税込¥7691袋(10個)欠品中仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数7シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mm
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥70税込¥771本当日出荷適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
ネオストッパー
王子ゴム化成(10件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。用途駐車場の外壁、カーブに最適形状D形色黒(ライン-黄色)
キャタツソックス(巾着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(4個)当日出荷脚立の脚に取り付けて、床面を保護。汚れても洗濯すれば何度でも使える。KS-7はゴム+ひもでしっかり締め付けられる巾着タイプの脚立ソックスです。材質ポリエステルキャンバス質量(g)31(1個)タイプ巾着使用範囲(mm)最大60×80~最小25×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
XHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981セット(100個)当日出荷から9日以内出荷独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000
おなまえマッキー両用
ゼブラ(2件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷洗濯に強い、なまえ書き用油性マーカー。 「布へのにじみ」を改良した新インクを採用。 100回洗濯後の比較テストで従来品よりも色落ちが少なく、濃い黒が維持するという結果が出ています。 しっかりと書きやすいチップを採用。 布以外に名前を書く頻度の高い、ビニール袋、プラスチック、金属など、幅広くご使用いただけます。材質樹脂全長(mm)140.1質量(g)8.7タイプツイン最大径(Φmm)11.7線幅(mm)極細0.5 細字1~1.3インク色黒インク油性染料(アルコール系)入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字/細字
S Series(S07B2)
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプポート接続口径【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手
ZHコネクター ベース付ピン
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷から6日以内出荷圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能色アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
S Series(S07B6)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
おなまえマッキー細字
ゼブラ(1件のレビュー)¥90税込¥991本当日出荷選択に強い、なまえ書き用油性マーカー材質樹脂全長(mm)140質量(g)7.8タイプシングル最大径(Φmm)10.8線幅(mm)1.2~1.5インク色黒インク油性染料(アルコール系)入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
ジョイント金具19型S
TRUSCO(5件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型S穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19
ビクーニャBPリフィル07
ぺんてる(アストラム)(5件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷適合BXW3375 ビクーニャEX 3シリーズ 0.7、BXW1375 ビクーニャEX 1シリーズ 0.7材質軸・ペン先:ステンレス質量(g)1適合本体シリーズ名ビクーニャEX3シリーズ、ビクーニャEX1シリーズ、ビクーニャEX1シリーズシエリナ本体サイズ(mm)2×2×68先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
人工芝 防草シート付き
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレンパイル長(mm)35丈(mm)芝:35
CHSカップリングソケット 内径7mmホース用
千代田通商¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番808-2625質量(g)100種類カプラ寸法A(mm)73寸法D(mm)19寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
BSバンパー
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681シート3日以内出荷から4日以内出荷扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン(PUR)形状丸型色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
電気工事士技能試験工具 ツールロールセット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。ケース色グレーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
ホットスターラー
アズワン¥140,000税込¥154,0001個当日出荷仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T





ケーブルホルダー
ORICO¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷シリコン製の7つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×12
POWER DRIVE ホンダ S07Bターボ センヨウ
Pivot¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷本製品は、ホンダ(S07A/Bターボ)エンジン用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。![[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293748-251027-02.jpg)
[HSS]ハンドタップ(UNEF)
エスコ¥21,700税込¥23,8701本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
カードリーダー
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載していて、PC以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。 。USB Aポートが1ポート付いていて、USB A→Cの変換アダプタのように使用することができます。スライドキャップ搭載でコネクタを埃などから守ります。最新規格USBTypeCコネクタ採用のカードリーダーです。USB3.1Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。SDXCメモリカード(UHS-Ⅰ・Ⅱ)256GB対応です。カードリーダーはUSB2.0の速度です。電源不要のバスパワータイプです。仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C■供給電流:900mA【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:5~40■保管温度:5~40■動作湿度:10~85結露無き事■保管湿度:10~85結露無き事■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
作業用救命衣 NS-7BN-Ⅲ
日本船具¥25,980税込¥28,5781着6日以内出荷やわらかい発泡浮力材で作業性良。背中が1枚(左右に分かれていない)のため、印刷がきれいに入ります。用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣寸法(mm)脇調整:370色オレンジ質量(g)465種類TYPE A胴回り(mm)880型式承認番号2491浮力(kg)約8.4
フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 床側部材
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ用途ドアストッパー(後付けタイプ)仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)固定方法マグネットでホールド
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





































![[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293748-251027-02.jpg)