カテゴリ
- 制御機器(9)
- 物流用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(4)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
- StarTech.com(2)
- KITO(キトー)(1)
- サンワサプライ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- TRUSCO(1)
- マーテック(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- YOKE(1)
エコロジープロダクト
「s-9cns1」の検索結果

変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,298税込¥9,1281台4日以内出荷Dsub15ピン変換コネクタ仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷プログラマ接続ケーブル2m両端モジュラ長さ(m)2ケーブル長(m)2
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル
(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPコネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
RS Pro RJアダプタ シールドなし
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ11シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 33mm深さ = 49.5mm標準(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJアダプタ
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ11配線構成 = ストレートスルー長さ = 18mm幅 = 45mm深さ = 28mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
RJ45-DB9 Ciscoコンソールケーブル 1.8m RJ45 オス - D-Sub 9ピン メス シスコルータ用ケーブル
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1x RJ-45オスコネクタ。1x DB-9メスコネクタ。Cisco機器互換用途デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行色ブルー高さ(mm)16質量(g)87ケーブル長(m)1.9コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45オス製品幅(mm)33.4変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]
RS Pro RJアダプタ シールド付き
RS PRO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンのD-Subソケット Plug / RJ45シールドタイプ = シールド付き長さ = 49.5mm幅 = 33mm深さ = 15mmシールド(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
スターポイントロングボルトタイプ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング
YOKE¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
RS Pro ネットワークアダプタ
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様コネクタ A = RJ45 Femaleコネクタ B = D-sub, 9-Pin Femaleコネクタ A ジェンダー = Femaleコネクタ B ジェンダー = Female標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ45ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
重量物用ポリエステルバンド(手締用)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷ポリエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
DB9 - RJ45変換アダプタ DB-9 / D-Sub 9ピン メス - RJ-45 メス
StarTech.com¥599税込¥6591個当日出荷1x DB9 メスコネクタ 1x RJ45 メスコネクタ用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用長さ(mm)85色ブラック高さ(mm)16質量(g)18コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス製品幅(mm)33.5コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBRJ-45メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45変換タイプメス - メス
DL205シリーズ ベースユニット
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から7日以内出荷DL205のシステムを構築するためのベースユニットです。取付取付穴(4-M4)またはDINレール(EN5022準拠)電源電圧AC耐電圧1分(1次、2次、フィールドアース間にAC1500V)消費電力最大80VA周囲湿度(%RH)30~95(結露なきこと)耐ノイズNEMA(ICS3-304)突入電流(A)最大30雰囲気腐食性ガスなきこと耐振動JIS C 0040正弦波振動試験方法に準拠、MIL STD 810C方式514.2に準拠周囲温度(℃)(保存時)-20~70、(使用時)0~55入力電圧範囲(V)AC85~132V(100Vレンジ)、AC170~264V(200Vレンジ)、47~63Hz絶縁抵抗>10m(DC500V)供給電源(外部DC24V)最大300mA耐衝撃JIS C 0041に準拠、MIL STD 810C方式516.2に準拠