カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,758)
  • 物流用品(2,564)
  • 農業機械(1,910)
  • 制御機器(1,845)
  • メカニカル部品(1,750)
  • 科学研究・開発用品(913)
  • 切削工具(904)
  • バイク部品(888)
  • 配管・水廻り設備部材(781)
  • 自動車純正部品(614)
  • 機構部品(610)
  • パソコン/周辺機器(588)
  • 測定用品(557)
  • 油圧機器・油圧ホース(549)
  • 作業工具(497)
  • FA担当者のオススメ新商品(484)
  • 空調・照明・電設資材(469)
  • オフィス家具(427)
  • トラック純正部品(270)
  • 建築金物(265)
  • 自動車補修部品(217)
  • 電気材料(208)
  • バイク純正部品(194)
  • 作業服(189)
  • 研磨材(177)
  • 建材・エクステリア(170)
  • トラック用品・パーツ(170)
  • ねじ・ボルト・釘(164)
  • 保管用品(164)
  • 事務用品(158)
  • 安全標識(152)
  • 厨房用品(148)
  • 清掃用品(142)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(139)
  • 医療(114)
  • 店舗什器・備品(104)
  • 電動工具(100)
  • 卓上消耗品(94)
  • カー用品(84)
  • 船舶用品・漁業資材(83)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(78)
  • 塗装・養生・内装用品(74)
  • 家電(74)
  • 縫製用品(65)
  • 学童・教育用品(63)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
  • テープ(41)
  • フォークリフト・産機・建機用品(40)
  • 住設機器(38)
  • 安全用品(37)
  • 農業・園芸資材(37)
  • タイヤ・足回り(36)
  • 防災用品(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 測定関連サービス(29)
  • 溶接用品(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 防犯用品(27)
  • 安全保護具(27)
  • 手袋(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 梱包用品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 空圧工具(22)
  • 洗車・清掃(21)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 介護用品(20)
  • 塗料(19)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 自転車部品(19)
  • バッテリー・電装(17)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 農具(15)
  • 救急・衛生(14)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 食品・飲料(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 日用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 理美容(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)

「s15」の検索結果

24,340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ 東芝シュネデール・インバータ

    多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

    東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S15 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S15

    NOK
    46税込51
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0512-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.5内径許容差(mm)±0.15
  • UT-S15 UNION(ユニオン)

    UT-S15

    UNION(ユニオン)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)38×20×15材質/仕上ブラス ダルクロム
  • 2軸トルクヒンジ HG-T30S15 LAMP(スガツネ工業)

    2軸トルクヒンジ HG-T30S15

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
    用途セルフレジや小型モニターなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
  • ハーネス フロント (S15D) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (S15D)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (S15D) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (S15D)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (S15C) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (S15C)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (S15A) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (S15A)

    MAZDA(マツダ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (S15P) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (S15P)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (S15P) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (S15P)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S15 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S15

    NOK
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0512-P2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)14.5内径許容差(mm)±0.24
  • ハーネス フロント (S15A) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (S15A)

    MAZDA(マツダ)
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
  • クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業)

    クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
    用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
  • UT-S15 UNION(ユニオン)

    UT-S15

    UNION(ユニオン)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ25×10材質/仕上ブラス
  • 不燃Rコーナー15S15R フクビ化学

    不燃Rコーナー15S15R

    フクビ化学
    2,498税込2,748
    1本ほか
    3日以内出荷
    住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
    長さ(m)2.5
  • オイルタンク 汎用 S15Aタイプ(小) brembo

    オイルタンク 汎用 S15Aタイプ(小)

    brembo(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    取出方向
  • (S0015)ドアーボディー MAZDA(マツダ)

    (S0015)ドアーボディー

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • オイルタンク 汎用 S15Bタイプ(小) brembo

    オイルタンク 汎用 S15Bタイプ(小)

    brembo(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    取出方向45°
  • TR05S15 XP POWER

    TR05S15

    XP POWER
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JCM1512S15 XP POWER

    JCM1512S15

    XP POWER
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JCA0624S15 XP POWER

    JCA0624S15

    XP POWER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JCE0324S15 XP POWER

    JCE0324S15

    XP POWER
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不燃Rコーナー12S15R フクビ化学

    不燃Rコーナー12S15R

    フクビ化学
    1,998税込2,198
    1本ほか
    3日以内出荷
    住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
    長さ(m)2.5
  • RG DAMPER シルビア S15 RG(レーシングギア)

    RG DAMPER シルビア S15

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • GASKET KIT B(AS)   06111035S15 ホンダ

    GASKET KIT B(AS) 06111035S15

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • OPPクリスタルパック S15-30 cotta

    OPPクリスタルパック S15-30

    cotta
    999税込1,099
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。
    材質OPP寸法(mm)0.03×150×300
  • OPPクリスタルパック S15-20 cotta

    OPPクリスタルパック S15-20

    cotta
    789税込868
    1枚(100枚)
    欠品中
    製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。
    材質OPP寸法(mm)0.03×150×200
  • RG ダンパー S15 RG(レーシングギア)

    RG ダンパー S15

    RG(レーシングギア)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • CAM SHAFT (S15) TAKEGAWA(武川)

    CAM SHAFT (S15)

    TAKEGAWA(武川)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • Oーリング 92055-S015 Kawasaki

    Oーリング 92055-S015

    Kawasaki
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    代表車種SC150-A1
  • OPPクリスタルパック S15-15 cotta

    OPPクリスタルパック S15-15

    cotta
    649税込714
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。
    材質OPP寸法(mm)0.03×150×150
  • マルセイユPP袋 S15/18 cotta

    マルセイユPP袋 S15/18

    cotta
    999税込1,099
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    やわらかいPP袋がサンドや菓子を乾燥から守ります。
    材質PP厚み0.025mm表面1C寸法(mm)150×H180
  • たてとい 瞬水 S15 飾ります Panasonic(パナソニック)

    たてとい 瞬水 S15 飾ります

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    サイズS15
  • たてとい 瞬水 S15 角ます Panasonic(パナソニック)

    たてとい 瞬水 S15 角ます

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    サイズS15
  • CAM SHAFT (S15D/デコンプ) TAKEGAWA(武川)

    CAM SHAFT (S15D/デコンプ)

    TAKEGAWA(武川)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
  • たてとい 瞬水 S15 エルボ Panasonic(パナソニック)

    たてとい 瞬水 S15 エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    角形状のすっきりしたデザインのたてとい部材です。
    適合S15
  • たてとい 瞬水 S15 マルチエルボ Panasonic(パナソニック)

    たてとい 瞬水 S15 マルチエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    スライドさせて角度を変えられるエルボです。
    適合S15角度(°)100~135
  • オイルタンク S15A スモークグレー 10.4446.43 brembo

    オイルタンク S15A スモークグレー 10.4446.43

    brembo
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:10.4446.43。販売備考:適合:汎用S15Aタイプ(小) オイル容量:15ml。色[カラー]:スモークグレー。重量[グラム]:15。容量[ミリリッター]:15。オプション:品番:B002,B002-20,B002-30,B002-100。関連商品:品番:04.8164.50,04.8164.11,04.8164.20,99.8637.66,110.A263.86
    スモークグレー容量(mL)15質量(g)15関連規格品番:04.8164.5004.8164.1104.8164.2099.8637.66110.A263.86
  • 真鍮製ホースアダプタ S015B (1015タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S015B (1015タイプ)

    ツツミ工業
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • アドバンスS15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS15A・20A兼用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    仕様送り端子なしセラミックホワイトタイプシングル種類15A・20A兼用コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)20
...