カテゴリ
- メカニカル部品(592)
- 切削工具(87)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 作業工具(17)
- 測定用品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 電動工具(7)
- 機構部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 整備工具・収納(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KHK(小原歯車工業)(307)
- 三木プーリ(70)
- 協育歯車(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
- RYOCO(菱高精機)(41)
- エスコ(33)
- 青木精密工業(18)
- 五藤歯車(14)
- HIOKI(日置電機)(13)
- ノーブランド(12)
- 三菱マテリアル(12)
- 酒井製作所(10)
- 日之出スッピル製造(10)
- セイキ製作所(9)
- 三興製作所[スプロケット](9)
- THECUT(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- キラ・コーポレーション(7)
- 京セラ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s45c 角」の検索結果

マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品
日之出スッピル製造(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(10本)ほか当日出荷から8日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C(新JISキー)形状長キー
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
磨スッピル S45C長キー (新JIS)
日之出スッピル製造¥8,598税込¥9,4581箱(10本)3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C形状長キー寸法(幅W×高さH)(mm)10×8長さL(mm)350
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品
日之出スッピル製造(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C形状長キー
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ30mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒
ノーブランド(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ19mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒
ノーブランド(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)形状六角棒
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ9mm
ノーブランド(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm
ノーブランド(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ25mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート S50C
ノーブランド(13件のレビュー)¥932税込¥1,0251枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
磨スッピル S45C頭付スッピル
日之出スッピル製造¥2,998~税込¥3,298~1袋(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C形状頭付キー
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
インチサイズキー 両角S45C新JIS準拠
橋本工機(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷から7日以内出荷海外メーカーの機械に主に使用されているインチサイズのキーです。国内での販売では珍しいインチサイズのキーです。用途海外製の機械、等材質S45C形状両角規格新JIS準拠
磨スッピル S45C半月キー
日之出スッピル製造(25件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。材質S45C形状半月キー
スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C
協育歯車¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷種別マイタギヤ材質S45C減速比1モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C
協育歯車¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷種別マイタギヤ材質S45C減速比1モジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材硬度HRC18~25(生地)表面処理HDZ35ねじ規格並目・オーバータップ耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)ねじ山種類メートル並目
KG ウォームギヤ モジュール1.0 S45C
協育歯車¥779~税込¥857~1個当日出荷から30日以内出荷ウォームは精密転造仕上げです。 モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質S45Cモジュール1ねじれ右圧力角(°)20歯形並歯基準円直径d(Φmm)16
...