カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「s8b-eh」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 S8B-EH (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 S8B-EH (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥729税込¥802
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
    材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
  • EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 8極 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 8極

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥99税込¥109
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ピン数:8極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:8極アズワン品番68-2056-06
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型

    BALLUFF
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)

    水用高性能フィルターOMFフィルタ

    忍足研究所(OSHITARI)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
    用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25