カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(897)
  • 事務用品(539)
  • 切削工具(287)
  • オフィス家具(145)
  • 制御機器(85)
  • 自動車補修部品(40)
  • 測定用品(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 電気材料(19)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 安全標識(14)
  • 作業工具(14)
  • 医療(13)
  • 学童・教育用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 日用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 建築金物(5)
  • 介護用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 塗料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 作業服(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「sankei」の検索結果

2,264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANKEI 三桂製作所SANKEI三桂製作所
229税込252
1個
当日出荷
E2M型マルチケーブルグランド用コネクタです。
トラスコ品番364-4583タイプケーブルコネクタ
SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
オートディスペンサースタンド用 専用オプション SANKEIプランニングオートディスペンサースタンド用 専用オプションSANKEIプランニング
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
繰り返し・詰め替え対応
自動ペーパーホルダー(Hunmu P) SANKEIプランニング自動ペーパーホルダー(Hunmu P)SANKEIプランニング
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
清潔、簡単、ロールペーパーのオートディスペンサー。本体にも紙にも触らず清潔&衛生的。交換にかかる時間と人件費をぐっ!と削減。ひと目でわかる使い方。コードレス&オプションで使う場所を選ばない
材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約2.4電源コンセント式:AC100V 50/60H、電池式:アルカリ乾電池単1形1.5V仕様 4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×360×215調整範囲(mm)ペーパー長さ:160~550作動距離(mm)人感センサー:30 ±10 (正面)保証期間1 年間使用環境温度(℃)5 ~ 40繰り返し・詰め替え対応
除菌マットセット SANKEIプランニング除菌マットセットSANKEIプランニング
64,980税込71,478
1セット
翌々日出荷
専用のマット、ラバーベース共に水で洗い流すだけでお手入れOK。簡単なメンテナンスで衛生的な環境を保ちます。ラバーベースの特殊合成ゴム(NBR)を素材が、床面を強力にグリップするので安全にご使用いただけます。耐久性・耐薬品性にも優れているので、人通りの多い環境でも高い信頼性を発揮します。
用途衛生管理セット内容【除菌マットセット】専用マット1枚、専用ラバーベース1枚、除菌剤4本、雨用玄関マット1枚種別除菌マット材質専用マット:PVC、ラバーベース:NBR(特殊合成ゴム)、雨用玄関マット:表)ポリプロピレン70%・ポリエステル30%(裏)特殊合成ゴム(NBR)PVC寸法(mm)専用マット:585×830、ラバーベース:635×880、雨用玄関マット:620×880雨用玄関マット:全6色から選択可能(ネイビーブルー・ブラウン・グリーン・ライトグレー・ダークグレー・レッド)滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能適合用途衛生管理
HunmuP専用オプション SANKEIプランニングHunmuP専用オプションSANKEIプランニング
15,980税込17,578
1箱(12個)ほか
翌々日出荷
オートディスペンサースタンド SANKEIプランニングオートディスペンサースタンドSANKEIプランニング
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質アルミ合金質量(kg)約7
500mlスプレータイプ容器 SANKEIプランニング500mlスプレータイプ容器SANKEIプランニング
59,980税込65,978
1箱(120個)
3日以内出荷
液体アルコール対応!こまめな詰替え不要な大容量空ボトル
材質PE寸法(mm)約82×58×175容量(mL)500色(本体)商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応
PET樹脂パーテーション SANKEIプランニングPET樹脂パーテーションSANKEIプランニング
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
スタッフとお客様の接触・飛沫感染を避けることを目的とした透明パーテーションです。
材質PET樹脂高さ(mm)600
Hunmu P専用オプション品 SANKEIプランニングHunmu P専用オプション品SANKEIプランニング
13,980税込15,378
1箱(12個)
5日以内出荷
Hunmu Pの専用ロールペーパーです。
仕様●サイズ:紙幅200mm×190m巻●ケース入数:1カートン 12ロールアズワン品番68-1420-40
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
マグネットクリップ サンケーキコムマグネットクリップサンケーキコム(8件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
シンプルで丈夫なクリップで、強力なバネとマグネットの取り合わせは書類から掲示物までキープ出来ます
トラスコ品番859-7208サイズSS特性強力
スーパーミニフック 強力マグネットタイプ サンケーキコムスーパーミニフック 強力マグネットタイプサンケーキコム(19件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3特性超強力仕様マグネット式トラスコ品番371-8816シルバー質量(g)20寸法(縦×横)(mm)53×26フック自在回転RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ネームホルダー サンケーキコムネームホルダーサンケーキコム(3件のレビュー)
399税込439
1パック(6個)ほか
当日出荷
キーの管理にも利用できるネームホルダです。カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。
仕様ハードタイプ片面材質PE・スチール縦(mm)60
超強力マグネットフック サンケーキコム超強力マグネットフックサンケーキコム(24件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック固定特性超強力
フェラル 三桂製作所フェラル三桂製作所(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
だしとりサンエース 三景だしとりサンエース三景(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(100枚)
当日出荷
材質ポリプロピレン入数(枚)100耐熱温度(℃)140
ステンレスマグネットフック サンケーキコムステンレスマグネットフックサンケーキコム(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。
用途対荷重内の物を吊るす用に。材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂シルバータイプスイング
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
9,398税込10,338
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
二重リング サンケーキコム二重リングサンケーキコム(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(200個)
当日出荷
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所(4件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
急速冷却パック サンケイ商事急速冷却パックサンケイ商事(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
袋を叩くだけで氷点下まで急速冷却します。
ダルマピン サンケーキコムダルマピンサンケーキコム(3件のレビュー)
169税込186
1箱(18本)
当日出荷
情報のピンナップや軽い用品のフックなど応用範囲の広いピンです。
タイプダルマタイプ質量(g)23
ダブルクリップ サンケーキコムダブルクリップサンケーキコム(7件のレビュー)
82税込90
1箱(10個)
当日出荷
本体黒染め加工でサビにくい仕様のクリップです。
用途書類整理にピッタリのかさばらないクリップです。ブラック繰り返し・詰め替え対応
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/波形)用ケイフレックス三桂製作所(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ステンレスマグネットフック サンケーキコムステンレスマグネットフックサンケーキコム
629税込692
1個
当日出荷
材質ステンレス
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
使い捨て ワークエプロン 三景使い捨て ワークエプロン三景(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(25枚)
当日出荷
厚手の生地を用い、しっかりした作りのエプロンです。 厨房やホール等に。
種別使い捨て材質ポリプロピレン100%ブラックサイズフリー幅(cm)60着丈(cm)80TKG品番9-1488-1301TKG品番(2017)6-1360-1301
ブッシング(絶縁型) 三桂製作所ブッシング(絶縁型)三桂製作所(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
ピピ 風呂敷  格子柄 三景ピピ 風呂敷 格子柄三景(5件のレビュー)
769税込846
1パック(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン不織布
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
遮眼子 三恵遮眼子三恵(2件のレビュー)
590税込649
1個
当日出荷
視力検査の定番アイテム。
材質プラスチック全長(mm)210松吉医科器械コード24-4117-00
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
519税込571
1個
当日出荷から11日以内出荷
コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし)三桂製作所(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
...