カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(890)
- 事務用品(664)
- 切削工具(281)
- 制御機器(65)
- 店舗什器・備品(47)
- 自動車補修部品(40)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
- 電気材料(19)
- 肥料・農薬・除草剤・種(13)
- 作業工具(13)
- 安全標識(11)
- オフィス家具(10)
- 学童・教育用品(10)
- 測定用品(9)
- 建築金物(8)
- 家電(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 医療(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業服(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 塗料(3)
- 日用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 農業機械(3)
- 保管用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 空圧工具(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三桂製作所(941)
- 三恵社(451)
- サンケーキコム(289)
- サンドビック(196)
- ワルター(39)
- 555(スリーファイブ)(37)
- SANDVIK(22)
- 三景(21)
- 三菱マテリアル(18)
- 三菱電機(16)
- 近江精機(11)
- サンケイ化学(11)
- 音羽電機工業(10)
- 三恵(8)
- 産経ゴム(7)
- 京セラ(6)
- omron(オムロン)(5)
- ユニット(5)
- 岩崎電気(4)
- ブランドをもっと見る
「sankei」の検索結果

SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から3日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
自動ペーパーホルダー(Hunmu P)
SANKEIプランニング¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷清潔、簡単、ロールペーパーのオートディスペンサー。本体にも紙にも触らず清潔&衛生的。交換にかかる時間と人件費をぐっ!と削減。ひと目でわかる使い方。コードレス&オプションで使う場所を選ばない材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約2.4電源コンセント式:AC100V 50/60H、電池式:アルカリ乾電池単1形1.5V仕様 4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×360×215調整範囲(mm)ペーパー長さ:160~550作動距離(mm)人感センサー:30 ±10 (正面)保証期間1 年間使用環境温度(℃)5 ~ 40繰り返し・詰め替え対応
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から15日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
スーパーミニフック 強力マグネットタイプ
サンケーキコム(19件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。仕様マグネット式トラスコ品番371-8816色シルバー質量(g)20耐荷重(kg)3寸法(縦×横)(mm)53×26フック自在回転RoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
ステンレスマグネットフック
サンケーキコム(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。用途対荷重内の物を吊るす用に。材質本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂色シルバータイプスイング
二重リング
サンケーキコム(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(200個)当日出荷外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。材質スチール
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から11日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
使い捨て ワークエプロン
三景(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(25枚)当日出荷厚手の生地を用い、しっかりした作りのエプロンです。 厨房やホール等に。種別使い捨て材質ポリプロピレン100%色ブラックサイズフリー幅(cm)60着丈(cm)80TKG品番9-1488-1301TKG品番(2017)6-1360-1301
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から11日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
酸化銀ボタン電池 SR44
(138件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥268~税込¥295~1個ほか当日出荷から21日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から翌々日出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
...