カテゴリ
- パソコン/周辺機器(622)
- ドライブケース(29)
- ケーブル(81)
- 内蔵HDD(26)
- バイク純正部品(43,587)
- バイク部品(2,694)
- 作業服(710)
- 学童・教育用品(383)
- 自動車純正部品(378)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(340)
- 機構部品(327)
- 制御機器(317)
- 科学研究・開発用品(245)
- トラック純正部品(182)
- 船舶用品・漁業資材(175)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
- メカニカル部品(128)
- 配管・水廻り設備部材(127)
- 農業機械(113)
- 作業工具(73)
- 物流用品(71)
- 測定用品(68)
- 電気材料(64)
- 建築金物(57)
- 卓上消耗品(54)
- 医療(38)
- 事務用品(37)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 厨房用品(31)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- 自転車部品(26)
- 安全用品(25)
- 建材・エクステリア(25)
- 安全保護具(25)
- 家電(25)
- オフィス家具(22)
- 安全靴・作業靴(20)
- 切削工具(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
- カー用品(16)
- 研磨材(16)
- 農業・園芸資材(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- テープ(14)
- 防犯用品(14)
- 防災用品(14)
- 接着剤・補修材(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 清掃用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 手袋(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- ヘルスケア(8)
- 自動車補修部品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 溶接用品(6)
- 救急・衛生(6)
- バッテリー・電装(6)
- 店舗什器・備品(5)
- マスク(5)
- 縫製用品(5)
- 空圧工具(5)
- 保管用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 安全標識(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- タイヤ・足回り(3)
- エンジン工具(3)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- StarTech.com(96)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(24)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(101)
- Asahicho(旭蝶繊維)(684)
- brembo(104)
- DAYTONA(デイトナ)(127)
- Kawasaki(43,873)
- MAD MAX(マッドマックス)(628)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(84)
- MAZDA(マツダ)(79)
- MIKASA (ミカサ)(284)
- NOJIMA ENGINEERING(92)
- PMC(532)
- POSH Faith(99)
- RS PRO(421)
- SMC(122)
- ゴールドメダル(120)
- ホンダ(337)
- 三菱ふそう(200)
- ブランドをもっと見る
色
価格
価格で絞り込む
「sas」の検索結果

2.5インチSATA/SAS SSD/HDD - 3.5インチSATA HDD変換ケース
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷HDDを別のトレイやエンクロージャに入れないトレイレス設計。最大15mm厚2.5インチHDDおよびソリッドステートドライブ(SSD)対応。電源インジケータLED。放熱穴の付いた、軽量プラスチック構造。プラグ アンド プレイおよびホットスワップ対応。SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。SAS 1.0/2.0(3.0/6.0 Gbps)対応用途3.5インチHDDの代わりに手持ちの2.5インチHDDを使用。2.5インチHDDを3.5インチHDDまたはバックプレーンにインストール。未使用の2.5 インチHDDをデスクトップ型コンピューターの追加ストレージとして使用。大容量12.5mm SATA HDDをフロントベイ取り外し可能ドライブとして使用色ブラック高さ(mm)25質量(g)136幅(cm)10長さ(cm)14.5
46cm SAS 29ピン -SATA変換ケーブル ペリフェラル電源付き
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ペリフェラル電源付きSAS29ピン - SATA変換ケーブル。ペリフェラル電源接続(LP4)とデータ接続の両方に対応し、SAS外付けストレージ、HBA、RAIDコントローラなどに最適です。 ※SATAコントローラ側でSASドライブに対応している必要があります。色レッド/ブラック/イエロー質量(g)30コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]オス、SATA(データ)[7ピン]オス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オスケーブル長(cm)45.7コネクタASATA(7ピン、データ)コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS)オス形状SATA(データ)[7ピン]、SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプオス - オス
3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷作業効率の向上: 3ドライブホットスワップバックプレーン。2つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。最大3台の3.5インチSATAまたはSASハードドライブ(HDD)を接続可能。優れた互換性:汎用性に優れ、SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応するハードディスク モバイルラック。エンタープライズシステムアプリケーションに理想的。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単セットアップ:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるよう各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途イメージ化 - 新しいシステムをビルドまたは設定する場合、Windows OSを素早く、複数のブランクHDDにコピーするため、マスターシステムのホットスワップベイを使用。取り外し可能なバックアップソリューションとして使用するため、サーバやワークステーションコンピュータにホットスワップベイを追加。外付けHDDを必要とせずに、ハードドライブを素早く挿入、交換する必要があるIT環境向けに色ブラック幅(cm)14.6長さ(cm)19.4湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)8.5動作温度(℃)0 ~ 55データ転送速度(最大) 6Gbps
SilverStone SATA/SASリムーバブルケース SST-FS305-12G
SILVER STONE(シルバーストーン)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷・HDD状態KEDと搭載ファンのコントローラー付き 。・ツールレス対応。・物理セキュリティ強化のため金属ロックキーに対応(キー付属)。・最大12 Gbit/sまでの転送速度を実現仕様●トグルボタン:扇風機回転速度:高い/低いハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:5×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm 扇風機 x 1, 3000rpm材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります質量(kg)実質量:1.40色ブラック備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります。 サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します。 FS305-12Gは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。規格5.25インチハードディスク溝x 3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199型番SST-FS305B-12Gインターフェース7-Pin SATA コネクタx 5 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 2データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
3.5インチベイ内蔵HDDケース 2.5インチハードディスク対応着脱マウンタ SATA/SAS互換2.5インチSSD/HDDに対応
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷厚さ15mmまでの2.5インチ型ドライブに対応 3.5インチドライブベイ(内蔵または外付けタイプ)に装着。内蔵用の標準取り付け穴を使用 2.5インチドライブをツールレスで装着 SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)とSAS 1.0/2.0(最大6Gbps)に対応用途3.5インチドライブベイに2.5インチSATA/SASドライブを装着色シルバー & ブラック高さ(mm)26質量(g)252幅(cm)10.1長さ(cm)14.6保存温度(℃)-20 ~ 55動作温度(℃)0 ~ 55
1m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個) 耐久性のあるメタル製コネクタ 最大データ転送速度6 Gbps マルチレーン設計 SATAデバイスとの下位互換性用途ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続。SASバックプレーンにSASコントローラを接続。外付けHDDをSASコントローラに接続色ブラック質量(g)143ケーブル長(m)1コネクタ形状SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
2m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088
StarTech.com¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個) 耐久性のあるメタル製コネクタ 最大データ転送速度6 Gbps マルチレーン設計 SATAデバイスとの下位互換性用途ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続。SASバックプレーンにSASコントローラを接続。外付けHDDをSASコントローラに接続色ブラック質量(g)218ケーブル長(m)2コネクタ形状SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
50cm SAS(Serial Sttached SCSI)ケーブル SFF-8087(MiniSAS)-4x ラッチ付SATAケーブル
StarTech.com¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷1x SFF-8087コネクタ 4xラッチ付きSATAコネクタ 各チャンネルで最大6Gbpsに対応 マルチレーン設計転送速度(Gbps)最大:6色レッド質量(g)47ケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オスケーブル長(cm)50コネクタASFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)コネクタBSATA(データ)[7ピン]変換タイプオス - オス
SASコントローラ
NEC三菱¥109,800税込¥120,7801式12日以内出荷PCI Express 3.0(x8)LowProfile/Full Height対応PCIボード 外部8 Port(4 x 2コネクタ)12Gbs仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4198-56
1.2TB 10krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ
HP(日本ヒューレット・パッカード)1台取扱停止中サイズ2.5インチ容量1.2TBディスク回転数(min-1[r.p.m])10000インターフェイスSAS
HD SAS to Mini-SAS ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥50,980税込¥56,0781台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
SAS-TEC 背中用プロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。 つけていることを忘れるほど快適:3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。 いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収:本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。 軽量でライダーへの負担が少ない:素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。 水洗いOKで、清潔に使用できます:素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)色ブラック
SAS-TEC 背中プロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)幅(mm)約180厚さ(mm)13サイズSタイプレベル1縦(mm)約320
SAS-TEC 胸部プロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥4,198~税込¥4,618~1セット翌々日出荷可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。 つけていることを忘れるほど快適:3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。 いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収:本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。 軽量でライダーへの負担が少ない:素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。 水洗いOKで、清潔に使用できます:素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)色ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×150×9
SAS-TEC 背中プロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)幅(mm)約225厚さ(mm)19サイズMLタイプレベル2縦(mm)約405
SAS-TEC 背中プロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)幅(mm)約180厚さ(mm)13サイズSタイプレベル2縦(mm)約320
...