カテゴリ
- パソコン/周辺機器(76)
- 科学研究・開発用品(34)
- バイク純正部品(30)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 事務用品(11)
- オフィス家具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車純正部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)(30)
- ホンダ(30)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- 東尾メック(20)
- NEC三菱(17)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
- StarTech.com(10)
- NEC(9)
- ゼブラ(9)
- サカエ(5)
- コガネイ(4)
- イトーキ(4)
- AFAM(アファム)(4)
- コノエ(2)
- honeywell(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- QNAP(2)
- E-Value(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sas4」の検索結果

ソケットアダプターセット
SUNDRY(角利産業)(46件のレビュー)¥759税込¥8351セット(4個)当日出荷異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
蓄圧式噴霧器 4L
E-Value¥2,498税込¥2,7481台当日出荷軽くてコンパクト、肩掛けバンド付きで楽に作業が可能です。圧力式で、瞬間、連続噴霧が可能です。連続噴霧出来るレバーロック機能付きです。庭木・草花の消毒や殺虫の為の薬液の噴霧に最適です。扇状に噴霧でき除草剤噴霧に最適な噴口付です。用途蓄圧式の噴霧器。仕様噴霧目安:(霧)約1m・(直射)約6.5m材質本体・ノズル:ポリプロピレン ホース:軟化ビニール 容器:ポリエチレン・パイプ:グラスファイバー型式肩掛け式質量(kg)1.1種類蓄圧式容量(L)4安全弁設定圧力(MPa)約0.3ノズル長(cm)30
内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷6Gbps SATAドライブ対応 費用対効果に優れた交換用ケーブル 安心して使用できる全使用期間保証用途SASコントローラを4つのSATAドライブに接続色ブラック/シルバー質量(g)42ケーブル長(m)1コネクタ形状SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス×4コネクタASFF-8643(36ピン、内部 HD Mini SAS)コネクタBSATA(データ)[7ピン]伝送速度(Gbps)6(SATAドライブ)変換タイプメス - メス
ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)
サカエ¥55,980~税込¥61,578~1台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター)
サカエ¥53,980~税込¥59,378~1台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)導電性ゴム車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/引出付/ねじ込み式キャスター)
サカエ¥89,980~税込¥98,978~1台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。 引出付なので小物の収納に便利です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)880材質(車輪)導電性ゴム車段数3キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/引出付/ねじ込み式キャスター)
サカエ¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。 引出付なので小物の収納に便利です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車段数3キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーワゴン用オプションフロアストッパー(ねじ込みキャスター用)
サカエ¥15,980~税込¥17,578~1セット翌日出荷スーパーワゴン用オプションフロアストッパーです。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥239~税込¥263~1リンク当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
シートスタット 4点付 ステンレス
平田ネジ¥139,800~税込¥153,780~1箱(100個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
ミニビットシリンダ 押出単動形
コガネイ¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式押出単動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS40シリーズ
コガネイ¥9,598~税込¥10,558~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)40
簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 4個セット
ホームテイスト¥5,998税込¥6,5981セット8日以内出荷太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑える室外機用シート 4個セット!。室外機に敷くだけで太陽光による天板の温度上昇を抑えます!約24度の遮熱効果!。防水・耐熱性に優れたおり、傷にも強いので長くご使用いただけます。カッターで自在にカット可能なので室外機の天板サイズに合わせご使用いただけます!。シンプルなデザインで室外機に馴染みます。マグネットでの取り付けなのでキズや後が残りにくいです。用途テラスやベランダの室外機用のシートとして。サイズ梱包:(約)32.5×22×4cm寸法(cm)W86×D32素材【本体】表面:塩化ビニル樹脂中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
シートスタット オールステンレス 3/8 100個入 SSASシリーズ
コノエ¥149,800税込¥164,7801個(100個)8日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ
コノエ¥129,800税込¥142,7801個(100個)8日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:ステンレス(SUS304)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●シボリ座金(8.5x30x1.5)、黒フェルト(5/16x28)、平ワッシャー(8.5x30x1.6)、六角ナット1種(5/16)●質量:17kgアズワン品番65-6134-94
ミニビットシリンダシリーズ
コガネイ¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式押出単動形
Light Grid
SICK¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック - ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか 8 mm x 25 mm で、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ 120 → 1、
Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 4M Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥99,980税込¥109,9781本8日以内出荷ケーブル長(m)4コネクタ形状Mini SAS HD - (Mini SAS Fanout)×4![木製椅子 S・S肘 SH400 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58748305-190509-02.jpg)
木製椅子 S・S肘 SH400
プラス[家具]¥49,980税込¥54,9781台16日以内出荷材質背・座:ビニルレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘・脚:ブナ成型合板/ポリウレタン塗装タイプ脚端部:フェルト付有効内寸(mm)25(杖置き部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×535×750グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(4m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷ケーブル長(m)4コネクタ形状Mini SAS - Mini SASケーブルタイプSASケーブル
SFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用
StarTech.com¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷高速パフォーマンス:チャネルあたり6Gbpsの帯域幅に対応し、信頼性の高い安定したデータ転送を実現。安定した接続:4つのラッチ式SATAコネクタを搭載し、常に安全で安定した使用が可能。コスト効率の高い設計:4台のSATAドライブを1つのSFF-8087バックプレーンに接続。RAID、HBA、JBOD構成に対応し、すっきりしたケーブルの取り回しを実現。優れた互換性:Mini SASバックプレーンをSAS/SATA RAIDコントローラまたはマザーボードに接続。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途Mini SAS バックプレーンを SAS / SATA RAID コントローラーまたはマザーボードに接続仕様●コネクタA:SFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)●コネクタB:4x SATA (データ、7ピン)●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●コネクタタイプ:抜け防止機構あり●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:18mm●製品高さ:10mm●製品質量:46gRoHS指令(10物質対応)対応
DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA ミッドトレイドライブケージキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷ミッドトレイドライブケージキット。DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA ミッドトレイドライブケージキット。
DL380 Gen11 4LFF SAS/SATA LP ミッドトレイドライブケージキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷DL380 Gen11 4LFF SAS/SATA LP ミッドトレイドライブケージキット。
SilverStone SFF-8643 36pin - SFF-8087 36pin Mini-SASケーブル 4レーン SST-CPS06
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,398税込¥3,7381台7日以内出荷・厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・堅牢なコネクタで確実な接続。・4レーン高パフォーマンス設計。・ケーブル長600mm仕様SASポート:4色ブラック型番SST-CPS06コネクタSFF-8643 - SFF-8087、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット。
ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ML110 Gen11 4LFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット。
ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA PCIe ケーブルキット。
DL360 Gen11 4LFF SAS/SATA Sig ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷DL360 Gen11 4LFF SAS/SATA Sig ケーブルキット。
ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット。
DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA フロントドライブケージキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷DL345 Gen11 4LFF SAS/SATA フロントドライブケージキット。
Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 2M Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥80,980税込¥89,0781本8日以内出荷ケーブル長(m)2コネクタ形状Mini SAS HD - (Mini SAS Fanout)×4
1U Rack Mount 4m SAS HD LTO Cable Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥51,980税込¥57,1781本8日以内出荷ケーブル長(m)4ケーブルタイプLTO ドライブケーブル
1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷ケーブルキット。1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit。容量(GB)12



























![木製椅子 S・S肘 SH400 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58748305-190509-02.jpg)