カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13,623)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,407)
  • 制御機器(4,070)
  • 測定用品(2,666)
  • 空調・照明・電設資材(2,405)
  • バイク部品(2,137)
  • 作業服(1,865)
  • オフィス家具(1,731)
  • 家電(1,709)
  • 自動車純正部品(1,224)
  • バイク純正部品(1,222)
  • 作業工具(1,103)
  • 科学研究・開発用品(949)
  • 機構部品(914)
  • メカニカル部品(870)
  • 電気材料(855)
  • 農業機械(817)
  • 切削工具(784)
  • カー用品(766)
  • 物流用品(697)
  • 梱包用品(639)
  • 店舗什器・備品(604)
  • 事務用品(588)
  • 建築金物(572)
  • 配管・水廻り設備部材(520)
  • 医療(487)
  • 自転車部品(482)
  • 学童・教育用品(475)
  • 電動工具(464)
  • ねじ・ボルト・釘(462)
  • 研磨材(448)
  • 建材・エクステリア(445)
  • 船舶用品・漁業資材(404)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(363)
  • 安全保護具(322)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(312)
  • 保管用品(290)
  • 防災用品(271)
  • 厨房用品(270)
  • 油圧機器・油圧ホース(270)
  • 清掃用品(251)
  • 安全標識(243)
  • 安全用品(237)
  • 卓上消耗品(208)
  • 住設機器(197)
  • 防犯用品(186)
  • 溶接用品(169)
  • FA担当者のオススメ新商品(166)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(165)
  • 介護用品(161)
  • 農業・園芸資材(158)
  • 自動車補修部品(150)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(144)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(140)
  • バッテリー・電装(133)
  • トラック純正部品(119)
  • はんだ関連・静電気対策用品(106)
  • 塗装・養生・内装用品(105)
  • トラック用品・パーツ(102)
  • 日用品(100)
  • ヘルスケア(92)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(91)
  • 空圧工具(87)
  • 測量用品(土木/建設)(86)
  • クリーンルーム用品(82)
  • 測定関連サービス(70)
  • 安全靴・作業靴(67)
  • 接着剤・補修材(60)
  • 縫製用品(54)
  • トラック輸送・安全用品(48)
  • テープ(43)
  • フォークリフト・産機・建機用品(41)
  • スプレー・オイル・グリス(37)
  • 救急・衛生(36)
  • 整備工具・収納(36)
  • 鈑金・塗装(36)
  • 理美容(30)
  • 手袋(28)
  • 塗料(27)
  • タイヤ・足回り(26)
  • マスク(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • 洗車・清掃(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • エンジン工具(16)
  • 完成車(15)
  • ガレージ機器・整備設備(13)
  • 農具(11)
  • 食品・飲料(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 進物(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「sb」の検索結果

65,709件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(281件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • 手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進

    手廻しドラムポンプ SBシリーズ

    工進(22件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷
    ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • スーパーバスケット SB-465 リングスター
    ブルー
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    レッド

    スーパーバスケット SB-465

    リングスター(38件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    積重ねが可能な丈夫なバスケットです。大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計) 徳用ビス箱が入るワイドスペース 積み降ろしに便利なサイド取手付 更に強度アップ!内側リブ設計 レジャー・日用品等多目的収納に便利 丈夫な高衝撃性コーポリマー使用 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。
    仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし材質耐衝撃性コーポリマー
  • スーパーバスケット SB-370 リングスター
    グリーン
    ブラウン
    レッド

    スーパーバスケット SB-370

    リングスター(27件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり使いやすいミドルサイズです。サイドには取っ手があり、重たいモノを持つ時にご利用ください。 アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
    用途工具全般、アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可材質ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)0.85材質(本体)ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245入数12外寸法・高さ(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)320外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)285有効内寸法・奥行(mm)235有効内寸法・高さ(mm)233
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(30件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コストが安く、取り扱いが容易です。
    材質黄銅(カドミレス)
  • スーパーバスケット SB-310 リングスター
    グリーン
    ブラウン
    レッド

    スーパーバスケット SB-310

    リングスター(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    道具・工具はもちろん、レジャー用品や日用品の収納に丁度いいサイズ!。タフさが自慢!。丈夫な高衝撃性コーポリマー使用。強固で持ちやすいワイドハンドル。既存のSB465、SB370の中にSB310がすっぽり収まります。取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。
    用途必要な工具だけを現場に。小分けバスケットは仕事の生産性を向上させます。材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)0.59材質(本体)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)容量(L)約10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×249×209材質(フタ)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)圧縮荷重(kN[kgf])積重ね取手:2.481[253]引張荷重(kN[kgf])ハンドル:0.755[77]RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(12件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スーパーバスケット SB-560 リングスター
    グリーン
    ブラウン
    レッド

    スーパーバスケット SB-560

    リングスター(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    長尺工具・道具等の収納に便利。積み下ろしに便利なサイドに取手付。強度アップ!内側リブ設計。レジャー・日用品等多目的に収納。 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。
    用途充電式クリーナーの収納に。外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)295外寸法・間口(mm)560有効内寸法・間口(mm)468有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)212
  • シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙

    シーリングマスキングテープ SB246KP

    カモ井加工紙(2件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。
    用途セルフクリーニングボード用色ピンクテープ長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
  • SB-07用ノズル SSPOWER

    SB-07用ノズル

    SSPOWER(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(2個)
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ノズルです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付) フナイ産業

    UV#3400SBパレットカバー(スソ絞りロープ付)

    フナイ産業(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷
    UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
    用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工材質PEクロスUV#3400SB色表:シルバー/裏:ブラックタイプ裾(スソ)絞りロープ付き
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • スーパーバスケット SB-465S リングスター
    グリーン
    ブラウン
    レッド

    スーパーバスケット SB-465S

    リングスター(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細々したものでも出し入れ時に迷わない、広い間口。 これまで余っていた、ちょっとしたスペースも活用できる浅型タイプ。 積重ねが可能な丈夫なバスケットです。 積み下ろしに便利なサイド取手付き。 選べる3色が分類・仕分けに便利! 工具の他にもアウトドアや家庭菜園、インテリア等、マルチに活躍! 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。
    用途工具、アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)1.1材質(本体)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×385×185材質(フタ)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×295×175
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ショートバー(SBタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBタイプ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTS

    バッテリコネクタ SB50シリーズ

    ANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
  • SBコネクター 清和工業

    SBコネクター

    清和工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
    付属品端子2本付定格電圧(V)600
  • トルクドライバーSB用プラスビット KANON(中村製作所)

    トルクドライバーSB用プラスビット

    KANON(中村製作所)(8件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カノントルクドライバー用ビットです。LTDK・DPSK用ビット
  • 安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
  • オイルシール SB SB36507 NOK

    オイルシール SB SB36507

    NOK
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)50部品番号AB2162-E0軸径d(Φmm)36幅b(mm)7
  • オイルシール SB SB38588 NOK

    オイルシール SB SB38588

    NOK
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)58部品番号AB2239-E2軸径d(Φmm)38幅b(mm)8
  • オイルシール SB SB28387 NOK

    オイルシール SB SB28387

    NOK
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)38部品番号AB1531-E0軸径d(Φmm)28幅b(mm)7
  • オイルシール SB SB50689 NOK

    オイルシール SB SB50689

    NOK
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)68部品番号AB2847-G0軸径d(Φmm)50幅b(mm)9
  • オイルシール SB SB456812 NOK

    オイルシール SB SB456812

    NOK
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)68部品番号AB2668-F0軸径d(Φmm)45幅b(mm)12
  • 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
    用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
  • オイルシール SB SB608212 NOK

    オイルシール SB SB608212

    NOK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)82部品番号AB3222-G0軸径d(Φmm)60幅b(mm)12
  • オイルシール SB SB40559 NOK

    オイルシール SB SB40559

    NOK
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)55部品番号AB2361-G0軸径d(Φmm)40幅b(mm)9
  • オイルシール SB SB9512013 NOK

    オイルシール SB SB9512013

    NOK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)120部品番号AB3994-F0軸径d(Φmm)95幅b(mm)13
  • オイルシール SB SB507012 NOK

    オイルシール SB SB507012

    NOK
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)70部品番号AB2857-E0軸径d(Φmm)50幅b(mm)12
  • オイルシール SB SB406211 NOK

    オイルシール SB SB406211

    NOK
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)62部品番号AB2388-F0軸径d(Φmm)40幅b(mm)11
  • オイルシール SB SB507010 NOK

    オイルシール SB SB507010

    NOK
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)70部品番号AB2854-G0軸径d(Φmm)50幅b(mm)10
  • オイルシール SB SB527512 NOK

    オイルシール SB SB527512

    NOK
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)75部品番号AB2967-E0軸径d(Φmm)52幅b(mm)12
  • オイルシール SB SB11014014 NOK

    オイルシール SB SB11014014

    NOK
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)140部品番号AB4212-E0軸径d(Φmm)110幅b(mm)14
  • オイルシール SB SB8010513 NOK

    オイルシール SB SB8010513

    NOK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)105部品番号AB3744-H0軸径d(Φmm)80幅b(mm)13
  • オイルシール SB SB7510013 NOK

    オイルシール SB SB7510013

    NOK
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)100部品番号AB3618-H0軸径d(Φmm)75幅b(mm)13
  • タイヤ&レザーワックス 248SB UNiCON(ユニコン)

    タイヤ&レザーワックス 248SB

    UNiCON(ユニコン)(20件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(18L)
    当日出荷
    タイヤ・ダッシュボード・コンソールボックスなどのゴムやプラスチック部分の汚れを落とし、深みのある光沢に仕上げます。廃棄処理の簡単なバックインボックス入り。
    タイプ低粘度危険物の類別非危険物
  • SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SB ユニット用玉軸受(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
    形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応