カテゴリ

  • 住設機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sba3」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブリッジダイオード D 新電元ブリッジダイオード D新電元(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途商用電源の整流用に適しています。
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ビットアダプターソケット SK11ビットアダプターソケットSK11(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)27差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17×高さ28×奥行き17ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
USBケーブル(A-Aコネクタ) サンワサプライUSBケーブル(A-Aコネクタ)サンワサプライ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスライトグレー規格(ケーブル)UL20276対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AGM バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
片面のり付きスチレンボード ジャストコーポレーション片面のり付きスチレンボードジャストコーポレーション(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(20枚)
当日出荷から9日以内出荷
片面にのり、もう片面には紙貼りのボードです。
用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。材質ポリスチレン仕様のり:片面
素板 ジャストコーポレーション素板ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(20枚)
当日出荷から9日以内出荷
素板とは、紙やのりが何もついていないスチレン素材そのもののボードです。
用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。材質ポリスチレン仕様のり:無し
ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA MIYOSHI(小西製作所)ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBAMIYOSHI(小西製作所)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
すべるんペーパー ロールタイプ あすまる本舗すべるんペーパー ロールタイプあすまる本舗(1件のレビュー)
17,900税込19,690
1本(300mm×30m)
3日以内出荷
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用あさぎ色摩擦係数0.02~0.03
のり無しスチレンボード ジャストコーポレーションのり無しスチレンボードジャストコーポレーション
3,500税込3,850
1箱(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
のり無しのボードです。両面に紙を貼りつけてあります。
用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。材質ポリスチレン仕様のり:無し
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA型T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
289税込318特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
アルミ三角スケール 快段 建築士用 SK(新潟精機)アルミ三角スケール 快段 建築士用SK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに材質アルミ目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応
タブレットケース AIWA aiwa tab AB10L JA3-TBA1005 10.1インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットタブレットケース AIWA aiwa tab AB10L JA3-TBA1005 10.1インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】・小型タブレット対応の汎用タイプ・USB Type-C接続のキーボード付き・PUレザー素材を使用・カラーはブラック・スタンド機能付き・厚み調整用ジェルパッド付属【保護フィルム仕様】・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
適合機種AIWA aiwa tab AB10L JA3-TBA1005ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約290×190×30対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)
サプライジョイント ブッシュA コガネイサプライジョイント ブッシュAコガネイ
299税込329
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュA使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
アルミブリッジ(汎用) 昭和ブリッジ販売アルミブリッジ(汎用)昭和ブリッジ販売(5件のレビュー)
129,800税込142,780
1セット(2枚)
8日以内出荷
SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。フック形状ツメ
CDMSB SMCCDMSBSMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
<SBA> アルミシャフトブロック オザック精工<SBA> アルミシャフトブロックオザック精工(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状T形RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサーT.SIN(テイシン電機)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷から23日以内出荷
ねじ径M3材質/仕上黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ対辺(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqソケット・ビットアダプター FPC9.5sqソケット・ビットアダプターFPC
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。寸法sq.(mm)四角:9.5(3/8l)六角対辺(mm)6.35全長L(mm)65
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。
セット内容本体×1、取扱説明書×1直径(Φmm)約52(2インチ)×2電源USBポートより供給(DC5V 1A)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2、USB給電ケーブル 約1.2外形寸法450×50×50入力【マイク】3.5mmステレオミニプラグ×1外部出力ヘッドホンジャック、マイクジャック周波数特性100Hz~20000Hz入力端子3.5mmステレオミニプラグ×1スピーカー密閉型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)4(ロード)
アーバス 吊戸棚 高さ645 タカラスタンダードアーバス 吊戸棚 高さ645タカラスタンダード
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)645奥行(mm)391材質(扉)ホーロー
アーバス 吊戸棚 高さ500 タカラスタンダードアーバス 吊戸棚 高さ500タカラスタンダード
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
奥行(mm)391高さ(mm)500材質(扉)ホーロー
黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入T.SIN(テイシン電機)
2,598税込2,858
1個(100個)
5日以内出荷から13日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
アルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADS TOKIWA STYLEアルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADSTOKIWA STYLE
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
「TA304AS+BA38ADS アルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。スマートフォンでの撮影はもちろん、デジタルカメラにも対応しています。持ち運びのしやすさとコンパクト性を重視した設計で、動く被写体の撮影にも最適です。プロフェッショナルな撮影をどこでも楽しめる、便利で頼れる三脚です。
質量(kg)1.8段数4全高(mm)(約)1305、最(約)1640耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)210ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)550素材アルミニウム
アーバス 吊戸棚  隅用 間口715(後巾)高さ645 タカラスタンダードアーバス 吊戸棚 隅用 間口715(後巾)高さ645タカラスタンダード
28,880税込31,768
1セット
5日以内出荷
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)645奥行(mm)391間口(mm)715材質(扉)ホーロー
アーバス 吊戸棚 フード横用 高さ500 タカラスタンダードアーバス 吊戸棚 フード横用 高さ500タカラスタンダード
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)500奥行(mm)391材質(扉)ホーロー
アーバス 吊戸棚  隅用 間口715(後巾)高さ500 タカラスタンダードアーバス 吊戸棚 隅用 間口715(後巾)高さ500タカラスタンダード
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
間口(mm)715奥行(mm)391高さ(mm)500材質(扉)ホーロー
アルミブリッジ 歩行農機用 SBA型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 歩行農機用 SBA型ピカコーポレイション
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
農業機械全般にお使いいただける、ベストセラーのアルミブリッジです。(ゴムシュー・ホイール用) 突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き。 ステップ間隔が狭いためブリッジ上を歩行しやすく、スムーズに乗り降りできます。
用途耕運機・田植機・トラクターなどの運搬・積載に。
アーバス 吊戸棚 フード横用 高さ645 タカラスタンダードアーバス 吊戸棚 フード横用 高さ645タカラスタンダード
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)645奥行(mm)391材質(扉)ホーロー
黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプ T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプT.SIN(テイシン電機)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
広範囲の業界で使用されています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキタイプメス-メス対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
両面マルチサインボード TRUSCO両面マルチサインボードTRUSCO
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
両面にポケットがありA3用紙を入れてサイン表示することができます。開いて自立させることが可能です。
用途カラーコーンと併用して標識に。トラスコ品番257-2318材質塩化ビニル(PVC)タイプ白無地品名マルチサインボード縦(mm)500横(mm)360
ウォールポスターサイン ブラック 常磐精工ウォールポスターサイン ブラック常磐精工
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
案内や販促の告知を展示するのに高い訴求効果を発揮。
アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売アルミブリッジ昭和ブリッジ販売
279,800税込307,780
1セット
3日以内出荷
ゴムシュー・ホイール用
用途小型・中型建機用・農業機械用セット数2フック形状ツメ
まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)まがりばかさ歯車完成品KANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDMSBA32) SMCCD Series(CDMSBA32)SMC
7,498税込8,248
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50