カテゴリ
- 店舗什器・備品(14)
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- グリーンクロス(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ジャストコーポレーション(4)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- カネテック(1)
- コクヨ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 未来工業(1)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- LINKMAN(1)
- StarTech.com(1)
- 変換名人(1)
- EXTREME(1)
- エバパワーブライト(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「sbp-s」の検索結果

スチレンボードポップSサイズ
グリーンクロス¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。入園式・入園シーズンのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでMサイズ・Lサイズもございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5質量(g)40縦(mm)195横(mm)395表示内容ご入園おめでとう
スチレンボードポップSサイズ
グリーンクロス¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。入学式・入学シーズンのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでMサイズ・Lサイズもございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5質量(g)40縦(mm)195横(mm)395表示内容ご入学おめでとう
スチレンボードポップSサイズ
グリーンクロス¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。店内でのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでMサイズ・Lサイズもございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5質量(g)40縦(mm)195横(mm)395表示内容SALE
スチレンボードポップMサイズ
グリーンクロス¥2,898税込¥3,1881枚4日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。入学式・入学シーズンのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでSサイズ・Lサイズもございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5質量(g)90縦(mm)290横(mm)590表示内容ご入学おめでとう
スチレンボードポップSサイズ
グリーンクロス¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。卒業式・卒業シーズンのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでMサイズ・Lサイズもございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5質量(g)40縦(mm)195横(mm)395表示内容ご卒業おめでとう
スチレンボードポップSサイズ
グリーンクロス¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。卒業式・卒業シーズンのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでMサイズ・Lサイズもございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5質量(g)40縦(mm)195横(mm)395表示内容ご卒業おめでとう
スチレンボードポップSサイズ
グリーンクロス¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。入学式・入学シーズンのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでMサイズ・Lサイズもございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5質量(g)40縦(mm)195横(mm)395表示内容ご入学おめでとう
スチレンボードポップSサイズ
グリーンクロス¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。店内でのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでMサイズ・Lサイズもございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5質量(g)40縦(mm)195横(mm)395
スチレンボードポップSサイズ
グリーンクロス¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。店内でのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでMサイズ・Lサイズもございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5
スチレンボードポップSサイズ
グリーンクロス¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。入園式・入園シーズンのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでMサイズ・Lサイズもございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5質量(g)40縦(mm)195横(mm)395表示内容ご入園おめでとう
パネルスタンド 車タイプ
ジャストコーポレーション¥789税込¥8681箱(10枚)4日以内出荷厚紙やスチレンボードを立てるのに最適なスチレン製のパネルスタンド。2個1セットでご使用下さい。スタンドの溝にパネルを挟み込むだけ!何度もご使用いただけます。B4~A2横置きサイズまで対応できます。材質ポリスチレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×101×5
パワーステーション コンパクト
エバパワーブライト¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷付属品ACアダプター、DC出力カーライターアダプター、携帯電話用USBケーブル(USBプラグ-マイクロUSBプラグ/ライトニングプラグ/タイプCプラグ)、取扱説明書その他PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済み/安全保護機能(ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流)材質ABS質量(g)840出力1.AC修正正弦波1個(連続:80W、最大:120W) 2.DC1個(12-16.8V/10A[最大]) 3.USB(5V/2.1A) 4.USBQC3.0(QC3.05V/3A,9V/2A,12V/1.5A[18W最大]) 5.USB-CPD30W最大(5V/3A,9V/3A,12V/2.5A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅約120×高さ約185×奥行約83入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC18V/1.1A(ソーラーパネル)バッテリーリチウムイオン電池、20000mAh(74Wh)充電時間(時間)付属ACアダプター5時間/別売21Wソーラーパネル使用20時間[※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で]LED2回早押ON(220ルーメン/使用可能時間18.5)→SOS(200ルーメン/使用可能時間24)→点滅(210ルーメン/使用可能時間24)のサイクル
KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷PS/2キーボードとマウスの入力を分割 コンピュータへのUSBホスト単一接続 プラグアンドプレイ 対応 ドライバ/ソフトウェア不要 外部電源不要用途USBポートしかないコンピュータにPS/2 周辺機器を接続。フルサイズのPS/2キーボードおよびマウスをノートPCやネットブックに接続長さ(mm)435色ブラック高さ(mm)13質量(g)46ケーブル長(m)0.435湿度(%RH)20~50コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス×2 - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~60製品幅(mm)20動作温度(℃)0~50ケーブル長(cm)43.5USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]変換タイプメス - オス
パネルスタンド 草タイプ
ジャストコーポレーション¥579税込¥6371箱(10枚)4日以内出荷厚紙やスチレンボードを立てるのに最適なスチレン製のパネルスタンド。2個1セットでご使用下さい。スタンドの溝にパネルを挟み込むだけ!何度もご使用いただけます。B4~A2横置きサイズまで対応できます。材質ポリスチレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)37×92×5
スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ規格並目
USB Type-Cプラグ
LINKMAN¥719税込¥7911個3日以内出荷ケーブル取り付け形 USB Type-Cオスコネクタ USB Type-Cプラグの組み立てキットです。ケーブルははんだ付けします。 絶縁カバーは付属していませんので、別途熱収縮チューブなどで絶縁してください。材質プラグシェルカバー:ステンレス寸法(mm)10.01×20.1×6.0(完成時)タイプUSB Type-C固定タイプ【ケーブル】はんだ付け形態プラグ:オス適合ケーブル(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL
アズワン¥144,999税込¥159,4991個5日以内出荷最小口径7cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダムや海洋等の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。SUS316製で、底弁にFDA認可のシリコン製Oリングが付属。下部排出口径は底弁を取り外した状態で2.4cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。ネジ式構造のため分解・洗浄可能です。吊下用ワイヤー等は別売です。<ボトムサンプリング方法>1:サンプラー上部の大きい穴(10mm)にワイヤーを結び付け、採水ポイントへ沈めます。2:サンプラー底部が採水地点の底へ垂直に当たると底弁が開放され、水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後サンプラーを引き上げます。引き上げと同時に底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴(4mm)のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。<ワンポイントサンプリング方法>1:予め採水深度分のワイヤーを2本準備してサンプラー上部の大きい穴 (10mm)と小さい穴(4mm)各々に結び付け、採水ポイントへ沈めます(小さい穴に通すワイヤーは大きい穴より長めにして少し弛ませます)。2:採水深度に到達した後、弛ませた小さい穴側のワイヤーを引き、底弁を開放させると水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後小さい穴側のワイヤーを再び弛ませて、サンプラーを引き上げます。弛ませると底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。質量(kg)2.1容量(mL)500外径(Φmm)66全長(cm)30アズワン品番64-9345-70
パネルスタンド ドームタイプ
ジャストコーポレーション¥579税込¥6371箱(10枚)欠品中厚紙やスチレンボードを立てるのに最適なスチレン製のパネルスタンド。2個1セットでご使用下さい。スタンドの溝にパネルを挟み込むだけ!何度もご使用いただけます。B4~A2横置きサイズまで対応できます。材質ポリスチレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×80×5
パネルスタンド クマタイプ
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1箱(10枚)4日以内出荷から22日以内出荷厚紙やスチレンボードを立てるのに最適なスチレン製のパネルスタンド。2個1セットでご使用下さい。スタンドの溝にパネルを挟み込むだけ!何度もご使用いただけます。B4~A2横置きサイズまで対応できます。材質ポリスチレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×82×5
地下水サンプラー ボムタイプ
TGK(東京硝子器械)¥139,800税込¥153,7801本6日以内出荷分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。TGK品番007-80-71-16材質SUS316タイプボムタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ66×300採水量(mL)500
ポータブル消毒散布用バックパックPSS
EXTREME¥74,980税込¥82,4781個当日出荷リモートスイッチ(bluetooth)で操作できます。約9メートルまで接続します。リュックを背負って、その中の消毒液を散布できます。充電式です。(5~16時間作動)。安定した噴霧が可能です。手軽に消毒が可能です。MicroUSBポートでの充電です。直感的な操作で簡単に手軽に消毒が可能です。用途消毒作業に。材質ナイロンブレンド高さ(mm)88.9奥行(mm)228.6容量(L)2噴射能力(mL/min)低速:11.85cc/分 中速:21.02cc/分 高速:27.65cc/分
プラスティックミニノブ スラストパッド付
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUSXM7
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から18日以内出荷・ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。・ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
真空ユニット(ZX1101-K15~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,098~税込¥7,808~1個18日以内出荷・ねじ先にスラストパッドをつけたプラスティックミニノブ。・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。・ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
小型永磁サインバーチャック
カネテック¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。 精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。質量(kg)7高さ(mm)86角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
プラスチックエジェクタ SBP
SCHMALZ(シュマルツ)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から18日以内出荷プラスチック製の汎用的な真空発生器。軽量タイプのため吸着ハンドの負担を軽減します。最大真空圧(kPa)-85
棚柱収納システム用プレート
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1セットほか翌々日出荷から4日以内出荷棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。用途収納システム付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。色シルバー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
サウンドブロック
鈴木楽器製作所¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷一音ごとに共鳴箱が付いているため、バラバラにして使用することもできます。ボックスには木材を使用しており、優しく美しい音が響きます。付属品マレット(SBP-01H・SBP-02S)・ケース仕様音域:クロマチック25音(c^2~c^4)(C52~C76)材質高力アルミ合金音板・栓ボックス・プライウッドケース質量(kg)6寸法(cm)60×45×7アズワン品番63-1871-08
ビームポストサイン
CATEYE(キャットアイ)¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷コンパクトでスマートな外観より設置に場所をとりません。高性能ウレタンエラストマーの採用より優れた耐久性・復元性を実現。 ドライバー・歩行者からの視認性を高める為、楕円上のポール形状をしており文字入り反射シート面の視認面積の広さを活かし、反射シート上のメッセージをより効果的に伝える事ができます。用途車道及び縁石上(150mm幅)に設置ができ、違法駐車対策や交差点等での注意喚起色(本体)オレンジ
マネージメント S350シリーズ サイドボード(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥94,980税込¥104,4781台7日以内出荷ベーシックなデザインの個室空間をトータルにコーディネート仕様可動棚6枚付き材質天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ/ABS 本体/表面材:プリント紙質量(kg)79色木目高さ(mm)965材質(本体)天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 本体/表面材:プリント紙区分本体種類両開き奥行(mm)420間口(mm)1200シリーズマネージメント S350シリーズ棚段数3材質(棚板)表面材:プリント紙材質(扉)表面材:プリント紙鍵なしグリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左右)400×370×838 (中)285×370×838アジャスターあり適合金具壁固定:(転倒防止)PE-L1N、床固定:PE-L2サービス分類組立・設置・取付