カテゴリ
- 制御機器(276)
- パソコン/周辺機器(175)
- バイク部品(155)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
- 自動車純正部品(80)
- メカニカル部品(65)
- 切削工具(57)
- オフィス家具(50)
- 電気材料(43)
- バイク純正部品(29)
- 電動工具(29)
- 自動車補修部品(27)
- 溶接用品(25)
- 事務用品(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 防犯用品(22)
- 医療(21)
- 研磨材(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 機構部品(16)
- 測定用品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 安全保護具(15)
- 家電(11)
- 作業工具(9)
- 物流用品(8)
- 厨房用品(8)
- 建築金物(8)
- 安全用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 農業機械(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 安全標識(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 住設機器(4)
- 建材・エクステリア(4)
- カー用品(4)
- 縫製用品(4)
- 保管用品(3)
- 塗料(3)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業服(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 洗車・清掃(2)
- マスク(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ゴールドメダル(90)
- SMC(86)
- エレコム(73)
- 富士電機(56)
- スバル(53)
- イトーキ(38)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(30)
- エスコ(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- Murata Power Solutions(25)
- メディアカバーマーケット(24)
- 千代田通商(21)
- MAZDA(マツダ)(20)
- CF POSH(18)
- 三菱電機(17)
- EPSON(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- Texas Instruments(16)
- LEPLUS NEXT(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sc-05」の検索結果

SC-5用 替ニクロム線
goot(太洋電機産業)¥99税込¥1091個当日出荷説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。用途SC-5APの交換用。トラスコ品番147-8188適合機種SC-5AP質量(g)49全長(m)1
USB接続発泡スチロールカッター SC-5
goot(太洋電機産業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。用途発泡スチロールの切断、模様切りに。仕様切断深度(mm):50付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3トラスコ品番147-8181電源(V)5消費電力(W)5切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒最高温度(℃)200有効長(mm)カッター:75RoHS指令(10物質対応)対応
Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2
富士電機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
ハイチャンファ SC-5
サンワ(電動工具)¥439,800税込¥483,7801個3日以内出荷面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C面取り角度(°)15 ~ 45回転数(min-1[回/分])2810/50Hz、3380/60Hz電圧(V)三相 200電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz消費電力(kW)0.4トラスコ品番852-2729質量(kg)30
ハイチャンファ インバータ SC-5IV
サンワ(電動工具)¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C面取り角度(°)15 ~ 45回転数(min-1[回/分])約570~5700電圧(V)三相 200電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz消費電力(kW)0.4トラスコ品番852-2730質量(kg)32
ヘルメット 耳紐 SC-5B
ミドリ安全¥369税込¥4061組当日出荷左右の耳紐の1組です。材質ポリプロピレン繊維などトラスコ品番106-7128適合機種SC-18BVRA他質量(g)7アズワン品番64-5038-86
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05
興研¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。用途溶接種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)付属品充電池、充電器、吸気口キャップ質量(g)383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体)規格PL1定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターBLA-6CRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約12~22
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC05-11EWA
KINGBRIGHT¥379税込¥4171個7日以内出荷Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 625 nm文字幅 = 7.3mm文字高さ = 12.7mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 19 x 12.7 x 8mm光度 = 7.6 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
SC-5ステン(+)ナベP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)70十字穴番号2寸法a(mm)5.2寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
シェードコントロールSC-05(SMK)
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右65ミリ+天地55ミリ 可視光線透過率20.1%
シェードコントロールSC-05(LGR)
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右65ミリ+天地55ミリ 可視光線透過率38.2%
シェードコントロールSC-05(LBR)
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右65ミリ+天地55ミリ 可視光線透過率23.6%
シェードコントロールSC-05(BR)
パール(PEARL)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷シェードコントロールは簡単装着+軽量アルミクリップ+UVカット率99%です。左右65ミリ+天地55ミリ 可視光線透過率12.1%
ユニボールワン3色セット 0.5mm 白・金・銀インク UMN-SC-05
uni(三菱鉛筆)¥489税込¥5381個3日以内出荷セット内容3色セット方式ノックインク色白・金・銀ボール径(Φmm)0.5
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05
興研¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ規格PL1国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6Cタイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
SC-5 SUS410 FポイントPAN
大阪魂¥17,734税込¥19,5071袋(1000個)9日以内出荷材質SUS410長さ(mm)13寸法H(mm)2.8寸法F(mm)6適合板厚(mm)2.3mmまでねじの種類全ねじ寸法D(mm)8頭部形状ナベねじの呼び4
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3SC5
STMicro¥369税込¥4061袋(20個)翌々日出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 5.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 500W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 2μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
シャーボ X SC5
ゼブラ¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感軸径(Φmm)11.2全長(mm)138.1質量(g)22.4タイプロータリーシステム替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1繰り返し・詰め替え対応
幌替シート SC-5 MSV用
南榮工業¥42,980税込¥47,2781枚15日以内出荷用途軽トラック幌セット スーパーキャリー対応 SC-5 MSV用幌替シート型式SC-5 MSV用生地メタリックシルバー4000番クロス生地
セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷用途セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)4付属品六角棒スパナ8mm/1本、オイルキャップ/1個吐出口径R3/8(PT3/8")
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード
オーム電機(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキ対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05
富士電機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から42日以内出荷種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格通電電流(A)32規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
鍛造シャックル
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥408税込¥4491個当日出荷鍛造商品で熱処理済です用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
...