STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1SC5
- 仕様
- ●ダイオード構成 : コモンアノード●最小ブレークダウン電圧 : 6.1V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 5.2V●ピン数 : 5●ピークパルスパワー消費 : 400W●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3×1.75×1.3mm●長さ : 3mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ