カテゴリ
- オフィス家具(12)
- 制御機器(10)
- 医療(10)
- 切削工具(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(2)
- 安全保護具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イトーキ(12)
- フォーク(6)
- Murata Power Solutions(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- サンドビック(4)
- EPSON(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- ミドリ安全(3)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- Vesrah(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SANDVIK(2)
- ZIP SCRUB(ジップスクラブ)(2)
- アズワン(1)
- ULVAC(アルバック)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- SMC(1)
- ELPA(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sc-09s」の検索結果

D-subコネクタ ソケット
共立電子産業¥479税込¥5271パック(5個)当日出荷から4日以内出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。区分ソケット結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ
アズワン¥449税込¥4941パック(5個)当日出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9ピンソケット ハンダ付けタイプ。仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8879-38
サステナブルクラッポ 野菜(ニンジン)
ヒサゴ¥1,098税込¥1,2081袋(10枚)4日以内出荷従来は捨てられていたものに手を加えることで価値を持たせたアップサイクル素材を使用し、人と環境にやさしくサステナブルな社会の実現への貢献を考えるプリントペーパーです。フードロスや廃棄される食材を使って価値ある紙に変換されたフードロスペーパーです。にんじんの皮をアップサイクルした紙素材「vegi-kami にんじん」を使用しています。案内状やエシカル商品のPOP・メニューなど、素材と風合いを選んでお使いいただけるシリーズです。レーザプリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機対応で、プリンタを選ばずお使いいただけます。材質カラー素材紙(アップサイクル素材)サイズA4紙厚(mm)約0.14坪量(g/m2)104.7程度RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機用紙寸法(mm)210×297FSC認証認定FSC認証番号C002242
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル
三菱電機(4件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本ほか当日出荷から5日以内出荷用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
リペア用シートカバー
NTB(160件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷用途中切削チップ形状S(正方形90°)適合被削材種S(耐熱合金)トラスコ品番600-9832被削材S切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷用途中切削チップ形状S(正方形90°)適合被削材種S(耐熱合金)トラスコ品番600-9808被削材S切刃長さ(mm)9.125勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
ヘルメット 内装一式 FP-2QRA
ミドリ安全(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷内装、耳紐、あご紐のセットです。材質ポリエチレン樹脂などトラスコ品番396-4990適合機種SC-9、11、12、PCL、S1、Mシリーズ質量(g)107
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
交換用 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐
ミドリ安全¥1,098税込¥1,2081組当日出荷汗を吸わないビニール製の耳アゴ紐です。トラスコ品番347-5289適合機種FP-2Q RA内装を搭載するヘルメット(SC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、 SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様)
液晶保護フィルム Let's noteSC(CF-SC6) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Let's noteSC(CF-SC6)寸法(mm)258.3×172.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷用途中切削チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)9.125勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品
YAMAZEN(山善)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【山善純正のPD対応アダプター】。コンパクトサイズで急速充電を実現。対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能。PD規格バージョン3.0対応。GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)。耐トラッキング対策。持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ。日本国内専用。【山善純正のPD対応ケーブル】。最大出力:60W。最大通信速度:最大480Mbps。適用規格:USB PD3.0。通信規格:USB2.0。絡まりにくいシリコンケーブル。屈曲試験回数:25000回。定格電流:最大3A。定格電圧:最大20V。適用規格:USB Power Delivery 3.0用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
液晶保護フィルム Samsung Galaxy S7 Edge SC-02H / SCV33 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Galaxy S7 Edge SC-02H / SCV33 / Samsung寸法(mm)63×144取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
液晶保護フィルム Samsung Galaxy S7 Edge SC-02H / SCV33 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy S7 Edge SC-02H / SCV33寸法(mm)63×144取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
SC-S80650用 Epson Edge Print対応スターターキット/9色切替可能モード/インクカートリッジ9本 各色1本
EPSON¥219,800税込¥241,7801式8日以内出荷SC-S80650用Epson Edge Print対応スターターキット。導入時9色で使用するユーザー様向け。9色+ホワイト/メタリックへの切替も可能です。インクカートリッジ9本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド 各1本)、クリーニング液。※プリンター本体には初期充填用のインクカートリッジが同梱されておりませんので、プリンターをご購入の際は、必ずスターターキットをご購入ください。※ホワイトインクとメタリックインクは同時にはご使用いただけません。※仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181120●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-57
溶接面取付金具 SCヘルメット専用
ミドリ安全¥899税込¥9891組(2個)当日出荷SCヘルメット専用の、溶接面取付用の金具です。適合ヘルメット:SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、溶接面:NO.600MAGトラスコ品番323-6769適合機種対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG適合本体対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG縦(mm)16横(mm)124
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。T203B084B。T203B088W。T203UE082B。T203UE086W。PX-S05B。PX-S05W。PX-S06B/W。PX-S7H5C0。PX-S155。PX-S160T。PX-S170T。PX-S170UT。PX-S270T。PX-S350。PX-S380。PX-S380C0。PX-S381L。PX-S505。PX-S705H5。PX-S711C0。PX-S711H5。PX-S730。PX-S740。PX-S840。PX-S840X。PX-S860。PX-S880X。PX-S884。PX-S884C0。PX-S885。PX-S887。PX-S5010。PX-S5040。PX-S5080。PX-S6010。PX-S6710T。PX-S7050。PX-S7050PS。PX-S7050X。PX-S7110。PX-S7110P。PX-S7110シリーズ。PX-V500。PX-V600。PX-V630。PX-V700。PX-V780。PX-W8000。VP-930R。VP-1900N2。VP-1900N2A。VP-2300N2。VP-2300N2A。VP-4300N2。VP-4300N2A。VP-4300NC0。VP-D1300。VP-D1300C0。VP-D1800。VP-D1800N。VP-D180NC0。VP-D500。VP-D500C0。VP-D800。VP-D800N。VP-D800NC0。VP-F2000。VP-F2000C0。VP-F2100。VP-F2100N。VP-F2400。VP-F2400N。VP-F4400。VP-F4400N。VP-F44KSM。VP-F44NKSM。SC-F150。SC-F15HH5。SC-F2000。SC-F2000R。SC-F2150。SC-F21KH5。SC-F2250。SC-F3050。SC-F6000。SC-F6200。SC-F6350。SC-F7100。SC-F7200。SC-F9200。SC-F9350。SC-F9450。SC-F9450H。SC-P10050。SC-P1005C0。SC-P1005PS。SC-P10H5C0。SC-P10PC0。SC-P1PH5C0。SC-P20050X。SC-P2005PS。SC-P5050G。SC-P5050V。SC-P6050。SC-P6050C0。SC-P6050H。SC-P6POP。SC-P6PSPC。SC-P6RC9。SC-P6TH5C0。SC-P7050G。SC-P7050V。SC-P7550。SC-P7550PS。SC-P7GPSPC。SC-P7VPSPC。SC-P8050。SC-P8050C0。SC-P8050H。SC-P8550DM。SC-P8ACD。SC-P8PSPC。SC-P8RC9。SC-P8TH5C0。SC-P9050G。SC-P9050V。SC-P9550。SC-P9550PS。SC-P9GPSPC。SC-P9VPSPC。SC-PX1V。SC-PX1VL。SC-PX3V。SC-PX5V2。SC-PX5VII。SC-PX7V2。SC-PX7VII。SC-R5050。SC-R5050L。SC-S30650。SC-S30650H。SC-S40650。SC-S4065X1。SC-S50650。SC-S60650。SC-S60650L。SC-S6065X1。SC-S70650。SC-S80650。SC-S80650L。SC-S8065X1。SC-T3050。SC-T3050H。SC-T3050MS。SC-T30BUN。SC-T30CFP。SC-T30KL。SC-T30MSSC。SC-T30NOB。SC-T30POP。SC-T30PSPC。SC-T3150。SC-T3150N。SC-T315C0。SC-T315NC0。SC-T31BUN。SC-T31CF。SC-T3250。SC-T3250H。SC-T3250MS。SC-T3250PS。SC-T3255。SC-T3255C0。SC-T3255H。SC-T3255PS。SC-T32BUN。SC-T32CFP。SC-T32KL。SC-T32MFP。SC-T32MSSC。SC-T32NOB。SC-T32POP。SC-T32RC9。SC-T3450。SC-T3450C0。SC-T3450N。SC-T34BUN。SC-T34CF。SC-T34MS1。SC-T34MS2。SC-T34MS3。SC-T34RC9。SC-T34SC1。SC-T34SC2。SC-T34SC3。SC-T3DMSSC。SC-T3EMSSC。SC-T3MFP2。SC-T5050。SC-T5050H。SC-T5050MS。SC-T50BUN。SC-T50MSSC。SC-T50PSPC。SC-T5150。SC-T5150N。SC-T51RC9。SC-T5250。SC-T5250D。SC-T5250DH。SC-T5250H。SC-T5250MS。SC-T5250PS。SC-T5255。SC-T5255C0。SC-T5255D。SC-T5255DH。SC-T5255H。SC-T5255PS。SC-T525DPS。SC-T52BUN。SC-T52DMFP。SC-T52DPS。SC-T52MFP。SC-T52MSSC。SC-T52RC9。SC-T5450。SC-T5450C0。SC-T54BUN。SC-T54CF。SC-T54MS1。SC-T54MS2。SC-T54MS3。SC-T54RC9。SC-T54SC1。SC-T54SC2。SC-T54SC3。SC-T5750DM。SC-T5DMFP2。SC-T5DMSSC。SC-T5DRC9。SC-T5EMSSC。SC-T5MFP2。SC-T7050。SC-T7050H。SC-T70PSPC。SC-T7250。SC-T7250D。SC-T7250DH。SC-T7250H。SC-T7250PS。SC-T7255。SC-T7255C0。SC-T7255D。SC-T7255DH。SC-T7255H。SC-T7255PS。SC-T725DPS。SC-T72DPS。SC-T72RC9。SC-T7750DM。SC-T7DRC9。SL-D8SSC。SL-D7SC0。SL-D7SSC。SL-D550。SL-D700。SL-D700S。SL-D700SC0。SL-D850。SL-D850S。SL-D1050。SL-D3000。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 1W, NCS1S2403SC
Murata Power Solutions¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 300mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 11.3mm●シリーズ: NCS1●ロードレギュレーション: 0.005●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS1シリーズ. ムラタPS NCS1シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5~18 V及び9~36 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 標準的な負荷調整: 0.05 %から 1 kV dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 1W, NCS1S2405SC
Murata Power Solutions¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 11.3mm●シリーズ: NCS1●ロードレギュレーション: 0.005●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS1シリーズ. ムラタPS NCS1シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5~18 V及び9~36 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 標準的な負荷調整: 0.05 %から 1 kV dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 3W, NCS3S1212SC
Murata Power Solutions¥44,980税込¥49,4781セット(23個)7日以内出荷仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 250mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●出力電圧調整範囲: ±1.5%●絶縁電圧: 1.5kV dc●長さ: 21.95mm●シリーズ: NCS3●ロードレギュレーション: ±1%●最低温度: -40℃●UL60950. 村田製作所3 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS3シリーズ. 村田製作所PS NCS3シリーズのDC/DCコンバータでは、入力電圧範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vからシングル出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCS3絶縁DC-DC電源の用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 ℃ → 85℃(ディレーティングあり) 1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 Vの出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 2.31W, NCS3S1203SC
Murata Power Solutions¥42,980税込¥47,2781セット(23個)7日以内出荷仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 2.31W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 700mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●出力電圧調整範囲: ±2%●絶縁電圧: 1.5kV dc●幅: 9.45mm●シリーズ: NCS3●ロードレギュレーション: ±1%●代表規格: cULus認定、RoHS対応、UL60950℃●UL60950. 村田製作所3 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS3シリーズ. 村田製作所PS NCS3シリーズのDC/DCコンバータでは、入力電圧範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vからシングル出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCS3絶縁DC-DC電源の用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 ℃ → 85℃(ディレーティングあり) 1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 Vの出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 1W, NCS1S2412SC
Murata Power Solutions¥33,980税込¥37,3781セット(23個)7日以内出荷仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 83mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 11.3mm●シリーズ: NCS1●ロードレギュレーション: 0.005●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS1シリーズ. ムラタPS NCS1シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5~18 V及び9~36 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 標準的な負荷調整: 0.05 %から 1 kV dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット
コンバム(旧:妙徳)¥32,880~税込¥36,168~1個当日出荷から翌々日出荷流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-9標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEV3S0509SC
Murata Power Solutions¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●出力電圧: 9V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 333mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 10.2mm●シリーズ: MEV3●最高温度: +85℃●UL60950. ムラタ3 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEV3シリーズ. 絶縁SIP7パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)
ノーブランド¥14,560~税込¥16,016~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥16,980税込¥18,6781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)8.725有効長(mm)切刃:8.725勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。