カテゴリ

  • バイク部品(69)
  • 制御機器(48)
  • メカニカル部品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 切削工具(32)
  • 機構部品(26)
  • 自動車純正部品(23)
  • 物流用品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 作業工具(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 医療(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 農業機械(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「sc-14」の検索結果

関連キーワード
451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーゴパンツ テラコッタ 5017SC-14シリーズ フォーク

    カーゴパンツ テラコッタ 5017SC-14シリーズ

    フォーク
    6,898税込7,588
    1枚
    5日以内出荷
    タイマーなどをいくつも付けるのに適した小分けポケット。
    テラコッタサイズSアズワン品番65-5586-18
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC14C35 シアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC14C35 シアン

    EPSON
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    シアンエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 142 008
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC14Y35 イエロー EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC14Y35 イエロー

    EPSON
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    イエローエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 142 008
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC14Y11 イエロー EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC14Y11 イエロー

    EPSON
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    イエローエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 142 008
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC14M35 マゼンタ EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC14M35 マゼンタ

    EPSON
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    マゼンタエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 142 008
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC14M70 マゼンタ EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC14M70 マゼンタ

    EPSON
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    対応機種:SC-T3455/SC-T3455N
    適合機種SC-T3455/SC-T3455Nマゼンタエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソンエコマーク認定番号18 142 008
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC14C11 シアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC14C11 シアン

    EPSON
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    シアンエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 142 008
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC14M11 マゼンタ EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC14M11 マゼンタ

    EPSON
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    マゼンタエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 142 008
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC14MB35 マッドブラック EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC14MB35 マッドブラック

    EPSON
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    マットブラックエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 142 008
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC14MB11 マッドブラック EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC14MB11 マッドブラック

    EPSON
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    マットブラックエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 142 008
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC14C70 シアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC14C70 シアン

    EPSON
    1個
    取扱停止中
    対応機種:SC-T3455/SC-T3455N
    適合機種SC-T3455/SC-T3455Nシアンエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソンエコマーク認定番号18 142 008
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び14mm 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び14mm

    水本機械製作所
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2574材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)380寸法L(mm)56ねじ径M16寸法d(mm)36寸法t(mm)14寸法D(mm)17寸法B(mm)24使用荷重(kN)11.76
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    448税込493
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • サイホン止めチャッキ弁 タクミナ

    サイホン止めチャッキ弁

    タクミナ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
    用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。材質(本体)PVC設定圧力(MPa)標準0.15
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SC

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • サンキンパレット コイルタイプ サンキン

    サンキンパレット コイルタイプ

    サンキン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
    用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    種別標準材質SS400表面処理黒染
  • スチロ 発泡ボックス 17L スチロ化学工業

    スチロ 発泡ボックス 17L

    スチロ化学工業
    779税込857
    1個
    翌日出荷
    インロー蓋で気密性が高く、保冷効果が長持ちする発泡スチロール製のBOX。350mL缶を立てて18本収納できます。
    材質発泡スチロール容量(L)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×17.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×25.5×15.2
  • 天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音

    三菱電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ SC

    大洋製器工業
    859税込945
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型 鶴見製作所

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型

    鶴見製作所(9件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
    用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
  • サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキン

    サンキンメッシュパレット キャスター付き

    サンキン(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
    用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
  • カップリング防水型(ミラフレキSS専用) 未来工業

    カップリング防水型(ミラフレキSS専用)

    未来工業
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
    仕様Oリング付ベージュ
  • H.H.H.クリップ スリーエッチ

    H.H.H.クリップ

    スリーエッチ(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
    用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ナットキャッチソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
    差込角(mm)9.5
  • コンドル 分別シールC CONDOR(山崎産業)

    コンドル 分別シールC

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
    材質PET・PETフィルム
  • Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry Pi

    Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C)

    Raspberry Pi
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。
    用途Raspberry Pi 5用電源仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89出力(W)25.5周波数(Hz)入力AC:50-60消費電力(W)無負荷時:0.1出力電圧(V)5.1入力電圧(V)100 - 240 ac出力電流(A)5ケーブル1.2 m 17 AWG、白コネクタUSB-C
  • スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造

    スカーレットEX スモールローラー

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャックハンドル 北川鉄工所

    チャックハンドル

    北川鉄工所(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
    種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS規格シャックル(SC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    JIS規格シャックル(SC型) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    先端部が細長く鋭い。SUS302
    全長(mm)110
関連キーワード
...