カテゴリ

  • 制御機器(114)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-202」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
9,898税込10,888
1個
当日出荷から15日以内出荷
ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203 プロトETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203プロト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:ETC203ETCアンテナステー Cタイプ ETC2.0に対応! M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:貼付有効面:37mm×39mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルトリペア:無し関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31材質スチールブラック/カチオン塗装タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M10サイズのミラーやボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器極数-
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
アルコール検知器 ソシアック・エックス 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・エックス中央自動車工業(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示 不正防止機能 測定タイミング電子音
付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ)形態ハンディ型電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式直接吹きかけ式認定取得J-BAC(認定番号:10001-20)再生紙使用マーク適合
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
43,980税込48,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス
CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワンCRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
3,250税込3,575
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 SC202は、総丈がやや長めです。
ホワイト仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000通気性30
シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン)シャフトカラースリットタイプKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から24日以内出荷
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
Fine スターラー F-202 TGK(東京硝子器械)Fine スターラー F-202TGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
TGK品番692-63-07-02型式F-202温度暴走防止機構なし仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個
SMDレジスタ 5.6Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 5.6Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
799税込879
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7068-68
SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する10KΩの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7079-82
SMDレジスタ 39Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 39Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、39Ωの抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:39Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7071-28
【レンタル】ニューバイアル・シールキャッパー VSC-10 2001-21シリーズ レンタル マルエム[理化学・容器]【レンタル】ニューバイアル・シールキャッパー VSC-10 2001-21シリーズ レンタルマルエム[理化学・容器]
5,298税込5,828
1台
翌日出荷から4日以内出荷
レバーを下ろすだけで均一にアルミシールを締める事ができます。※本製品はマルエム製品のみ対応可能です。
本体質量(kg)6.25構成【レンタル構成】本体VSC-10(61-0157-29)、ヘッドVSC-15F(61-0157-22)、フッ素セパレート420mL(61-0157-27)サービス分類レンタル
ステンレス製分解バサミ アズワンステンレス製分解バサミアズワン
6,435税込7,079
1本
当日出荷
接合部分を取り外して洗浄ができます。煮沸消毒が可能です。刃先は滑りにくさと切り心地を両立するセレーション加工です。
全長(mm)255材質ステンレス(SUS420-J2)寸法(mm)80×255×8質量(g)149アズワン品番2-7262-11
PL警告表示ラベル 縦型(中国語:簡体字) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 縦型(中国語:簡体字)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(14枚)
5日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル 横型(中国語:簡体字) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(中国語:簡体字)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(14枚)
5日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートパンツ ラプター 5020SC-2シリーズ フォークストレートパンツ ラプター 5020SC-2シリーズフォーク
7,698税込8,468
1枚
5日以内出荷
タイマーなどをいくつも付けるのに適したホルダー。
ラプターサイズSSアズワン品番65-5587-58
スチールケース FPCスチールケースFPC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
ソケットレンチセット用メタルケース
ETCアンテナステーAタイプ2.0対応 ETC201 プロトETCアンテナステーAタイプ2.0対応 ETC201プロト
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:ETC201ETCアンテナステー Aタイプ ETC2.0に対応! 主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適! 360°回転販売備考:クラッチレバーホルダー部ボルトへ固定するタイプです。※付属ボルトM6xL30xP1.0タイプ:Aタイプ クラッチホルダータイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:貼付有効面:37mm×39mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチレバーホルダー部リペア:無し関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31材質スチールブラック/カチオン塗装タイプAタイプ クラッチホルダータイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204使用箇所主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所クラッチレバーホルダー部表面仕上げブラック/カチオン塗装
帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズサンワ[テープ]
219,800税込241,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
ETCアンテナステーDタイプ2.0対応 ETC204 プロトETCアンテナステーDタイプ2.0対応 ETC204プロト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:ETC204ETCアンテナステー Dタイプ ETC2.0に対応! M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適! 角度調整が可能販売備考:M6ボルトや1/4インチボルトに共締めして固定するタイプです。アンダーブラケット下などに最適。※取付穴寸法Φ6.5mmx21.5mmの長穴 スライド幅15mmタイプ:Dタイプ M6ボルト1/4インチボルト固定タイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:貼付有効面:37mm×39mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締リペア:無し関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31材質スチールブラック/カチオン塗装タイプDタイプ M61/4インチ固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203使用箇所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締表面仕上げブラック/カチオン塗装
SC8ー32X1/4 CF POSHSC8ー32X1/4CF POSH
419税込461
1個
4日以内出荷
Fineスターラー 大型用 TGK(東京硝子器械)Fineスターラー 大型用TGK(東京硝子器械)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
モーターACコンデンサー形プレート寸法(mm)225×245電源AC100V 50/60Hz 1A付属品撹拌子 40mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
給水栓用ソケットカバー 因幡電工給水栓用ソケットカバー因幡電工
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類端末カバー
マイクスタンド Frameworks(フレームワークス)マイクスタンドFrameworks(フレームワークス)
7,198税込7,918
1台
6日以内出荷
GFW-MIC-2020 は、標準的な三脚ベースにテレスコーピング(伸縮式)ブームを備えたマイクスタンド。ブーム長を細かく調整できるため、ボーカル、楽器収音、アンプ前、スピーカー前など多様なマイキングに柔軟に対応する。三脚構造は安定性が高く、ライブ、スタジオ、リハーサルなど幅広い現場で使用可能。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易。・三脚ベース採用の標準マイクスタンド・テレスコーピングブームで長さ調整が可能・角度調整により多様なマイキングに対応・ライブ、スタジオ、リハーサルに最適・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易・品名:GFW-MIC-2020 Standard Tripod Mic Stand with Telescoping Boom・ブランド:Gator Frameworks・カテゴリ:マイクスタンド・JANコード:0716408532776パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
SMDレジスタ 22Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 22Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7078-06
SMDレジスタ 8.2kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 8.2kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
799税込879
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、8.2kΩの抵抗性が高く、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7075-46
SMDレジスタ 12kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 12kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
739税込813
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7068-94
SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7085-14
SMDレジスタ 2.7kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 2.7kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えた2.7KΩの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7077-85
SMDレジスタ 33kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 33kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮し、33KΩの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7068-45
SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、150KΩの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7073-49
SMDレジスタ 8.2Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 8.2Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、8.2Ωの抵抗に優れ、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W
SMDレジスタ 2.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 2.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性と熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7082-55
SMDレジスタ 15Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 15Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7080-15
SMDレジスタ 270Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 270Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、270Ωの抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:270Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7069-16
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら