曜日別特売

ジグ用規格ブシュ

ジグ用規格ブシュ - NTツールジグ用規格ブシュ - NTツールジグ用規格ブシュ - NTツールジグ用規格ブシュ - NTツール
用途
精級ドリル用
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
内容量
1個
注意
※差込ブシュは手で挿入できます。
全3133種類を絞り込む
外径D(Φmm)
タイプ
3133種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
外径D(Φmm)
全長L(mm)
内径d(Φmm)
名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03809667SD-31.0X45SD型484531右回り切欠き型差込みブシュ
¥9,300
¥9,298
¥10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809710SF-2.7X12SF型8122.7切欠き型差込みブシュ
¥3,790
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809807SF-2.6X12SF型8122.6切欠き型差込みブシュ
¥3,790
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809816SC-4.1X12SC型10124.1丸型差込みブシュ
¥2,910
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809841SE-30.7X45SE型484530.7左回り切欠き型差込みブシュ
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809859SE-31.8X45SE型484531.8左回り切欠き型差込みブシュ
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809877SF-3.1X12SF型8123.1切欠き型差込みブシュ
¥3,440
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809902SD-32.3X35SD型483532.3右回り切欠き型差込みブシュ
¥8,450
¥8,398
¥9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809920SC-32.0X45SC型484532丸型差込みブシュ
¥8,160
¥8,098
¥8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809929SF-36.2X35SF型553536.2切欠き型差込みブシュ
¥9,150
¥9,098
¥10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809981SE-5.3X16SE型10165.3左回り切欠き型差込みブシュ
¥5,490
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810008SE-35.2X45SE型554535.2左回り切欠き型差込みブシュ
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810096SC-28.7X30SC型423028.7丸型差込みブシュ
¥6,370
¥6,298
¥6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810130SC-35.3X45SC型554535.3丸型差込みブシュ
¥9,300
¥9,298
¥10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810139SE-35.0X35SE型483535左回り切欠き型差込みブシュ
¥11,730
¥11,698
¥12,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810166SE-31.7X45SE型484531.7左回り切欠き型差込みブシュ
¥12,910
¥12,890
¥14,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810191SD-23.7X30SD型353023.7右回り切欠き型差込みブシュ
¥6,210
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810236SF-25.4X30SF型353025.4切欠き型差込みブシュ
¥5,850
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810252SC-10.0X16SC型151610丸型差込みブシュ
¥2,910
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810261SD-34.5X45SD型484534.5右回り切欠き型差込みブシュ
¥9,300
¥9,298
¥10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810306SE-19.7X30SE型303019.7左回り切欠き型差込みブシュ
¥8,350
¥8,298
¥9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810358SF-3.6X12SF型8123.6切欠き型差込みブシュ
¥3,440
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810392SF-30.1X45SF型484530.1切欠き型差込みブシュ
¥8,910
¥8,898
¥9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810462SD-7.1X20SD型12207.1右回り切欠き型差込みブシュ
¥3,970
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810471SC-18.3X25SC型302518.3丸型差込みブシュ
¥4,650
¥4,598
¥5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810489SF-12.5X25SF型222512.5切欠き型差込みブシュ
¥4,330
¥4,298
¥4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810602SC-36.2X45SC型554536.2丸型差込みブシュ
¥9,300
¥9,298
¥10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810611SD-37.7X45SD型554537.7右回り切欠き型差込みブシュ
¥10,440
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810638SD-14.7X25SD型222514.7右回り切欠き型差込みブシュ
¥4,730
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810681SD-34.2X45SD型484534.2右回り切欠き型差込みブシュ
¥9,300
¥9,298
¥10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810812SD-11.8X20SD型182011.8右回り切欠き型差込みブシュ
¥3,790
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810839SF-8.7X16SF型15168.7切欠き型差込みブシュ
¥3,260
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810848SC-17.2X30SC型263017.2丸型差込みブシュ
¥4,330
¥4,298
¥4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810918SC-21.9X30SC型303021.9丸型差込みブシュ
¥5,110
¥5,098
¥5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810927SE-8.9X20SE型15208.9左回り切欠き型差込みブシュ
¥5,490
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810979SF-12.0X25SF型182512切欠き型差込みブシュ
¥3,790
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810988SD-18.4X30SD型303018.4右回り切欠き型差込みブシュ
¥6,060
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811031SF-5.6X12SF型10125.6切欠き型差込みブシュ
¥3,260
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811067SC-36.9X45SC型554536.9丸型差込みブシュ
¥9,300
¥9,298
¥10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811119SC-7.9X20SC型12207.9丸型差込みブシュ
¥3,200
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811128SE-27.1X30SE型423027.1左回り切欠き型差込みブシュ
¥10,370
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811137SC-25.0X30SC型353025丸型差込みブシュ
¥5,350
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811207SD-10.5X25SD型182510.5右回り切欠き型差込みブシュ
¥4,150
¥4,098
¥4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811241SD-32.9X45SD型484532.9右回り切欠き型差込みブシュ
¥9,300
¥9,298
¥10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811250SE-20.7X30SE型303020.7左回り切欠き型差込みブシュ
¥8,350
¥8,298
¥9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811286SD-37.3X45SD型554537.3右回り切欠き型差込みブシュ
¥10,440
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811338SE-41.1X35SE型553541.1左回り切欠き型差込みブシュ
¥13,300
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811381SC-38.7X35SC型553538.7丸型差込みブシュ
¥8,450
¥8,398
¥9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811417SE-22.5X35SE型353522.5左回り切欠き型差込みブシュ
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811469SE-41.0X35SE型553541左回り切欠き型差込みブシュ
¥13,300
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする