カテゴリ
- 制御機器(84)
- 電磁接触器(17)
- 電磁開閉器本体(3)
- バイク部品(184)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 電気材料(30)
- 防犯用品(19)
- 自動車補修部品(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- 科学研究・開発用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 清掃用品(11)
- 住設機器(11)
- 切削工具(11)
- 測定用品(10)
- 農業機械(10)
- 物流用品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- バイク純正部品(8)
- オフィス家具(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 機構部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 医療(5)
- 自動車純正部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 家電(4)
- 溶接用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- マスク(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 富士電機(29)
- サンキン(2)
- バンドー化学(2)
- NOJIMA ENGINEERING(121)
- CF POSH(28)
- SecuSTATION(19)
- ダイヤトレンド(16)
- TOTO(13)
- SMC(11)
- ケルヒャー(11)
- 千代田通商(11)
- 日東工業(11)
- brembo(11)
- 理研計器(10)
- 大阪魂(10)
- 三菱電機(9)
- をくだ屋技研(9)
- Blookfield(9)
- RS PRO(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sc-4-1」の検索結果

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(14件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin USM
東芝¥259税込¥2851袋(10個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = USM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 100 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 高容量補助接点付
富士電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から23日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
サンキンメッシュパレット キャスター付き
サンキン(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から11日以内出荷コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
サントカー 高揚程フォーク式
をくだ屋技研¥319,800~税込¥351,780~1台翌々日出荷高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式
サントカー(テーブル式)
をくだ屋技研¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。タイプ標準型テーブル式ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
サントカー 低床式
をくだ屋技研¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)73フォーク外幅W1(mm)685フォーク内幅W2(mm)385全高H3(mm)1170フォーク長さL1(mm)1220全長L4(mm)1600フォーク長さL2(mm)1100フォーク長さL3(mm)940
サンキンパレット エコノミータイプ
サンキン¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
サントカー(フォーク式)
をくだ屋技研¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷操作は簡単な油圧ペダル。 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 早揚り装置付き。タイプ標準型フォーク式ロードセンター(mm)300ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
サントカー S型テーブル式
をくだ屋技研¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷から9日以内出荷操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
サントカー 標準型低床式
をくだ屋技研¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー135×65ロードセンター(mm)300
サントカー S型フォーク式
をくだ屋技研¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型低床式
をくだ屋技研¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
フック式スピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から30日以内出荷SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-03
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-87直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
Toshiba NPN トランジスタ
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(25個)ほか翌々日出荷実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大エミッタ-ベース間電圧(V)5トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。仕様せん断速度(1/s):0.48N高さ(mm)17.12アズワン品番62-2941-88直径(mm)9.55サンプル量(mL)3.8
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-07
十字穴付つまみノブ (白)
ラクテム(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から5日以内出荷手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。仕様せん断速度(1/s):0.29N高さ(mm)20.7アズワン品番62-2941-89直径(mm)6.99サンプル量(mL)4.2
Cリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取外しもできます。
Bluetooth ヘッドセット 片耳 マイク付き ENC ノイズキャンセリング ワイヤレス イヤーフック型 軽量
エレコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷オンラインコミュニケーションをどこでもサポート!周囲の騒音をカットし、クリアな音声で会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。充電ケース付きで、外出先や移動中でも充電切れの心配なく、長時間の会議や商談にも安心して使えます。用途ENC(環境ノイズキャンセリング)機能搭載で周囲の騒音をカットし、ノイズの少ないクリアな会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。高音質な通話でオンラインコミュニケーションをサポートします。 。水滴に強いIPX4の防水性能で、屋外での小雨などでも気にせず使えます。 ※ヘッドセット本体のみ 。充電ケース付きなので、長時間の使用でも充電切れを気にせず使えて、外出先への持ち運びにも便利です。充電残量がひと目でわかるインジケーター付きです。 。耳にしっかりフィットするイヤーフックタイプで脱落しにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。 。声をしっかり拾ってクリアな音声を届けるブームマイク付きなので、オンライン会議やボイスチャットなどでの使用におすすめです。 。ヘッドセットは約13.7gの軽量設計で、会議や移動中も耳の負担を軽減して快適な着け心地です。 。マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節、曲送りや曲戻しなどの操作が可能です。 。最大連続待受約150時間、連続通話約11時間、連続音楽再生約18時間と長時間の使用が可能。急な会議や通話でも充電を気にせず使えて安心です。 。※接続機器やアプリ、OS、通信環境などの使用環境によって異なる場合があります。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に適したサイズが選べるので、落下への心配も少なく使用できます。 ※Mは本体装着済 。※運転中の使用、車内にヘッドセットや充電ケースを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)、クイックガイド、イヤーキャップ(S/M/L仕様●A2DPの対応コーデック:SBC●A2DPの対応コンテンツ保護:○●最大登録可能台数:8台型式ヘッドホン:カナル型色ブラック質量(g)ヘッドセット:約13.7、充電ケース:約57.7規格TELEC出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約102×約41×約30、充電ケース:約110×約60×約33マイクロホンMEMS型通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.4保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用)再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20~20000充電時間(時間)ヘッドセット:約2、充電ケース:約2連続再生時間最大:約18時間動作湿度(%)(相対湿度)20~80 ※結露なきこと防水性IPX4 ※ヘッドセット本体のみドライバーユニット(Φmm)密閉ダイナミック:10変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)装着方式片耳通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35使用周波数(GHz)2.4帯イヤホン形状耳掛け型連続待受時間最大:約150時間連続通話時間(時間)最大:約11(充電ケース込み約34時間)マルチポイント(同時待ち受け)○対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
スピードコントローラKSCシリーズ
コガネイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9![ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37097602-120730-02.jpg)
ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000]
ブラストン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981着当日出荷から翌々日出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用
十字穴付化粧ビス
TRUSCO¥599~税込¥659~1袋(10個)当日出荷十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂色白表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
...



































![ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37097602-120730-02.jpg)