カテゴリ
- 制御機器(32)
- 電磁接触器(8)
- 電磁開閉器その他関連用品(15)
- 電磁開閉器本体(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(219)
- 測定用品(20)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(4)
- マスク(4)
- 住設機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ケースの有無
ブランド
- 富士電機(25)
- SMC(208)
- CKD(24)
- 三菱電機(7)
- ニッタ(5)
- 重松製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TOTO(3)
- 富士電機機器制御(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- EXCEL(エクセル)(2)
- サンワサプライ(2)
- 日東工業(2)
- ベッセル(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- KSフィルター(2)
- CHINO(チノー)(1)
- トーキン(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sc-4n」の検索結果

【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,210~税込¥1,331~1個翌日出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ
ニッタ¥599~税込¥659~1個当日出荷形状スイーベルナットメスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
固定式スプライスユニット
日東工業¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷から7日以内出荷奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
スライド式スプライスユニット
日東工業¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷から7日以内出荷ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
TIGトーチ
トーキン¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷から4日以内出荷エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から20日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F2
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き