カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sc1c70」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジットリサイクルインク EPSON対応 SC1C70対応 JIT(ジット)

    ジットリサイクルインク EPSON対応 SC1C70対応

    JIT(ジット)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
    適合SC-T7250 / SC-T7250D / SC-T52MFP / SC-T52DMFP / SC-T5250 / SC-T5250D / SC-T32MFP / SC-T3250色シアン適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番SC1C70インク顔料純正品番SC1C70グリーン購入法適合
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 SC1・70 プレジール
    ブラック
    イエロー
    シアン
    マゼンタ

    互換インクカートリッジ エプソン対応 SC1・70

    プレジール
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 SC1・70シリーズ 互換インクカートリッジです。 商業、産業で用いる大量のポスターや図面などの印刷物において、さらなるコスト低減を実現します。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種SC-T3050/SC-T3050H/SC-T3050MS/SC-T30BUN/SC-T30CFP/SC-T30KL/SC-T30MSSC/SC-T30NOB/SC-T30POP/SC-T30PSPC/SC-T3250/SC-T3250H/SC-T3250MS/SC-T3250PS/SC-T32BUN/SC-T32CFP/SC-T32KL/SC-T32MFP/SC-T32NOB/SC-T32POP/SC-T3DMSSC/SC-T5050/SC-T5050H/SC-T5050MS/SC-T50BUN/SC-T50MSSC/SC-T50PSPC/SC-T5250/SC-T5250D/SC-T5250DH/SC-T5250H/SC-T5250MS/SC-T5250PS/SC-T52BUN/SC-T52DMFP/SC-T52DPS/SC-T52MFP/SC-T52MSSC/SC-T5DMSSC/SC-T5EMSSC/SC-T7050/SC-T7050H/SC-T7250/SC-T7250/H/SC-T7250D/SC-T7250DH/SC-T7250PS/SC-T72DPSRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,040税込¥5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 100kΩ, 128ポジション, I2C, 6ピン SC-70 2 x 1.25 x 1mm MICROCHIP

    マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 128ポジション, I2C, 6ピン SC-70 2 x 1.25 x 1mm

    MICROCHIP
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    MCP4017 4018 4019デジタルポテンショメータ. Microchips MCP4018シリーズは、優れたデジタルポテンショメータ製品です。このシリーズには、ミニSC70 (SOT-323)パッケージに収められた揮発性メモリが含まれています。MCP4018には、ポテンショメータ又はリオスタット構成のオプションがあり、1.8 5.5 Vの幅広い電圧オプションを備えています。これらのポテンショメータは、7ビット分解能(128のワイパーステップ)です。 デジタルポテンショメータは、可変電圧抵抗を必要とする多くの用途で使用できます。デジタルペントロメータは、通常、機械式ポテンショメータが用いられる場合に使用されます。. 特長:. ;ul>; ;li>;リオスタット又はポテンショメータ構成 ;/li>; ;li>;ゼロからフルスケールのワイパー動作 ;/li>; ;li>;わずか2.5 μAの低電力動作 ;/li>; ;li>;低ワイパー抵抗 通常100 ;/li>; ;li>;拡張動作温度: -40 +125 ;/li>; ;li>;幅広い動作電圧 ;/li>; ;li>;読み取り 書き込みコマンド付きシンプルなI2Cプロトコル ;/li>; ;/ul>;. 異なる抵抗が必要ですか?. 100kΩ ; 738-6809 738-6809
    仕様コントロールインターフェイス = シリアル-I2C抵抗値 = 100kΩポジション数 = 128テーパータイプ = リニアメモリタイプ = 揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70ピン数 = 6電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 2 x 1.25 x 1mm高さ = 1mm幅 = 1.25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルコウカンフルSET KITACO

    オイルコウカンフルSET

    KITACO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物