「schs1-0」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シース熱電対 ヘッドレスタイプ CHINO(チノー)

    シース熱電対 ヘッドレスタイプ

    CHINO(チノー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
    形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上クラスJIS クラス2補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
  • シースK熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    シースK熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    シース熱電対
    仕様汎用形測定範囲(℃)-40~600全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • シースT熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    シースT熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から27日以内出荷
    仕様汎用形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類T熱電対
  • シース熱電対 端子箱タイプ CHINO(チノー)

    シース熱電対 端子箱タイプ

    CHINO(チノー)
    7,998税込8,798
    1本ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
    仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO材質SUS316(保護管)形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上常用温度(℃)650(限度)クラスJIS クラス2素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
  • 熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続Y端子リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス販売区分業務用
  • K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) アズワン

    K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)

    アズワン
    24,100税込26,510
    1個
    当日出荷
    材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316テフロン(R)(フッ素樹脂)端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2 (圧着Y端子付)熱電対K熱電対シース外径(Φmm)3.2被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
  • シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • 熱電対 (Kタイプ) 八光電機

    熱電対 (Kタイプ)

    八光電機(3件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
    用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,050税込4,455
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    4,220税込4,642
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
    仕様被覆熱電対【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
  • 針状形K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    針状形K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から27日以内出荷
    シース熱電対(針状形)
    仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2
  • K熱電対専用プローブ CHINO(チノー)

    K熱電対専用プローブ

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    用途表面汎用形質量(g)100
  • 高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)

    高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • 表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    表面温度測定用K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着形温度センサ(L字形)
    仕様圧着L字形測定範囲(℃)-40~500全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
  • シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対

    CHINO(チノー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D(エー・アンド・デイ)

    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー

    A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
    用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。付属品取扱説明書適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対
  • 針状形T熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    針状形T熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1セット
    14日以内出荷から27日以内出荷
    仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ測定範囲(℃)-40~200温度測定範囲(℃)-40~200接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150素線の種類T熱電対
  • 高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)

    高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    27,980税込30,778
    1セット
    24日以内出荷から32日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シース熱電対(ヘッドレス形)N熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)N熱電対

    CHINO(チノー)
    10,980税込12,078
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    材質保護管:NCF600(インコネル)形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2補償導線2m付き
  • シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対

    CHINO(チノー)
    6,798税込7,478
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対

    CHINO(チノー)
    6,798税込7,478
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シース熱電対(ヘッドレス形)N熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)N熱電対

    CHINO(チノー)
    23,980税込26,378
    1セット
    24日以内出荷から32日以内出荷
    材質保護管:NCF600(インコネル)形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2補償導線2m付き
  • シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対

    CHINO(チノー)
    18,980税込20,878
    1セット
    24日以内出荷から32日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対

    CHINO(チノー)
    18,980税込20,878
    1セット
    24日以内出荷から32日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対

    CHINO(チノー)
    18,980税込20,878
    1セット
    24日以内出荷から32日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    18,980税込20,878
    1セット
    24日以内出荷から47日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2