カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「scl-a4」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済) ArduinoArduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済)Arduino
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。
寸法(mm)18×45電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)速度クロック/最大240MHzメモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピンコネクタUSB-C通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
CANバスシールド V2 Seeed StudioCANバスシールド V2Seeed Studio
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
CANバスコントローラとCANトランシーバーを搭載したArduinoシールド CAN-BUSは工作機械や自動車の制御バスです。CANバスシールドV2は、CANトランシーバーMCP2551とSPIインターフェースを備えたCANバスコントローラMCP2515を採用したArduinoシールドです。 ・最大1MbpsでCAN V2.0Bを実装 ・業界標準の9ピンD-subコネクタ ・OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択可能 ・チップセレクトピン ・TFカードスロット用の変更可能なCSピン ・変更可能なINTピン ・CAN_HとCAN_Lを簡単に接続できるネジ留め式端子 ・Arduino Uno互換ピンヘッダー ・2つのGroveコネクタ(I2CとUART) ・最大10MHzのSPIインターフェース ・標準(11ビット)/拡張フォーマット(29ビット)のデータとリモートフレーム ・優先メッセージストレージを備えた2つの受信バッファ ・サイズ:74.8×53.4×27.1mm 【以前のバージョンからの変更点】 ・DB9インターフェースでジャンパーを切り替えることにより、OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択できます。デフォルトのピン配列はOBD-IIです。 ・データストレージ用のTFカードスロットが追加され、CSピンをD4またはD5に設定できます。 ・INTピンは、シールド背面のジャンパーを切り替えることでD2またはD3に設定することができます。 ・P1パッドをシールドの前面から背面に移動して、切断やはんだ付けを容易にしました。2つ以上のCANバスシールドを使用する場合は、P1パッドを切断する必要があります。 ・プログラムのダウンロードにはD0/D1ピンが使用されるので、シリアルグローブコネクタをピンA0/A1に変更しました。 ・I2Cグローブコネクタも、A4/A5ではなく標準SDA/SCLピンに変更しました。 ・2つのグローブコネクタは、シールドに対して垂直ではなく水平に変更されています。
クランプファイル A4縦 ブルー ビュートンクランプファイル A4縦 ブルービュートン
319税込351
1冊
当日出荷
サイズA4タテブルータイプタテ型グリーン購入法適合収納枚数(枚)約100材質表紙:ファイルカード紙(間伐材パルプ配合率20%)幅(mm)239高さ(mm)304背幅(mm)18とじ厚(mm)10
クランプファイル A4縦 グリーン ビュートンクランプファイル A4縦 グリーンビュートン(1件のレビュー)
319税込351
1冊
当日出荷
タイプタテ型グリーン購入法適合サイズA4
クランプファイル A4縦 イエロー ビュートンクランプファイル A4縦 イエロービュートン
319税込351
1冊
当日出荷
タイプタテ型グリーン購入法適合サイズA4外寸(mm)(縦×横×背幅)304×239×18とじ厚(mm)10材質(表紙)ファイルカード紙(間伐材パルプ配合率20%)材質(とじ具)Z式金具収容数コピー用紙約100枚
クランプファイル A4縦 レッド ビュートンクランプファイル A4縦 レッドビュートン
319税込351
1冊
当日出荷
タイプタテ型グリーン購入法適合サイズA4
クランプファイル A4縦 ダークグレー ビュートンクランプファイル A4縦 ダークグレービュートン
319税込351
1冊
当日出荷
タイプタテ型グリーン購入法適合サイズA4
A4 溝入れホルダー A4 ケナメタルA4 溝入れホルダー A4ケナメタル
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
A4用一体型ストレートトップクランプホルダー
シートサイズ1加工深さ(mm)13.5
A4 溝入れホルダー A4 ケナメタルA4 溝入れホルダー A4ケナメタル
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
A4用一体型ストレートトップクランプホルダー