カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「sd8000」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上部吊り車 SD-8000-K アトムリビンテック

    上部吊り車 SD-8000-K

    アトムリビンテック
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
    付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本仕様金属ベアリング材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • ダイヤフィルム NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ダイヤフィルム

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。 ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
    用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)2基材ポリエステルフィルム寸法(幅W×長さL)(mm)100×100適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
  • ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ダイヤモンドシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1枚
    当日出荷
    不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。砥材人造ダイヤモンド基材不織布適合材金属、セラミックス幅×長さ(mm)100×100
  • 騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    騒音計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    アナログ出力付の本格派ハンディー型。 A/C特性、FAST/SLOWに対応。 オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。 データロガー付なので本体に記録を残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。 50dBのダイナミックレンジ。
    付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)約295(電池含む)電源006P(9V)電池×1個精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dBマイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン測定レベル範囲(dB)30~130ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
  • アウトセット上部レール 2400mm アトムリビンテック

    アウトセット上部レール 2400mm

    アトムリビンテック
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    4日以内出荷
    用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。材質アルミ押出し材全長(mm)2400色シルバーねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
  • KL-DT2-ISデータキャリア クボタ計装

    KL-DT2-ISデータキャリア

    クボタ計装
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷
    計量データを簡単・便利に危険場所から持ち出せるデータキャリア。 データ記憶件数(本体メモリ)最大8000件。 データの改ざんを防止する3段階のセキュリティレベルを設定可能。 本体メモリとSDカード(オプション)の二重保存でデータの安全性と確実性を担保。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga 対応機種: クボタ KL-ISシリーズ、KL-100NX-IS-Dシリーズ
    付属品専用アルカリ乾電池(LR6X(単3形)X4)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインタフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3形)×4本表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能(四則計算)※双方向通信ではかり側に受信完了を表示表示形式デジタル電池寿命(時間)待機状態にて約200通信方法赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)防爆構造本質安全防爆構造EX ia ⅡB T4 Ga、国際整合技術指針(2015)適合文字寸法(mm)3×5記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
  • Galaxy Tab S10 FE SAMSUNG(サムスン)

    Galaxy Tab S10 FE

    SAMSUNG(サムスン)
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    翌日出荷
    タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/Buletoothあり。Galaxy Tab S10 FEは10.9インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。8000mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。本体重量497g。生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
    仕様●本体サイズ(H):166mm●バッテリ容量:8000mAh●CPU詳細:Exynos 1580●有効画素数(インカメラ):1200万画素●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●本体重量(g):497●電気通信事業法:適合●メインメモリ:8GB●ストレージタイプ:eMMC●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●タッチパネル:対応●WWAN:なし●防水/防塵:防水防塵あり IP68●電波法:適合●本体サイズ(W):254mm●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:2304x1440 (WUXGA+)、TFT●メモリカードスロット:あり●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(D):6mm●SIM情報:なし●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:なし●センサ:加速度センサー、 指紋センサー、 ジャイロセンサー、 地磁気センサー、 ホールセンサー、 照度センサー対応OSAndroid 15解像度2304×1440スピーカーデュアルスピーカー画面サイズ10.9型ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラ、インカメラBluetoothあり(Bluetooth5.3)内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANWi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり(顔認証/指紋認証)USBType C USB 2.0オフィスソフトなし
  • ホース (9SD0) MAZDA(マツダ)

    ホース (9SD0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
  • CRANK CASE SET   11000MCSD80 ホンダ

    CRANK CASE SET 11000MCSD80

    ホンダ
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    5日以内出荷
  • フエンタ*TYPE8     1* 61000MGSD80ZS ホンダ

    フエンタ*TYPE8 1* 61000MGSD80ZS

    ホンダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番61000-MGS-D80ZS
  • フェンダーセット *TYPE5* 61000MGSD80ZR ホンダ

    フェンダーセット *TYPE5* 61000MGSD80ZR

    ホンダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番61000-MGS-D80ZR
  • フェンダーセット *TYPE6* 61000MGSD80ZM ホンダ

    フェンダーセット *TYPE6* 61000MGSD80ZM

    ホンダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番61000-MGS-D80ZM
  • フェンダーセット *TYPE1* 61000MGSD80ZL ホンダ

    フェンダーセット *TYPE1* 61000MGSD80ZL

    ホンダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番61000-MGS-D80ZL
  • フェンダーセット *TYPE4* 61000MGSD80ZH ホンダ

    フェンダーセット *TYPE4* 61000MGSD80ZH

    ホンダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番61000-MGS-D80ZH
  • フェンダーセット *TYPE2* 61000MGSD80ZK ホンダ

    フェンダーセット *TYPE2* 61000MGSD80ZK

    ホンダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番61000-MGS-D80ZK
  • SET ILLUST*TYPE8*    61000MGSD80ZP ホンダ

    SET ILLUST*TYPE8* 61000MGSD80ZP

    ホンダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*TYPE9*    61000MGSD80ZN ホンダ

    SET ILLUST*TYPE9* 61000MGSD80ZN

    ホンダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*TYPE3*    61000MGSD80ZJ ホンダ

    SET ILLUST*TYPE3* 61000MGSD80ZJ

    ホンダ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*TYPE7*    61000MGSD80ZQ ホンダ

    SET ILLUST*TYPE7* 61000MGSD80ZQ

    ホンダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
  • USBコンバータセット クボタ計装

    USBコンバータセット

    クボタ計装
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    7日以内出荷
    対応機種KL-IP2シリーズ、KL-SD2シリーズ、KS-C8000-CMタイプ、KS-C8000-BMタイプ、HS-CD-Wタイプ
  • クリップ BIGM(丸山製作所)

    クリップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥359税込¥395
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.87、GKD6000TK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品クリツプ_No.49、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クリツプ_No.87、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.51、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.87、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.87、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.47、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.87、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.87、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 クリツプ_No.51、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.62など