カテゴリ
- クリーンルーム用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス(6)
- SAMTEC(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- オンダ製作所(2)
- シャムロック(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- タンガロイ(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- Bullcon(1)
- 菊池襖紙工場(1)
- beam(1)
- SIGLENT(1)
- 三陽電工(1)
- DixnaCross(ディズナクロス)(1)
エコロジープロダクト
「sdl-001」の検索結果

アキレスエクセルサドル
DixnaCross(ディズナクロス)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷優れたフィット感が得られるアキレスのトップモデル。チタン系レールと、トップに滑らかな生地を採用したスタイリッシュなデザイン。アキレスよりフォームを硬めに軽量化も成されているものの、生地を滑らかにしたことによって快適性を保持し、 独特の違和感の無い自然なフィーリングを長時間の走行でも発揮してくれる。仕様マイクロファイバートップ/ライトフォーム/クロームニッケルチタンアロイ長さ(mm)290幅(mm)144質量(g)267
TE Connectivity 520460-1 SDLコネクタ シェル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥359税込¥3951個7日以内出荷種類シェルシリーズSDLRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 520461-1 SDLコネクタ シェル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥389税込¥4281個7日以内出荷種類シェルシリーズSDLRoHS指令(10物質対応)対応
DC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA)
SIGLENT¥87,980~税込¥96,778~1個6日以内出荷から33日以内出荷【高精度プログラマブルDC電子負荷】150V/30A、200W/300W対応(モデルによる)の高性能電子負荷装置。4モード(CC/CV/CP/CR)搭載、研究開発・電源評価・品質検証に最適。 【柔軟な制御・通信】USB/LAN/RS232標準装備、SCPIリモート制御やPCソフトによる操作に対応。効率的な試験システムを構築可能。 【豊富な試験機能】LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミック試験(最大25kHz)、リスト/オートテストに対応。高速応答と高精度制御で幅広い検証ニーズに対応。 【拡張オプション対応】USB-GPIBモジュール(オプション)により、GPIB制御環境にも柔軟に対応。多様なテスト環境に適用可能。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様電流スルーレート: 0.001 A/μs~2.5 A/μs、CC/CV/CP/CRスタティックモード、LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミックモード(最大25kHz)、リスト/オートテスト対応質量(kg)5.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×410×115インターフェースUSBデバイス、LAN、RS232ディスプレイ3.5インチTFT-LCD
スタンダード ドットラベル
シャムロック¥3,198~税込¥3,518~1セット(1000ドット)当日出荷から5日以内出荷シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます。スタンダードドットラベルは恒久接着タイプです
LED2灯スタンドライト調光機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約760アーム長さ(mm)約370光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約120×16×165電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート
菊池襖紙工場¥43,980税込¥48,3781ケース(20本)当日出荷から4日以内出荷耐水・防カビ処理をした特殊粘着剤を使用しているので浴室窓のプライバシー保護におススメです。強力タイプの粘着剤なので凸凹ガラスに貼ってもはがれません。浴室内の影も映らず、暗くならないので明るさを損なわずにプライバシー保護効果を発揮します。材質発泡ポリエチレン粘着剤アクリル系樹脂
可変サドル用台座
オンダ製作所¥2,298税込¥2,5281セット(20個)5日以内出荷・可変サドルMサイズ用(品番SDL5-M)の台座です。・配線等の障害物(高さ45mmまで)を回避する際に使用します。・1ヵ所で固定できるので施工性が向上します。・1セット20個入り色白
サンルミナ 高張力細径コード 透明
三陽電工¥24,980税込¥27,4781巻(100m)4日以内出荷店舗や宅内に直流照明を吊り下げるための電線です。細径コード1芯と外部導体に吊り下げ用の抗張力繊維をプラスしたメーカー独自設計です。直流電源の伝送と全体の細径化に加えて吊り下げ用の耐荷重性までも実現した全く新しい照明器具用電線です。。また、抗張力繊維が屈曲時の側圧を吸収するため、高負荷での5,000回以上の繰り返し屈曲にも耐えられます.。透明シースを採用したデザイン性、電気特性、機械強度、そして2芯平行型による加工性の良さと、すべてにご満足頂ける全く新しい照明器具用電線です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグネットLEDデスクスタンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)材質ABS樹脂、PC本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157本体質量(g)約200定格電流(A)2最大消費電力(W)8.4色温度3000K / 4100K / 6500Kエコロジー商品省エネ
4wayマグネットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷付属品スタンド×1、スタンド用ワッシャー×2、クリップ×1、両面テープ付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)消費電力(W)3寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:約53×117、スタンド:約120×360(組み立て時)、両面テープ付き台座:約33×32光源白色LED×12灯(交換不可)色温度(K)4000寿命約40000時間コード長さ(cm)95色(本体)ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否不可
調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷LED卓上スタンド照度JIS : AA形 広く明るく照らします。 4段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 USBポート搭載。 スマートフォンなどの充電が可能。付属品ACアダプタ材質ABS色ホワイト消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)定格電圧(V)DC5寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)定格電流(A)1本体質量(kg)約1.3アーム長さ(mm)約550色温度(K)3000/4000/5000/6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)LED色電球色・白色・昼白色・昼光色照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)LED寿命(時間)約25000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可(5段階)エコロジー商品省エネ
リムーバブル ドットラベル SDLシリーズ
シャムロック¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から6日以内出荷シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます。はがしやすいリムーバブルタイプです
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(22個)7日以内出荷。Samtec SDL シリーズ低プロファイル 2 列ねじ型ソケットストリップは 20 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用される絶縁材は黒色ガラス繊維入りポリエステルで、接点に使用される素材は BeCu / 黄銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SDL●コード番号:200-1946アズワン品番65-7564-76
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 44個入
SAMTEC¥27,980税込¥30,7781セット(44個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SDL●コード番号:208-9155アズワン品番65-7689-57
カーボンパーツ タンクサイドパネル 左側 2015 - BMW S 1000 RR
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥66,980税込¥73,6781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 RR Racing (2015-2018)
カーボンパーツ タンクサイドパネル 左側
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥66,980税込¥73,6781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 RR Racing (2009-2014)