カテゴリ

  • 切削工具(11)
    • コンクリートドリル(7)
    • はつり工具(3)
  • 電動工具(12)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(3)
  • 空圧工具(1)
    • はくり工具(空圧工具付属品)(1)
  • 作業工具(8)
    • チゼル(8)

「sdsmax」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDSmax四角ランマ Mokuba(小山刃物製作所)

    SDSmax四角ランマ

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷
    せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
    用途電動ハンマー用線幅(mm)150(対角)シャンク形状SDSマックス
  • コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)

    コンクリートドリル(SDSmax)

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
    用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)

    サンコーテクノ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
  • SDSMAX マキタ

    SDSMAX

    マキタ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷
    シャンク形状SDSプラスシャンク
  • SDSmaxブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    SDSmaxブルポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    4日以内出荷
    深い場所や奥まった作業現場に最適。楽な姿勢で作業ができるロングサイズ。シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に。材質クロームモリブデン鋼軸径(Φmm)Φ18全長(mm)1000質量(g)1890タイプロングサイズ軸SDS max適合工具ハンマードリル
  • ブルポイント(SDSmax) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブルポイント(SDSmax)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    翌々日出荷
    SDSmaxシャンク用ブルポイント
    用途破砕・ハツリ用適合機種SDSmaxシャンク対応機種六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
  • チゼル(SDSmax) BAHCO(バーコ)

    チゼル(SDSmax)

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
    用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適材質工具鋼
  • SDSMAX モーターチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    SDSMAX モーターチゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷
    全長(mm)300質量(g)550シャンク径(Φmm)18刃幅(mm)10
  • ドリルビット(SDSmaxシャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    ドリルビット(SDSmaxシャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌々日出荷
  • SDSMAX チゼル400mm RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    SDSMAX チゼル400mm

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(3本)ほか
    翌日出荷
  • 充電式ハンマドリル (SDSMax) HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式ハンマドリル (SDSMax)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!SDS-Maxに対応。 軽量ボディにより作業者の負担を軽減。 AC製品同等のハイパワーでトップクラスの穿孔速度とハツリ性能を実現。 新構造の動吸振機と防振ハンドルにより振動を低減し好フィーリングに。 オンロック機能(打撃モード時のみ)・・・スイッチを引いた状態で連続運転ボタンを押すとスイッチを離しても動き続けます。 リアクティブフォースコントロール機能(RFC)・・・先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。
    用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業に質量(kg)7.4(サイドハンドル装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力(mm) コンクリート40(ドリルビット)、105(コアビット)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)1400~2800充電時間(分)約40シャンク形状SDSmax シャンクタイプ蓄電池タイプマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)10.3(回転+打撃)、10.1(打撃)
  • 部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    品番376791部品名称ハンドル(A).(B)セット形状図番87A
  • 部品 ハンマドリル(SDSMax) DH40MEY2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル(SDSMax) DH40MEY2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    翌々日出荷
  • ドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mm コマドリル

    ドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mm

    コマドリル
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    欠品中
    クロス刃の採用により真円に近い穴あけが可能。豊富なサイズ・全長を取り揃えあらゆるニーズに対応します。
    用途法面工事の下穴に。特殊深穴工事に。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの下穴に。トラスコ品番610-3657適合機種ハンマードリル全長(mm)650有効長(mm)500シャンク形状SDSmax軸刃径(mm)36
  • 部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH3640DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH3640DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • 【修理】ハンマドリル(SDSMax)(HiKOKI(旧日立工機)) 修理

    【修理】ハンマドリル(SDSMax)(HiKOKI(旧日立工機))

    修理
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】ハンマ(SDSmaxシャンクタイプ)(HiKOKI(旧日立工機)) 修理

    【修理】ハンマ(SDSmaxシャンクタイプ)(HiKOKI(旧日立工機))

    修理
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • SDS-maxビット SDS-max ユニカ

    SDS-maxビット SDS-max

    ユニカ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材全長(mm)305サイズ14×305シャンク径(Φmm)18刃先径(Φmm)14有効長(mm)165シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • SDS MAX-8X ハンマービット BOSCH(ボッシュ)

    SDS MAX-8X ハンマービット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
  • maxーSDSプラスアダプター BOSCH(ボッシュ)

    maxーSDSプラスアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    SDSmaxハンマードリルで、SDSプラスビットが使えます。
    トラスコ品番732-5754全長(mm)225
  • SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所

    SDS-maxドリル(クロスタイプ)

    関西工具製作所
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。
    用途シャンクSDSmaxシャンク全長(mm)350有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス
  • SDSMAX トゥースチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    SDSMAX トゥースチゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    90日以内出荷
    全長(mm)300質量(g)550シャンク径(Φmm)18刃幅(mm)32
  • SDSMAX グルービングチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    SDSMAX グルービングチゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    90日以内出荷
    全長(mm)300シャンク径(Φmm)18
  • SDSMAX フロアーチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    SDSMAX フロアーチゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    90日以内出荷
    全長(mm)300シャンク径(Φmm)18
  • SDSMAX ポイントチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    SDSMAX ポイントチゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    90日以内出荷
    シャンク径(Φmm)18
  • SDSMAX スペードチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    SDSMAX スペードチゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    90日以内出荷
    シャンク径(Φmm)18
  • SDS-maxドリルビット エスコ

    SDS-maxドリルビット

    エスコ
    ¥3,980~税込¥4,378~
    1本
    翌日出荷
  • 部品 ハンマドリル DH40MA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40MA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 片刃ケレンチゼル SDS-max Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    片刃ケレンチゼル SDS-max

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    4日以内出荷
    あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
    用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)18寸法(mm)320×18×75全長(mm)320シャンクSDSmax刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用