カテゴリ
- 建築金物(25)
- メーカー純正合鍵作成サービス(1)
- 鍵・錠前(5)
- 防犯用品(2)
- 簡易ロック・ガード(1)
- 自動車純正部品(1,413)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(434)
- オフィス家具(310)
- 科学研究・開発用品(305)
- 建材・エクステリア(242)
- トラック純正部品(234)
- バイク純正部品(229)
- 空調・照明・電設資材(196)
- バイク部品(132)
- 制御機器(119)
- 農業機械(108)
- メカニカル部品(100)
- 作業工具(92)
- 船舶用品・漁業資材(55)
- カー用品(55)
- 測定用品(52)
- 電気材料(47)
- 学童・教育用品(41)
- 保管用品(38)
- 事務用品(38)
- パソコン/周辺機器(36)
- 厨房用品(34)
- 整備工具・収納(34)
- 医療(31)
- 作業服(28)
- 機構部品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 卓上消耗品(21)
- 清掃用品(21)
- 介護用品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 自転車部品(15)
- ヘルスケア(13)
- 日用品(12)
- 研磨材(12)
- 切削工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 家電(7)
- 縫製用品(7)
- テープ(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 物流用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 食品・飲料(5)
- 鈑金・塗装(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 空圧工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 理美容(2)
- 名入れカレンダー(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- SEPA(2)
- ハイロジック(1)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](4)
- MAZDA(マツダ)(75)
- NSP(52)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- SKC(環境測定)(40)
- SMC(380)
- いすゞ自動車(43)
- イトーキ(46)
- オカムラ(岡村製作所)(238)
- コンドーテック(92)
- スバル(70)
- ダイハツ(57)
- トヨタ(1,034)
- ネグロス電工(92)
- ホンダ(406)
- 三菱ふそう(145)
- 日野自動車(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

焼付け型離型剤 SEPA-COAT
信越化学工業¥119,800税込¥131,7801箱(1kg×10缶)9日以内出荷シリコーン樹脂を酢酸エチル、石油系炭化水素で希釈した製品です。SEPA-COATは塗布することにより耐久性に優れた被膜を形成します。また、成型品に対して離型剤の移行がほとんど無く、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準焼き付け条件は、150℃で30分です。(常温では3時間以上)また、成形品に対して離型剤の移行がほとんどなく、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準硬化条件は、150℃で30分です(室温では3時間以上)。用途離型剤、潤滑剤、撥水剤比重0.86(25℃)不揮発分1.5%(105℃×3h)外観微濁液体危険等級Ⅱ溶剤酢酸エチル+石油系炭化水素危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC7660SEPA
MICROCHIP¥9,998税込¥10,9981セット(60個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ: チャージポンプmA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●高さ: 4.06mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
セパレータ3極
omron(オムロン)¥279税込¥3071個当日出荷オプションです。トラスコ品番165-1405材質磁器使用温度(℃)250 Max.適合保持器形PS-3S(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スプレー型離型剤
信越化学工業¥4,964税込¥5,4601本当日出荷スプレー型離型剤です。そのまま使用できますので取扱が簡単です。型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。耐久性に優れた皮膜を形成します。用途ゴム、熱硬化性樹脂の離型。成分シリコーントラスコ品番423-1074色透明容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲(℃)-40~180危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
デスクトップパネル(クロス) HN型 フアナ Huana
ナイキ¥36,980税込¥40,6781枚5日以内出荷から41日以内出荷両面共にマグネットが使用できます。用途事務用材質パネル:クロスタイプ高さ(mm)350奥行(mm)26マグネット使用可能パネルクロスタイプ
マウスパッド/ジェル入りリストレスト付き/約18×17×2cm/エルゴノミクス設計/手首サポートリストパッド 滑り止めベース搭載
StarTech.com¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷快適性と実用性:作業中の手首をやさしく支え、疲労を軽減するエルゴノミクスマウスパッド。正確で快適なマウス操作を実現する滑らかな操作面(約17 x 18cm)。全体サイズ:約18 x 23 x 2cm。こだわりの設計:手首の形状にフィットし、長時間使用でも快適さを保つジェル入りリストレスト(約5.8×18×2cm)一体型。耐久性に優れたマウスパッド面で、長く使えてお手入れも簡単。使いやすさを追求:左右どちらの手にも自然に馴染む中立形状で、快適な操作環境を実現。光学式・トラックボール式マウスなど幅広いマウスに対応。落ち着いたブラックカラーであらゆる作業環境にもなじむデザイン。滑り止め設計:ベースにデスクに吸着する滑り止め加工を施し、デスク面でのズレや移動を防止。ガラス天板を含む机の表面に汚れや跡が残らず、傷つける心配もなし。ITプロに選ばれ続ける対応:40年に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。仕様●高さ調節:なし●材質:熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)、ポリウレタン (PU)●色:ブラック●製品幅:230 mm●製品長さ:180 mm●製品高さ:21 mm●製品質量:249 gRoHS指令(10物質対応)対応
ブルーエアセンス フィルターセット
Blueair¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷センス フィルターセット。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去し、日常的な気になるニオイにも効果を発揮。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。セット内容フィルター 2個、除臭カーボンシート 2枚対象機種Sense / Sense+フィルター交換目安約6カ月
StarTech.com マウスパッド / リストレスト, Black, 6.7x7.1x0.8インチ, 熱可塑性ポリウレタン, B-ERGO-MOUSE-PAD
StarTech.com¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷tarTech.comのこのマウスパッドとリストリストを使用して、手を休ませてください。20 mm厚のクッション付きジェルパッドを備え、手首をサポートし、快適な位置に保ち、作業中のストレスを防止します。このポリウレタンパッドは、マウスをアースに保つため、快適に使用できます。これは、自宅でもオフィスでも長時間作業する場合に不可欠なオプションです。アンビデクストロ設計このマウスパッドのニュートラル設計により、左手と右手の両方で同じように優れた機能を発揮します。残留物フリーPUベースには粘着物が残らないため、デスクがクリーンになります。仕様高さ:0.8インチ長さ(mm)180幅(mm)230色BlackタイプWrist Rest & Mouse Pad寸法6.7×7.1×0.8インチ素材熱可塑性ポリウレタン
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
SEPARAプレス機
GVS¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷シリンジレスフィルターバイアルによる処理をさらに合理化します。ハンドコンプレッサーで押すだけで、前処理時間を短縮、最大12本同時に処理できます。Separa(R)バイアル用に設計。Separa(R)Toggler120で使用した後、Separa(R)バイアルをオートサンプラーに直接セットできます。Separa(R)Toggler120は、交換部品のないメンテナンスフリーのユニットです。オートクレーブ可能。仕様●サイズ:幅15.9cm、奥行23.1cm、高さ24.9cm (SEPARA専用設計)●重さ:3.48kg●同時処理可能数:12本●入数:1箱(1個入)アズワン品番65-3697-03
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
EP650型アンカータイプ
四国化成¥169,800~税込¥186,780~1セット21日以内出荷小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)。ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。色ライトグレー高さ(mm)1100奥行(mm)710間口(mm)1190梱包数1主要材質ポリエチレン収納の目安45Lゴミ袋:14
EP400型アンカータイプ
四国化成¥119,800~税込¥131,780~1セット21日以内出荷小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)。ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。色ライトグレー高さ(mm)804奥行(mm)715間口(mm)1185梱包数1主要材質ポリエチレン収納の目安45Lゴミ袋:9
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら