カテゴリ

  • 卓上消耗品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 学童・教育用品(1)

「serenade」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA18-0ライラック ティースプーン TKGSA18-0ライラック ティースプーンTKG(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質18-0ステンレス鋼幅(mm)28全長(mm)129質量(g)19TKG品番9-1789-0212TKG品番(2017)6-1597-0312
18-0 ♯1800 ティースプーン EBM(江部松商事)18-0 ♯1800 ティースプーンEBM(江部松商事)
85税込94
1個
当日出荷
食器の種類洋食器種別ティースプーン全長(mm)131仕上オールミラー仕上EBM品番4333300
ステンレス ティースプーン TAKAGI(高儀)ステンレス ティースプーンTAKAGI(高儀)
47税込52
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼幅(mm)25全長(mm)18高さ(mm)130アズワン品番64-4072-10
コーヒースプーンST マルケイ(国際化工)コーヒースプーンSTマルケイ(国際化工)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
食器の種類洋食器材質ステンレス種別コーヒースプーン幅(mm)27全長(mm)121質量(g)20板厚(mm)13電子レンジ×食器洗浄機
21-0ニコ デザートナイフ NY-1 ワダコーポレーション21-0ニコ デザートナイフ NY-1ワダコーポレーション
559税込615
1個
翌々日出荷
食器の種類子供用食器材質21-0ステンレス種別デザートナイフ全長(mm)198TKG品番9-1831-0101TKG品番(2017)6-1630-0101
18-0 ティースプーン 大基工業18-0 ティースプーン大基工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質18-0ステンレス鋼全長(mm)133TKG品番9-1813-0107TKG品番(2017)6-1613-0107
18-0 ライラック ティースプーン 片力商事18-0 ライラック ティースプーン片力商事
1,598税込1,758
1袋(12個)
当日出荷
食器の種類洋食器材質18-0ステンレス種別ティースプーン寸法(mm)132
18-0ライラックラージティースプーン TAKAGI(高儀)18-0ライラックラージティースプーンTAKAGI(高儀)
199税込219
1個
当日出荷
食洗器対応。
用途デザート等。食器の種類洋食器材質ステンレス18-0(SUS430)種別ラージティースプーン幅(mm)32全長(mm)152高さ(mm)20質量(g)29アズワン品番64-4072-19
SA18-0ライラック フルーツナイフ TKGSA18-0ライラック フルーツナイフTKG
399税込439
1個
当日出荷
材質18-0ステンレス鋼全長(mm)174質量(g)38刃渡り(mm)77TKG品番9-1789-0229TKG品番(2017)6-1597-0329
NEW ウィナー ティースプーン 貝印NEW ウィナー ティースプーン貝印
639税込703
1個(4本)
当日出荷
材質ステンレススチール質量(g/本)17寸法(cm)1本あたり:13.0×2.8×1.7
ティースプーン NEW ECLAIR 貝印ティースプーン NEW ECLAIR貝印
169税込186
1本
当日出荷
丸いフォルムのシンプルな洋食器コーヒー、紅茶、フルーツカクテル用のスプーン。 持ち手の先端が丸く、優しさを感じさせるデザインの食卓用金物。表面は光沢のある仕上げ。
材質ステンレススチール種別ティースプーン全長(mm)135
EBM 18-0 ライラック ティースプーン EBM(江部松商事)EBM 18-0 ライラック ティースプーンEBM(江部松商事)
149税込164
1個
当日出荷
食器の種類洋食器種別ティースプーンEBM品番2251000
バリュー デザートナイフ(刃付) TKGバリュー デザートナイフ(刃付)TKG
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質18-12ステンレススチール・ナイフ用ステンレス(刀部)全長(mm)170刃渡り(mm)50TKG品番9-1815-0101アーティクルNo.1TKG品番(2017)6-1614-0401
18-0 ♯1800 デザートナイフ(S・H)ノコ刃付 EBM(江部松商事)18-0 ♯1800 デザートナイフ(S・H)ノコ刃付EBM(江部松商事)
319税込351
1個
当日出荷
食器の種類洋食器種別デザートナイフ全長(mm)207仕上オールミラー仕上EBM品番4333000
アシェット ステンレス製デザートナイフ パール金属アシェット ステンレス製デザートナイフパール金属
339税込373
1本
3日以内出荷
材質ステンレス鋼全長(mm)210全長×幅W(mm)210×17食器の種類洋食器
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 6mm x 600mm RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1m x 6mm x 600mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS PRO Black Rubber Sheet, 1 m x 600 mm x 6 mmDo you need a general-purpose barrier for use in your factory or workshop. This versatile natural rubber sheet can be used with acids and alkalis, as well as water and even ethylene glycol, and it can withstand temperatures ranging from -20℃ to +70℃, making it suitable for use in cold storage and industrial freezers. The two-ply rubber sheet includes a polyester fabric insert through the centre. This increases durability and provides additional resistance to tearing. The rubber sheet can tolerate substantial stress and force without breaking and has excellent tensile strength. As with all our trusted RS PRO range products, this natural rubber sheet has been rigorously tested for reliability and consistency of performance. Hard-wearing, abrasion-resistant rubber sheets like these are frequently used as packing materials, seals, or protective barriers in industrial environments, and are best suited for indoor use.Features and Benefits. Natural rubber sheet with polyester insert in the centre for additional strength . Density of 1.5 g/cm3 . Minimum operating temperature of -20℃ . Maximum operating temperature of +70℃ . Length of 1 m . Width of 600 mm . Thickness of 6 mm . Suitable for use with water, acids and alkalis as well as ethylene glycol . Black in colourRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 6mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun RTK Surveyor SPARKFUNSparkFun RTK SurveyorSPARKFUN
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun RTK Surveyor is an easy to use GNSS receiver for centimeter-level positioning. Perfect for surveying, this preprogrammed device can also be used for autonomous driving, navigation, asset tracking and any other application where there is a clear view of the sky. The RTK Surveyor can also be used as a base station. With the flick of a switch, two RTK Surveyors can be used to create an RTK system capable of 14mm horizontal positional accuracy. The built-in Bluetooth(R)connection via an ESP32 WROOM enables the user to use the RTK Surveyor with their choice of GIS application on a phone or tablet. The built in battery allows field use for up to four hours and is compatible with common USB battery banks.This device can be used in four modes:GNSS Positioning(~30cm accuracy)GNSS Positioning with RTK(1.4cm accuracy)GNSS Base StationGNSS Base Station NTRIP ServerIn Position mode the device receives L1/L2 signals from a user-provided antenna and the high-grade GNSS receiver provides lat/long and altitude with accuracies around 300mm.In Positioning with RTK mode the device receives L1/L2 signals from the antenna and correction data from a base station. The correction data can be obtained from a cellular link to online correction sources or over a radio link to a 2nd RTK Surveyor setup as a base station.In Base Station mode the device is mounted to a temporary position(like a tripod)and begins transmitting correction data over a radio or internet connection. A base is often used in conjunction with a second unit set to 'Positioning with RTK' to obtain the 14mm relative accuracy.In Base Station NTRIP Server mode the device is mounted to a semi or permanently fixed position(like a roof)and connects over WiFi to transmit the correction data to a NTRIP caster so that any rover can access the correction data over a cellular or internet connection. This type of base is a very easy way to setup a very precise absolute correction source.Two cables are provided with the RTK Surveyor allowing a user to plug on our easy to use Serial Telemetry Radios or their own radio link. If a local correction source is within 10km, a user can also use their phone to provide correction data over the Bluetooth(R)link(no external radio needed!).Note:The SparkFun RTK Surveyor is just the enclosed device and does NOT include an antenna, serial telemetry radio, or associated mounting pieces. These items will need to be purchased separately from the Hookup Accessories below.Get Started With the SparkFun RTK Surveyor GuideFeaturesGNSS Receiver:ZED-F9PConcurrent reception of GPS, GLONASS, Galileo and BeiDouReceives both L1C/A and L2C bandsCurrent:68mA - 130mA(varies with constellations and tracking state)Time to First Fix:25s(cold), 2s(hot)Max Navigation Rate:PVT(basic location over UBX binary protocol)- 25HzRTK - 20HzRaw - 25HzHorizontal Position Accuracy:2.5m without RTK0.010m with RTKMax Altitude:50km(31 miles)Max Velocity:500m/s(1118mph)Bluetooth(R)Transceiver:ESP32 WROOMXtensa(R)dual-core 32-bit LX6 microprocessorUp to 240MHz clock frequency16MB of flash storage520kB internal SRAMIntegrated 802.11 BGN WiFi transceiverIntegrated dual-mode Bluetooth(R)(classic and BLE)Hardware accelerated encryption(AES, SHA2, ECC, RSA-4096)2.5 μA deep sleep currentOverall DeviceInternal Battery:LiPo 1000mAh with 500mA chargingRadio Port:3.3V TTL Serial(57600bps RTCM TX/RX)Data Port:3.3V TTL Serial(115200bps NMEA)Weight:132g(entire device including battery)Dimensions:118mm×79mm×30mm(4.7in×3.1in×1.2in)1x Qwiic Connector1x microSD Socket for optional loggingChanges:This version(which replaces SPX-17369)uses a reinforced edge mount SMA connector for better resiliency when a fixed 'stub' antenna is used.
アズワン品番67-0423-95
18-8 エリザベス フルーツナイフ(H・H) EBM(江部松商事)18-8 エリザベス フルーツナイフ(H・H)EBM(江部松商事)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
食器の種類洋食器種別フルーツナイフ全長(mm)193仕上オールミラー仕上EBM品番5459700
禅シリーズ デザートナイフ鋸刃 TKG禅シリーズ デザートナイフ鋸刃TKG
359税込395
1個
翌々日出荷
食器の種類洋食器材質ステンレス種別デザートナイフ全長(mm)172仕上オールサテン仕上TKG品番9-1825-0201TKG品番(2017)6-1624-0101
ピガール デザートナイフ(刃無) TKGピガール デザートナイフ(刃無)TKG
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
材質18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)種別デザートナイフ(刃無)幅(mm)120(刃渡り)全長(mm)228表面処理スーパー・ミラー仕上ハンドル空洞(モナカ)TKG品番9-1796-0101アーティクルNo.01TKG品番(2017)6-1595-0101