カテゴリ

  • バイク純正部品(60)
  • 制御機器(52)
  • バイク部品(34)
  • 切削工具(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 作業工具(21)
  • 測定用品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • トラック純正部品(6)
  • 保管用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 防災用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「set25」の検索結果

関連キーワード
282件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セットカラー エバオン

    セットカラー

    エバオン(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付けが簡単です。
    用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。種別スタンダード材質一般機械構造用圧延鋼材表面処理亜鉛メッキ
  • KMC2ステンレス用SDセット 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用SDセット

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット(25本)
    当日出荷
    独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
    材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
  • 鉄工用ドリルセット NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルセット

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(25本)
    当日出荷
    一般的なハイス鋼のストレートドリルのセット。
    用途軟鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、木材材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すい
  • Gコート ストレートドリルセット 三菱マテリアル

    Gコート ストレートドリルセット

    三菱マテリアル
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(25本組)
    当日出荷
    TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。
    材質高速度鋼(HSS)規格G-SD-SET表面処理TiN
  • コバルトドリルセット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コバルトドリルセット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(25本組)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。
    用途ステンレス・難削材用
  • ストレートドリルセット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ストレートドリルセット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(25本組)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。
    用途一般鉄鋼用
  • コバルト鉄工ドリルセット アックスブレーン

    コバルト鉄工ドリルセット

    アックスブレーン
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    3日以内出荷
    用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。
  • ストレートハイスドリル25本セット ギガ・セレクション

    ストレートハイスドリル25本セット

    ギガ・セレクション
    ¥22,980税込¥25,278
    1組(25本)
    翌々日出荷
    高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
    材質HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC62~63先端角度118°シャンク形状ストレート有効加工深さ3D(刃径×3倍)シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
  • 超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーン TRUSCO

    超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーン

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(1本)
    翌々日出荷
    マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)
  • HSS-Gドリルビットセット BAHCO(バーコ)

    HSS-Gドリルビットセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
  • コバルトHSS-Eドリルビットセット 25PCS BAHCO(バーコ)

    コバルトHSS-Eドリルビットセット 25PCS

    BAHCO(バーコ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9177
  • ハイス ドリルビット 5本パック BAHCO(バーコ)

    ハイス ドリルビット 5本パック

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    翌々日出荷
  • 超硬2枚刃エンドミル 協和精工

    超硬2枚刃エンドミル

    協和精工
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理TICNコーティング
  • METAL SET (25) MAZDA(マツダ)

    METAL SET (25)

    MAZDA(マツダ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
  • 排水金具用パッキンセット M1-PSETシリーズ ミヤコ

    排水金具用パッキンセット M1-PSETシリーズ

    ミヤコ
    ¥419税込¥461
    1個
    8日以内出荷
    排水金具用のパッキンセットです。
    仕様●材質:Uパッキン/SBR、スベリパッキン/PE、三角パッキン/NBRアズワン品番67-7253-55
  • ローリータンクドレンバルブセット スイコー

    ローリータンクドレンバルブセット

    スイコー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    スイコー製各種ローリータンクのドレンに接続するバルブセットです。ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブの3点で構成されています。
    適合本体スーパーローリータンク,ホームローリータンク,スカット
  • スカット ドレンバルブセット(25A)付 スイコー
    オレンジ
    ブラック

    スカット ドレンバルブセット(25A)付

    スイコー
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    3日以内出荷
    スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
    仕様ドレンバルブセット25A付材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
  • ホームローリータンク ドレンバルブセット付 スイコー
    グリーン
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ホームローリータンク ドレンバルブセット付

    スイコー
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷
    ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
    用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~40
  • TANK SET,*TYPE25* ホンダ

    TANK SET,*TYPE25*

    ホンダ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
  • 旋削チップ TNMG-SE 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-SE

    住友電工ハードメタル
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
    材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材鋼切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカSE切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
  • 旋削チップ CNMG-SE 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-SE

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
    材質コーテッドサーメット形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材鋼切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカSE切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
  • 旋削チップ WNMG-SE 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-SE

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
    材質コーテッドサーメット形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16被削材鋼切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種T2500ZRoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号SE等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削チップ VNMG-SE 住友電工ハードメタル

    旋削チップ VNMG-SE

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
    材質コーテッドサーメット形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81被削材鋼切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカあり材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号SE等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削チップ DNMG-SE 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-SE

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋼勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSE切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • (13003)SET BUSHING 25 ニッサン

    (13003)SET BUSHING 25

    ニッサン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
  • LAMP SET-HEAD (25) MAZDA(マツダ)

    LAMP SET-HEAD (25)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
  • CRNKCS SET(PC25E)   04911MBZJ00 ホンダ

    CRNKCS SET(PC25E) 04911MBZJ00

    ホンダ
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS SET(PC25E)   04911MBZD30 ホンダ

    CRNKCS SET(PC25E) 04911MBZD30

    ホンダ
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS SET(NC25E)   04911MBS840 ホンダ

    CRNKCS SET(NC25E) 04911MBS840

    ホンダ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS SET(PC25E)   04911MALA00 ホンダ

    CRNKCS SET(PC25E) 04911MALA00

    ホンダ
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS SET(PC25E)   04911MV9900 ホンダ

    CRNKCS SET(PC25E) 04911MV9900

    ホンダ
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS SET(PC25E)   04911MAL000 ホンダ

    CRNKCS SET(PC25E) 04911MAL000

    ホンダ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS SET(PC25E)   04911MAL305 ホンダ

    CRNKCS SET(PC25E) 04911MAL305

    ホンダ
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS SET(PC25E)   04911MBZ000 ホンダ

    CRNKCS SET(PC25E) 04911MBZ000

    ホンダ
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    5日以内出荷
  • サムロマットset (25)フレンズコンドル    (B) TURN

    サムロマットset (25)フレンズコンドル (B)

    TURN
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    8日以内出荷
    車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。
    用途車種別専用形状色青適合車種(25)フレンズコンドル
  • SET.CARBU,P25 ホンダ

    SET.CARBU,P25

    ホンダ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    5日以内出荷
  • サムロマットset (25)フレンズコンドル    (R) TURN

    サムロマットset (25)フレンズコンドル (R)

    TURN
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    8日以内出荷
    車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。
    用途車種別専用形状色赤適合車種(25)フレンズコンドル
  • サムロマットset (25)フレンズコンドル    (グレ TURN

    サムロマットset (25)フレンズコンドル (グレ

    TURN
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    8日以内出荷
    車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。
    用途車種別専用形状色灰適合車種(25)フレンズコンドル
  • TANK SET *R-25* ホンダ

    TANK SET *R-25*

    ホンダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
vt250特集