カテゴリ

  • 切削工具(30)
  • バイク部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 防災用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「set25」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工ドリルセット 三菱マテリアル

    鉄工ドリルセット

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1セット(25本)
    当日出荷
    最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
    材質ハイス(高速度)HSS先端角(°)118材質(ケース)ステンレス
  • セットカラー エバオン

    セットカラー

    エバオン(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付けが簡単です。
    用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。種別スタンダード材質一般機械構造用圧延鋼材表面処理亜鉛メッキ
  • KMC2ステンレス用SDセット 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用SDセット

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1セット(25本)
    当日出荷から翌日出荷
    独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
    材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
  • 鉄工用ドリルセット NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルセット

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1セット(25本)
    当日出荷
    一般的なハイス鋼のストレートドリルのセット。
    用途軟鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、木材材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すい
  • Gコート ストレートドリルセット 三菱マテリアル

    Gコート ストレートドリルセット

    三菱マテリアル
    79,980税込87,978
    1セット(25本組)
    当日出荷
    TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。
    材質高速度鋼(HSS)規格G-SD-SET表面処理TiN
  • コバルト鉄工ドリルセット アックスブレーン

    コバルト鉄工ドリルセット

    アックスブレーン
    38,980税込42,878
    1セット
    3日以内出荷
    用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。
  • ストレートハイスドリル25本セット ギガ・セレクション

    ストレートハイスドリル25本セット

    ギガ・セレクション
    22,980税込25,278
    1組(25本)
    翌々日出荷
    高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
    材質HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC62~63先端角度118°シャンク形状ストレート有効加工深さ3D(刃径×3倍)シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
  • 超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーン TRUSCO

    超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーン

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1セット(1本)
    翌々日出荷
    マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)
  • HSS-Gドリルビットセット BAHCO(バーコ)

    HSS-Gドリルビットセット

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • コバルトHSS-Eドリルビットセット 25PCS BAHCO(バーコ)

    コバルトHSS-Eドリルビットセット 25PCS

    BAHCO(バーコ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9177
  • ハイス ドリルビット 5本パック BAHCO(バーコ)

    ハイス ドリルビット 5本パック

    BAHCO(バーコ)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
  • 超硬2枚刃エンドミル 協和精工

    超硬2枚刃エンドミル

    協和精工
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理TICNコーティング
  • 旋削チップ TNMG-SE 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-SE

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
    材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカSE切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
  • 旋削チップ CNMG-SE 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-SE

    住友電工ハードメタル
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
    材質コーテッドサーメット形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカSE切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
  • 旋削チップ WNMG-SE 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-SE

    住友電工ハードメタル
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
    材質コーテッドサーメット形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16被削材切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種T2500ZRoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号SE等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削チップ VNMG-SE 住友電工ハードメタル

    旋削チップ VNMG-SE

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
    材質コーテッドサーメット形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81被削材切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカあり材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号SE等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削チップ DNMG-SE 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-SE

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSE切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムロマットset (25)フレンズコンドル    (B) TURN

    サムロマットset (25)フレンズコンドル (B)

    TURN
    10,980税込12,078
    1セット
    8日以内出荷
    車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。
    用途車種別専用形状適合車種(25)フレンズコンドル
  • サムロマットset (25)フレンズコンドル    (R) TURN

    サムロマットset (25)フレンズコンドル (R)

    TURN
    10,980税込12,078
    1セット
    8日以内出荷
    車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。
    用途車種別専用形状適合車種(25)フレンズコンドル
  • サムロマットset (25)フレンズコンドル    (グレ TURN

    サムロマットset (25)フレンズコンドル (グレ

    TURN
    10,980税込12,078
    1セット
    8日以内出荷
    車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。
    用途車種別専用形状適合車種(25)フレンズコンドル
  • サムロマットset (25)フレンズコンドル    (黒) TURN

    サムロマットset (25)フレンズコンドル (黒)

    TURN
    10,980税込12,078
    1セット
    8日以内出荷
    車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。
    用途車種別専用形状適合車種(25)フレンズコンドル
  • LED部品PFMセット品 DNライティング

    LED部品PFMセット品

    DNライティング
    20,980税込23,078
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブルLEDモジュールFXH-LED、FX50-LEDのハウジングユニット 継ぎ目なく角や端部まで光る 簡単にコーナーが製作可能 最長10mまでのドットレスなライン照明を実現 専用吊具で吊り下げ仕様も可能 埋め込み取り付け可能 切断可能
    品種プロファイルシステムエコロジー商品省エネ
  • No5 25mm[TORQ-SET]ビット エスコ

    No5 25mm[TORQ-SET]ビット

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-5材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ5シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭
  • No0 25mm[TORQ-SET]ビット エスコ

    No0 25mm[TORQ-SET]ビット

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-10材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ10シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭
  • No4 25mm[TORQ-SET]ビット エスコ

    No4 25mm[TORQ-SET]ビット

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-4材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ4シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭
  • No3 25mm[TORQ-SET]ビット エスコ

    No3 25mm[TORQ-SET]ビット

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-3材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ3シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭
  • No6 25mm[TORQ-SET]ビット エスコ

    No6 25mm[TORQ-SET]ビット

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ6シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭
  • No2 25mm[TORQ-SET]ビット エスコ

    No2 25mm[TORQ-SET]ビット

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-2材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ2シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭
  • nozzle-set 041-050 2x025 ケルヒャー

    nozzle-set 041-050 2x025

    ケルヒャー
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    FR Classic 表面クリーナー用の 1/8インチ ノズル 2個付き ノズル キット。<仕様>マシン標準ノズルサイズ041-050対応、取り付け部分は六角タイプサイズ14のレンチで取り外しが可能。取り付け時は、市販シーリングテープを巻き付けて取り付けください。高圧洗浄機のランスには取り付けられません。FR Classic専用のノズルです。
    ノズルサイズ50mm吐出水量(L/h)700/1000入数(個)2
  • キャリパーサポート用 ボルトSET [M10X25 P1.5/2本入り] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    キャリパーサポート用 ボルトSET [M10X25 P1.5/2本入り]

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    479税込527
    1セット(2本)
    3日以内出荷
  • MP 25A PLUG SET 三菱

    MP 25A PLUG SET

    三菱
    909税込1,000
    1個
    14日以内出荷
  • ドリルホルダー イスカル

    ドリルホルダー

    イスカル
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • SET BOLT,M8X25 ホンダ

    SET BOLT,M8X25

    ホンダ
    229税込252
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • プラスチック製ピンセット5本組セット TRUSCO

    プラスチック製ピンセット5本組セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本組)
    当日出荷
    プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
    用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適トラスコ品番764-7751セット内容TPP-230、231、232、233、234材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)全長(mm)120質量(g)100耐熱温度(℃)240
  • スターマインネジシャフト M10x25+M8x48 2ホンSET KIJIMA(キジマ)

    スターマインネジシャフト M10x25+M8x48 2ホンSET

    KIJIMA(キジマ)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    スターマインビレットウインカーのカスタム用ネジシャフト。ショートカラー使用時のM10→M8変換タイプ
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ハイス鋼ストレートドリル25本組セット ウォーターミルズ

    ハイス鋼ストレートドリル25本組セット

    ウォーターミルズ
    18,980税込20,878
    1セット(25本)
    当日出荷
    1.0mm~13.0mm(0.5mmとび)の25本組セット
  • 透明プラスチック製ピンセット(組セット/非磁性タイプ) TRUSCO

    透明プラスチック製ピンセット(組セット/非磁性タイプ)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番103-9724材質ポリカーボネート幅(mm)9全長(mm)120質量(g)77先端幅(mm)120
  • 丸軸コバルトドリルセット 25本組 零式 ユニーズ

    丸軸コバルトドリルセット 25本組 零式

    ユニーズ
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    最高級のコバルトハイスを使用。切れ味レベル、業界最強レベル
    用途板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容(Φmm)1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13材質コバルトハイス軸径ストレート軸