カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「sf-v5ru」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 200V三菱電機
119,800税込131,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V三菱電機
329,800税込362,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 専用モータ 200V三菱電機
449,800税込494,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 標準足付 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 標準足付 専用モータ 200V三菱電機
169,800税込186,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
PLG用ケーブル 三菱電機PLG用ケーブル三菱電機
64,980税込71,478
1個
欠品中
仕様SF-V5RU⇔FR-A7AP/FR-A7AL
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から80日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機スーパーラインプレミアムシリーズ三菱電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から90日以内出荷
高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 400V三菱電機
129,800税込142,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 400V三菱電機
399,800税込439,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 400V三菱電機
199,800税込219,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ 三菱電機インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ三菱電機(4件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V三菱電機
159,800税込175,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
減速機 G3シリーズ(G3L-40)両軸型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3L-40)両軸型ニッセイ
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 高頻度用ブレーキ抵抗器 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 高頻度用ブレーキ抵抗器三菱電機
19,980税込21,978
1台
91日以内出荷
仕様ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 高頻度用ブレーキ抵抗器
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 200V三菱電機
199,800税込219,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 400V三菱電機
239,800税込263,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 専用モータ 400V三菱電機
579,800税込637,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 標準足付 専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 標準足付 専用モータ 400V三菱電機
199,800税込219,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 フランジ型 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 フランジ型 専用モータ 200V三菱電機
469,800税込516,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 フランジ型 専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 フランジ型 専用モータ 400V三菱電機
599,800税込659,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 専用モータ 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 専用モータ三菱電機
119,800税込131,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
NBブレーキモータ  脚取付 富士電機NBブレーキモータ 脚取付富士電機
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
静かなブレーキ音。 200万回の長寿命。 ノンアスベスト材の使用。 便利な手動ゆるめ装置付。簡単なハンドル操作(ワンタッチ)でブレーキを解除できます。 保守が容易。ギャップ点検は分解せずに外部から簡単に確認できます。ギャップ調整は調整ワッシャにより簡単に行えます。 標準モータと取付寸法が同一。
タイプインバータ駆動用制動方式直流無励磁作動形(乾式)外被構造全閉外扇形
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V三菱電機
329,800税込362,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V三菱電機
129,800税込142,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター