カテゴリ
- 機構部品(6)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(5)
- ホンダ(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- NS(日進工具)(3)
- 三菱電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- SK11(2)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- speedHeart(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
- トライメイト(1)
エコロジープロダクト
「sfb-001」の検索結果

真空パッド SFB1
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮ができるファイルボックス
トライメイト(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷伸縮が可能なファイルボックスです。必要なサイズに調整ができますので、場所を効率的に使えます。仕様2仕切り3区画材質PP寸法(mm)250×255×243質量(g)300
リン酸鉄モバイルバッテリー
シバタ(フォークリフト)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷高品質・大容量 12Vモバイルバッテリー。「リン酸鉄リチウム」を採用しているため、発火の危険性が無く安心。本体付属の強力マグネットで車体への設置も簡単用途フォークリフトや建設機械への電装品取り付けに最適です。質量(kg)約1.25±0.2電圧(V)DC12.8 ±10%方式取付:本体背面ネオジム磁石保護等級IP65電池リン酸鉄リチウム充電時間(時間)4~5電池残量表示LED 4段階表示ケーブル長(mm)本体付属:200バッテリー容量(mAh)6000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×94×49過電圧保護(V)DC14.4(過充電、過放電、過電流、短絡からバッテリーを保護するための機能を搭載)
セラミックカッター 替刃
SK11(3件のレビュー)¥829税込¥9121枚当日出荷超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。用途SK11セラミックカッター替刃。材質(刃)セラミック
ギヤードモータ GM-SBシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷から102日以内出荷付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル
NS(日進工具)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。ねじれ角0°首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
片側コネクタ付きケーブル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥7,798~税込¥8,578~1本4日以内出荷適合機種SFB-WY1/SFC-WY1RoHS指令(10物質対応)対応
省配線Y型コネクタ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷投光器・受光器のケーブルを1本に集約し省配線を実現します形状Y型質量(g)約35種類丸型極数8定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ
NS(日進工具)¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください仕様●ボール半径(R):R1●刃長(l):1.2●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-09
フォーミュラストイック セカンド
speedHeart¥4,698税込¥5,1681本(1L)19日以内出荷スピードハートバイク専用 最高峰のスペック! コンプレックス・エステルを採用して、耐熱性・潤滑性・清浄性などの 基本性能を極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する 「衝撃吸収性」にも優れます。特にチューニングエンジンや大排気量エンジンなど エンジンが高温にさらされがちな車両にお勧めです。フォーミュラミックス配合で耐久性に優れた新開発の新世代エンジンオイル ストイックへさらに衝撃吸収能力を追加したスペシャルエンジンオイル コンプレックスエステルオイルを採用 弾性による高度なオイル吸着能力 全領域のトルク・レスポンス向上!