カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 機構部品(13)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfb-004」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tナット L(M8) SUS(エスユーエス)

    Tナット L(M8)

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM8ねじの呼びM8
  • TSF40用Tナット TRUSCO

    TSF40用Tナット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥75税込¥83
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
    材質S10C相当質量(g)14適合溝幅(mm)10
  • シガー電源コード シバタ(フォークリフト)

    シガー電源コード

    シバタ(フォークリフト)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    MAS-FB001専用電源コードシガーソケット仕様 電装品との直接接続用シガープラグ付き電装品用
  • (42300)ベアリングASSY.,ハブ ホンダ

    (42300)ベアリングASSY.,ハブ

    ホンダ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
  • +サラコネジ 4X12 SFB/EHL-60 日東工器

    +サラコネジ 4X12 SFB/EHL-60

    日東工器
    ¥34税込¥37
    1個
    4日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 後入れロックナット L SUS(エスユーエス)

    後入れロックナット L

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    ¥82税込¥90
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)10表面処理ユニクロメッキ
  • 後入れロックナット S SUS(エスユーエス)

    後入れロックナット S

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥72税込¥79
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)7表面処理ユニクロメッキ
  • マルチコネクタアウター型ハード SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型ハード

    SUS(エスユーエス)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)71シリーズGF
  • マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-04 Argyle Fukuroi 5221-10SFB(10セット) カーディナルヘルス

    マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-04 Argyle Fukuroi 5221-10SFB(10セット)

    カーディナルヘルス
    1箱(10組)
    8日以内出荷
    独自の「スリット3溝+エンドホール」新構造(チャネルプラス構造)を採用し、目詰まりしにくく優れた排液性を確保しています。ガイドワイヤを用いてドレーン交換が可能です。穿刺針はベンダブルニードルで、穿刺針、鈍針穿刺針なしタイプを用意しています。カテーテルキットのみの販売ですので、排液バックは別途ご用意ください。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00089000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ストレートコネクタアウター型 SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタアウター型

    SUS(エスユーエス)
    ¥638税込¥702
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を連結する場合にご使用ください。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨です。 引抜力を上げたい時にご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)38シリーズGF
  • 後入れロックナット SS SUS(エスユーエス)

    後入れロックナット SS

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)2表面処理ユニクロメッキ
  • 十字穴付丸木ネジ SUS(エスユーエス)

    十字穴付丸木ネジ

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥13税込¥14
    1個
    当日出荷
    ねじサイズ4.1
  • マルチコネクタアウター型 ノブボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型 ノブボルト

    SUS(エスユーエス)
    ¥498税込¥548
    1個
    当日出荷
    工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • マルチコネクタアウター型R SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型R

    SUS(エスユーエス)
    ¥572税込¥629
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ質量(g)51シリーズGF
  • SFB フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFB フランジ付きボタンボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
  • 真空パッド SFB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SFB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
  • スクレープカッター 替刃 SK11

    スクレープカッター 替刃

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードです。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。
    用途SK11スクレープカッター替刃。材質(刃)銀チタン合金
  • スクレープカッターL SK11

    スクレープカッターL

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。
    用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。仕様ラバー付グリップ材質(刃)銀チタン合金全長(mm)162質量(g)68タイプオートロック式適合替刃スクレープカッター替刃SFB-4
  • アクセサリナットL SUS(エスユーエス)

    アクセサリナットL

    SUS(エスユーエス)
    ¥22税込¥24
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ナイロン6質量(g)1
  • アトイレロックナットL 大阪魂

    アトイレロックナットL

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥659~税込¥725~
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435、無電解ニッケルメッキ頭部形状フランジボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (51606)ダンパーユニット,L.フロント ホンダ

    (51606)ダンパーユニット,L.フロント

    ホンダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (51605)ダンパーユニット,R.フロント ホンダ

    (51605)ダンパーユニット,R.フロント

    ホンダ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
    規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
  • ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
  • コンパクトライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    コンパクトライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    7日以内出荷
    ”小型””軽量””高機能”をひとつに。 新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」 アルミフレームにジャストフィット! 間口を最大限に活用できる小型サイズ 独自の二重構造を採用 最大検出幅1,943.4mm 本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク 大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ] 各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。 その他多彩な機能を装備
    規格UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark検出距離(m)0.3~7
  • カプラーソケツト BIGM(丸山製作所)

    カプラーソケツト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    8日以内出荷
    規格TS2SFB-SBRC1/4図解NoGSW15C 付属品 ホース、ノズル部品 カプラーソケツト_No.4
  • Phoenix Contact UPS制御ユニット フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact UPS制御ユニット

    フエニックス・コンタクト
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    8日以内出荷
    高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85使用周囲温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
  • 歯付ワッシャー(内歯型)(ステン) SUS(エスユーエス)

    歯付ワッシャー(内歯型)(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    ¥10税込¥11
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)6メッキステンレス
  • S Series(SS5Y5-10SFB) SMC

    S Series(SS5Y5-10SFB)

    SMC
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン
  • S Series(SS5Y7-10SFB) SMC

    S Series(SS5Y7-10SFB)

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロットポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
  • S Series(SS5Y3-10SFB) SMC

    S Series(SS5Y3-10SFB)

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定SIユニット(FB)プロトコル:PROFINET+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン
  • S Series(SS5Y5-M11SFB) SMC

    S Series(SS5Y5-M11SFB)

    SMC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • V Series(VV5QC41-04C8) SMC

    V Series(VV5QC41-04C8)

    SMC
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    9日以内出荷