曜日別特売

フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)

フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別
全ねじ
材質
SCM435、無電解ニッケルメッキ
頭部形状
フランジボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(20個)
全27種類を絞り込む
ねじの呼び
長さL(mm)
ねじピッチ(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76121206SFB-M4-10-EL0.710M4
¥720
¥719
¥791(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121626SFB-M4-6-EL0.76M4
¥660
¥659
¥725(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121678SFB-M3-6-EL0.56M3
¥660
¥659
¥725(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122475SFB-M4-12-EL0.712M4
¥760
¥759
¥835(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122667SFB-M5-16-EL0.816M5
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123376SFB-M4-16-EL0.716M4
¥860
¥859
¥945(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123638SFB-M3-10-EL0.510M3
¥700
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124338SFB-M6-20-EL120M6
¥1,120
¥1,119
¥1,231(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124819SFB-M5-12-EL0.812M5
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125887SFB-M8-12-EL1.2512M8
¥1,320
¥1,319
¥1,451(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125957SFB-M4-20-EL0.720M4
¥900
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125966SFB-M6-12-EL112M6
¥900
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127077SFB-M3-12-EL0.512M3
¥740
¥739
¥813(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127348SFB-M5-20-EL0.820M5
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127375SFB-M6-16-EL116M6
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128748SFB-M6-10-EL110M6
¥840
¥839
¥923(税込)
3日以内出荷
返品不可
76130227SFB-M8-20-EL1.2520M8
¥1,560
¥1,559
¥1,715(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130760SFB-M3-8-EL0.58M3
¥680
¥679
¥747(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130769SFB-M4-8-EL0.78M4
¥680
¥679
¥747(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131110SFB-M8-25-EL1.2525M8
¥1,660
¥1,659
¥1,825(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132169SFB-M8-16-EL1.2516M8
¥1,500
¥1,499
¥1,649(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132361SFB-M5-25-EL0.825M5
¥1,140
¥1,139
¥1,253(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132458SFB-M5-8-EL0.88M5
¥780
¥779
¥857(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132467SFB-M6-8-EL18M6
¥780
¥779
¥857(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132485SFB-M5-10-EL0.810M5
¥780
¥779
¥857(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133551SFB-M6-25-EL125M6
¥1,240
¥1,239
¥1,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137848SFB-M8-10-EL1.2510M8
¥1,280
¥1,279
¥1,407(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする