カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfe-2.5」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>) サンコウ電子研究所電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>)サンコウ電子研究所
199,800税込219,780
1セット
当日出荷から14日以内出荷
測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に仕様検量線メモリ:×1付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~2.50寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
SWT-NEO専用プローブ サンコウ電子研究所SWT-NEO専用プローブサンコウ電子研究所
88,980税込97,878
1本ほか
翌々日出荷から22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準L型プローブ サンコウ電子研究所SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準L型プローブサンコウ電子研究所
119,800税込131,780
1式
5日以内出荷
パイプ内面などに最適幅広い測定域を確立
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:18×22×67mm●形状:L型アズワン品番67-2390-44
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式伸縮プローブ サンコウ電子研究所SWT-NEO専用 鉄用 電磁式伸縮プローブサンコウ電子研究所
249,800税込274,780
1式
6日以内出荷
鉄素地用の伸縮プローブ高所・床・パイプ内面・天井・造船など
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:24×27×57mm、全長/550~1550mm(伸縮式)アズワン品番67-2390-46
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準プローブ サンコウ電子研究所SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準プローブサンコウ電子研究所
89,980税込98,978
1式
6日以内出荷
鉄素地上の膜厚測定用標準プローブ幅広い測定域を確立
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ15×47mmアズワン品番67-2390-43
厚さ測定カテゴリ